30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順






1個
479 税込527
翌々日出荷


本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。 材質(本体)ナイロン製 適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル 材質(ビス)スチール製
1パック(14本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。 配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
1箱(100本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。 材質ステンレス
1箱(100本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマ-で打ち込むだけ!各種建築工事、電気工事に。
用途ALC、コンクリ-トの取り付けに。 寸法(mm)5×35 下穴径(Φmm)4.2~4.3 適合材ALC、コンクリート 引抜強度KN(kgf)(コンクリ-ト)1.2、(ALC)0.35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。 材質スチール 適合材コンクリート
1箱(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
1箱(70本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用 外径(Φmm)6 長さ(mm)80 下穴径(Φmm)6 穿孔深さ(mm)95 取付厚(mm)50 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1942 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)876 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.4
1セット(100本)
3,698 税込4,068
9日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用 外径(Φmm)6 長さ(mm)60 下穴径(Φmm)6 穿孔深さ(mm)75 取付厚(mm)30 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1934 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)615 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.4
1セット(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷

再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 プラグ頭部はラッパ形状です。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC、コンクリート用 適合材ALC、コンクリート
1セット(45本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用 外径(Φmm)6 長さ(mm)40 下穴径(Φmm)6 穿孔深さ(mm)55 取付厚(mm)10 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1926 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)441 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.4
1セット(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷

プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
用途ALC・コンクリート用 外径(Φmm)6 長さ(mm)40 下穴径(Φmm)6 穿孔深さ(mm)55 取付厚(mm)7 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1772 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)238 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.4
1セット(50本)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
用途ALC・コンクリート用 外径(Φmm)5 長さ(mm)30 下穴径(Φmm)5 穿孔深さ(mm)45 取付厚(mm)5 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1764 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)331 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.1
1セット(100本)
2,498 税込2,748
当日出荷

プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用 外径(Φmm)6 長さ(mm)40 下穴径(Φmm)6 穿孔深さ(mm)55 取付厚(mm)10 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1799 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)227 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.4
1セット(100本)
3,698 税込4,068
当日出荷

プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用 外径(Φmm)5 長さ(mm)30 下穴径(Φmm)5 穿孔深さ(mm)55 取付厚(mm)5 仕様打込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1781 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)320 適合材ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN)1.1
1セット(100本)
5,998 税込6,598
当日出荷

材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。 錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。
用途屋内用 サイズ(mm)333×21(投入口) 材質/仕上ステンレス/No.4 設置方法1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

常圧釘打機 多才、内装・下地対応50mm釘打機 切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。 2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高圧フロアステープル釘打機 スリムボディが実現した驚異の隅打ち4mm! 床キズ防止全方向プロテクタ採用。(PAT.P) 独自のドライバで、ステープルが曲がらず、スパッと打ち込める。
用途内装フロア 仕様連単切換不要フロア打ち空打ち防止機構打ち込み深さ調整アジャスタ排気マフラー減音フリープラグ付 付属品保護メガネ平打ちアタッチメントジェットオイラ(油入)キャリングケース六角棒スパナ4mm(装備品) 質量(kg)1.7 安全装置メカニカル方式、トリガロック 適合ステープル9Tステープル(幅9mm) 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)293×80×304 適合ステープル長さ(mm)32(932T・932Tフロア)、38(938T・938Tフロア)、44(944T-SC・944Tフロア)、51(951Tフロア)、57(957Tフロア) 使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷