こんなお得な商品も!

キャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
材質スチール
適合管径(Φmm)48.6
質量(g)100
寸法(Φ×高さH)(mm)48.6×110
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
地中に単管を打ち込む際に便利なキャップ。単管の先端に取り付けることで容易に打込みが可能。
地中環境に合わせてスチール製または樹脂製を選べます。
樹脂製は、単管にセットする際は半分程しか挿入できませんが、地中に打ち込まれながら、完全に挿入されます。その後単管を地中から引き抜く際に単管と一緒に抜くことができるため、地中にキャップが残りにくくなっています。
用途単管を地中に打ち込む際に使用
適合Φ48.6単管
タイプ先端ミサイル
【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。
【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。
適合Φ48.6
単管(端材)再利用で打込みクイが簡単に作れます。
取付けカンタン、抜け止め付。
強度の強い素材を採用。
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚Z27相当
材質スチール
エスコ品番EA948TS-1
厚さ(mm)1.6
全長(mm)111
質量(g)101
先端径(Φmm)3.8
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャップ 単管打込み 座金型 5個入
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
Φ48.6の単管の端に取り付けるだけで、打ち込み時の単管の傷みを減らせます。
材質スチール
適合管径(Φmm)48.6
質量(g)140
寸法(Φ×高さH)(mm)52×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
単管打込みキャップの先端ミサイル型です
地中への単管の打ち込みに最適です
トラスコ品番489-7510
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ48.6単管専用。
単管にはめ込むことで、杭として使用できるようになります。
表面処理電気メッキ
単管(48.6Φまで)の地中打込み作業に。
アンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応
内容CUD-H3030D+CUD-H3030U
ドリル径(Φmm)12
深さ(mm)30
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
単管打込みの際に単管上部を保護するキャップです。
単管打込みキャップ(ミサイル型)と併用してお使いいただくことで、より打込み作業を容易に行えます。
用途単管を地中に打ち込む際に使用
材質スチール
適合Φ48.6単管
タイプ座金
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パイプの先端を保護する打ち込みタイプのセーフティキャップです。
打込み式です(内径部分にねじ込んで使います)。
パイプの厚みと同じ「適合厚さ」の物を取付けて頂くと、露出部分がパイプと面一になり段差が無くなるように作られています
ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038S
内容CUD-3040D+CUD-3040U
ドリル径(Φmm)12.5
深さ(mm)(ドリル)40
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)約0.71(1個あたり)
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
土中への穴あけパイプとして
材質スチールパイプ
規格Φ33mm用
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
打撃物に傷をつけにくい、ヘッドがゴム製のハンマーです。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。
握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。
リベット先端カシメなどの加工における打撃用。
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用
材質(ヘッド)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
四角穴のため、ドライバービットとの嵌め合いが良く、カムアウトもしにくいので、打ち込みやすい。先端カットで木に食いつきやすい。金具と同色の頭部ブラック塗装です。
用途fort金具取付ビスに。
材質鉄
塗装頭部黒塗装
頭部四角穴
太さ(mm)3.8
ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。
材質(頭)スチール
材質(柄部)グラスファイバー
軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端片手ハンマーカシメ加工などの打撃に使用します。
材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
材質(頭)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
四角穴のため、ドライバービットとの嵌め合いが良く、カムアウトもしにくいので、打ち込みやすい。先端カットで木に食いつきやすい。金具と同色のユニクロメッキです。
用途fort金具取付ビスに。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部四角穴
太さ(mm)3.8
軸が細く打ち込みやすいです。先端先割れ加工により、木材に食いつきやすく木割れ防止効果があります。錆に強いステンレス製です。
材質SUS410、パシペート
適合ドライバー2
きれいな仕上がりを実現!スマートプッシュ機構搭載
脚立などに掛けやすい!回転式大形フック付
狭い溝にも打ち込みやすい!スリムな先端形状
空打防止機構
ダイヤル式打ち込み深さ調整
用途建築内装の巾木・周り縁などの化粧合板止め
家具製造
薄いフロア材(厚さ6mm程度)の釘止め作業
付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用×2、フロア打ち用×1)、4mm六角棒スパナ
トラスコ品番378-0261
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.98~2.26
使用釘(mm)(超仕上釘)長さ15~50、線径1×1.25、頭径Φ1.4、頭長1.1(仕上釘)長さ15~55、線径1×1.25、頭径Φ1.9、頭長1.1
空気消費量(L/本)1.2(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×57×241
使用ホース(高圧ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
適合釘【仕上釘】T1015、T1020、T1025、T1030、T1035、T1040、T1045、T1050、T1055【超仕上釘】T1015U、T1020U、T1025U、T1030U、T1035U、T1040U、T1045U、T1050U
使用釘(装てん数)100本(1連)
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
「Wスタート」mp2条ねじ。早い打ち込みスピード。
「Wノッチ」(ネジ山に入ったカット)がのこぎり刃となり軽い打ち込み。
「先端レイトカット」使用で食いつきがよく、木割れを防止します。
「頭部サイズ表記」で、打ち込み後のサイズ確認が可能。
環境に配慮し、強力な防錆力のノンクロムシルバーコート。
ひねり金物と同等以上の耐力確認済み。
ねじ長さ(mm)50
材質鉄
表面処理シルバーコート
穴の形状四角穴3番
ヘッドが軟鉄のため焼き入れ鋼に傷をつけずに打撃ができます。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。
握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。
リベット先端カシメなどの加工における打撃用。
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用
材質(ヘッド)軟鉄
人工芝や防草シートを路盤と固定する際に使用するU字ピンです。
頑丈で安定感のあるスチールを採用し、線径を通常のΦ3.0mmからΦ4.0mmにすることで、高強度に。
さらに、亜鉛メッキ加工で、錆びにくくなりました。
【打ち込みやすい剣先タイプ】先端が斜めにカットされているので、硬い路盤でも打ち込みやすくなっています。
【亜鉛メッキ加工】亜鉛メッキすることで、施工経過後の錆による汚れを防ぎます。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院
材質亜鉛メッキ加工
長さ(mm)185
幅(mm)48
色シルバー
線径(Φmm)4
1セット(100本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
特殊先端加工でデッキ材に下穴なしで打ち込み可能。錆びに強い表面処理を施しています。
ねじ径(mm)5
材質SUS305J1
有孔ラバーマットの固定に。土や芝生などの地面用。コの字形状で効果的に固定できる。先端が斜めに加工されているため打ち込みやすい。
仕様商品サイズ(約mm):Φ2.8×40×150
素材天然ゴム
入数(本)8
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
ロープ取り付けに便利な十字キャップ付き、ヘッド部と先端部に強化加工を施し木槌や金槌での打ち込みも安心。
用途ネット張り用支柱
長さ(cm)130
径(Φmm)20
材質塩化ビニール、スチールパイプ
人工芝や防草シートを路盤と固定する際に使用するU字ピンです。
頑丈で安定感のあるスチールを採用し、線径を通常のΦ3.0mmからΦ4.0mmにすることで、高強度に。
さらに、緑色に塗装し、目立ちにくくしました。
※塗装が剥がれる可能性がありますので、ゴムハンマーを使用することをおすすめします。
【打ち込みやすい剣先タイプ】先端が斜めにカットされているので、硬い路盤でも打ち込みやすくなっています。
【目立ちにくい緑色塗装】緑色に塗装することで、ピンを打ち込んだ時に、人工芝に馴染み、目立たなくなります。
【防錆加工】ポリエステル樹脂でコーティングすることで、施工経過後の錆による汚れを防ぎます。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院
材質ポリエステル樹脂加工
長さ(mm)153
幅(mm)30
色グリーン
線径(Φmm)4
1セット(100本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
厚手のシートや人工芝などをしっかり固定します。
ハンマーなどを使用しての打ち込みが可能です。
また。先端うを書こうしている為、打ち込み作業が楽にできます。
材質亜鉛メッキ鉄線
長さ(cm)約15
太さ(mm)約4
1袋(20本)
¥889
税込¥978
欠品中
4mmメッキピンで打ち込みに強く、高機能防草シートにも使えるコの字ピン。ピンの先端が斜め30度にカットしてあり、厚いシートや固い地面にも打ち込みやすい。
用途防草シートの固定具に。
材質スチール(メッキ)
種類コの字ピン
幅(cm)4
線径(mm)4
片手ハンマーはピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端 片手ハンマー カシメ加工などの打撃に使用します。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており握りやすく、 滑りにくいグリップです。
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)[内部]グラスファイバー、[外部]樹脂
主な用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端 片手ハンマー カシメ加工など
関連資料(0.5MB)
大きなトルクを確実に伝える十字穴付きの六角頭(ソケット径8mm)。
先端細かな2条ネジに先割カットをプラス。素早い食いつきに軽い打ち込み。
摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスでも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。(50mm~90mmはローレットはついておりません)。
材質鉄
ねじ長さ(mm)50
頭径(Φmm)11.5
表面処理ユニクロ
ソケット径(Φmm)8
外張り断熱工法に新たな選択!
太くて丈夫なネジ径6ミリ。トルクを正確に伝える「SQ#3」リセスを採用。独創の「錐先先端形状」で胴縁の木割れが無く、堅い節でも楽々打ち込み可能。
ネジ山に入った「ノッチ」がのこぎり刃となり、堅木にもスムーズな打込みができる。環境に優しい強力な防錆力の表面処理シルバーコートを採用。
「頭部サイズ表記」でビス打込み後のサイズ確認ができる。
材質鉄
ねじ長さ(mm)35+首下10
頭径(Φmm)11
表面処理シルバーコート
穴の形状四角穴3番
大きなトルクを確実に伝える十字穴付きの六角頭(ソケット径8mm)。
先端細かな2条ネジに先割カットをプラス。素早い食いつきに軽い打ち込み。
摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスでも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。(50mm~90mmはローレットはついておりません)。
材質鉄
ねじ長さ(mm)50
頭径(Φmm)11.5
表面処理ユニクロ
ソケット径(Φmm)8
関連キーワード
1
2
次へ