「打ち込み式ダボ」の検索結果
打ち込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
径(mm)(棚受部)8
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
幅(mm)8
色クリーム
高さ(mm)20
1袋(100個)
¥788
税込¥867
翌々日出荷
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
用途Φ7.5穴用
差込サイズ(Φmm)7.5
材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
質量(g)5.6
耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
キャビネット・本箱・水屋等の棚受。打ち込み式。
材質アルミ
寸法(mm)12
1セット(4個)
¥659
税込¥725
4日以内出荷
ネジ込み式ダボ、9m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
材質真鍮
仕上ニッケルメッキ
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質鉄
仕上ニッケルメッキ
ダボ穴に挿入し木材を連結させる商品です。
材質木材
下穴用の棚受金具。
用途家具などの棚の保持
材質亜鉛合金
仕上ニッケルメッキ
スリーブ用特殊工具( 下穴Φ7 または 7.6mm(スリーフと組み合わせ)用)、スリーブをΦ 7.5mm 穴に打ち込み
用途家具などの棚の保持
材質スチール
種別インサートツール
1個
¥8,598
税込¥9,458
23日以内出荷
棚板を乗せるささえに使用します。
棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。
素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。
棚板1枚分の差込ダボが入っています。
材質プラスチック/鉄
下穴Φ3mm用の棚受金具、棚に溝を掘って目隠し取付
用途家具などの棚の保持
仕上ニッケルメッキ
材質スチールワイヤー
仕様耐荷重:15 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚受を 2 個使用時は耐荷重 60 kg
スリーブ用特殊工具( 下穴Φ7 または 7.5mm(スリーフと組み合わせ)用)、スリーブをΦ 7.5mm 穴に打ち込み
用途家具などの棚の保持
材質スチール
種別セルフセンタリングチップ付
1個
¥19,980
税込¥21,978
23日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ、受:透明
材質亜鉛合金、受:プラスチック
仕様耐荷重:6.25 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 25 kg
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ、受:透明
材質亜鉛合金、受:プラスチック
仕様耐荷重:6.25 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 25 kg
1セット(500個)
¥27,980
税込¥30,778
23日以内出荷
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 3mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ、受:透明
材質亜鉛合金
仕様耐荷重:9.4 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 37.6 kg
1セット(500個)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
材質木
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
ネジ込み式ダボ、8m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
用途キャビネツト・下駄箱等へ
材質真鍮
仕上ニッケルメッキ
外径(mm)(本体)8
Φ7.5のねじ込み式棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。
用途木板棚用
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
材質鋼
質量(g)5.1
仕上ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
U 12/10 拡張ダボを板に叩きこむ際に使用します、U 12/10 と I 12/18 コネクターを棚の木口前面に打ち込み
用途ノックダウン家具
材質スチール
1個
¥2,398
税込¥2,638
23日以内出荷
用途木板棚用
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
材質鋼
質量(g)5
ねじ径M4
仕上ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)245N/4ヶ(25kgf/4ヶ)
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mmにネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様耐荷重ヴァリアンタスクリューΦ3mm で取付: 9.4 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 37.6 kg、ヴァリアンタスクリューΦ5mm で取付: 15.6 kg/個、DIN EN 16337:2013-08 の 2.5 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 62.4 kg
1セット(100個)
¥2,998
税込¥3,298
23日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様耐荷重:15.6 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 2.5 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 62.4 kg
1セット(100個)
¥3,698
税込¥4,068
23日以内出荷