27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランクプーリーやフライホイール、トラックのハブナット等トルクがかかっていて硬く締まっているボルトを外すのに最適なレンチです。 スペースが狭くエアーツールが使用出来ない時に威力を発揮します。 またグリップがラバー製なので打撃の際も便利です。 ソケット差し込み部は切り替え式で裏表どちらでもソケットを取り付け可能です。
用途硬く締まっているボルトの取り外しに 付属品六角レンチ 全長(mm)550(アーム無時) 質量(kg)2.2 差込角(mm)12.7(1/2) アーム長さ(mm)100
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。
用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に 種類点検ハンマー/テストハンマー 先端玉部(Φ)19 全長(mm)160~730 タイプ8段伸縮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

球状なので、点で打つことで力を一点に集中できる。球状なので、全方位打撃、全方位持ち手で作業できる。球状なので、打撃力、打撃角度のコントロール性に優れる。球状なので、タガネ打ち作業においては打ち損じが少なく、対象物を的確にヒットすることができる。球状なので、破壊作業に高威力。柄尻に吊り下げ用金具付き。
用途叩く作業に。 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)45C鍛造鋼 主な用途叩く作業
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭) 材質(柄部)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工具先端に取付け、打撃でアース棒を地中に打ち込む工具です。
寸法(mm)アース棒サイズΦ18まで可能
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し 種類ハンマー替ヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃六角棒スパナ
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです。対辺六角タイプです。DA1900、DA2200、DA2400は六角ビットの差込径が一緒のため交換可能です。表面は、カチオン電着塗装です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。 対辺寸法(mm)19 全長(mm)223 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:カチオン電着塗装 質量(kg)1.28 頭部板厚(mm)頭部:67、柄部:16
1丁
20,980 税込23,078
当日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白)
RoHS
細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。
用途自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。 種類ハンマー替ヘッド 材質(頭)ナイロン
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パンチ ナイロン(白) ヘッド交換可
RoHS
パンチ用インサートです。
用途自動車の組立・修理、保守作業等に適しています、狭い場所の作業に 種類ハンマー替ヘッド 材質(頭)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)19 全長(mm)250~1510 材質(頭) 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム 質量(g)200 トラスコ品番411-5406
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

反動が少ないショックレス構造です。ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し 種類ハンマー替ヘッド
1本ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことで、表裏交互に締めるだけで反復30°の締め付けが可能です。 その秘密は軸線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことです。 2サイズ使える両口タイプです。 打撃ショックにも耐えられるのでサビ付いたネジもはずせます。
用途上下・左右に障害物のある狭い所でも本締めができます トラスコ品番175-1851 セット内容PIS-253・PIS-405・PIS-608(2.5×3.0、4.5×5.0、6.0×8.0) 材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V) 質量(g)210 硬度HRC60±1 先端形状ボールポイント
1セット(3本)
3,698 税込4,068
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃六角棒スパナ
RoHS
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
用途六角穴付きボルトに対応 材質Cr-V 商品構成単品
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃六角棒スパナ
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 材質特殊鋼、カチオン電着塗装 商品構成単品
1丁
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる!突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能!
用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリート 使用条件回転・打撃
1本
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭)工具鋼 材質(柄部)ステンレス 主な用途建築作業 球径(Φmm)17.5
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先は片刃になっていますので、ハガシ、ケレン作業に威力を発揮します。 刃の厚みを全体に薄くし、しかも全長を短くしているので打撃力が強くなり、作業効率が大幅にアップします。
シャンク形状SDS-max 適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451 寸法(mm)Φ18×240 全長(mm)240 シャンク径(Φmm)18 先端幅(mm)40
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!。回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!。かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)20 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具先端に取付け、打撃でアース棒を地中に打ち込む工具です。
適合機種HR3530、HR3811、HR4030C、HM0810、HM0830、HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T 寸法(mm)アース棒サイズΦ18まで可能
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ケレン作業に最適な軽量コンパクトボディ。 無段変速機構付で作業に合わせた打撃数を設定可能
シャンク形状SDSプラスシャンク 全負荷打撃数(min-1)0~3200 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)2心・5 30分のはつり量(kg)27 カーボンブラシ番号(下二桁)43 質量(kg)3.2 打撃エネルギーJoule(ジュール)4 付属品ブルポイント(250mm)、コールドチゼル(150mm)、カッタ(150mm)、ケース トラスコ品番792-0181 打撃力(J)4.0
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 打撃可能な貫通ドライバーです。ハンドル上部に6.35六角軸差込口がついており、T型ハンドル六角棒レンチ等を差し込み、さらに強い力で本締めが可能です。
材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Rakuda(ラクダ/清水製作所)片刃ケレンチゼル (スクイ刃)
刃先は片刃になっていますのでハガシ、ケレン作業に威力を発揮します。 巾40mmは刃の厚みを全体に薄くし、しかも全長を短くしているので打撃力が強くなり、作業効率が大幅にアップします。 スクイ刃の巾50mm、巾75mm、巾100mmは刃先に角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、下地を傷めず作業ができ威力を発揮します。
用途内装用タイルのはがし作業 内装用タイルをはがした後の下地ならし 屋上の防水アスファルトのはがし作業 Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業 道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業 シャンク径(mm)17 刃先形状スクイ刃
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチコンポーネントのクラフトフォームハンドルにより、迅速かつスムーズな作業を実現します。ハード ハンドル ゾーンは高い作業速度を実現し、ソフト ハンドル ゾーンは高いトルク伝達を保証します。高級ビット素材を使用したパウンドスルー六角刃により、ハンマー打撃でもパワーをロスなく伝達します。刃の飛散や破損を防ぐための強靭な焼戻し素材。耐用年数を延ばし、破片のリスクを軽減する一体型衝撃キャップ付き。統合された六角レンチ補助具を使用すると、オープンエンドまたはリングスパナでより高いトルクを伝達できます。ブラック ポイント チップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。六角形の転がり防止保護機能が付いており、職場でビットが転がるのを防ぎます。
用途ネジ締め、彫刻、ほぞ穴加工、固着したネジの緩めに使用します
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチコンポーネントのクラフトフォームハンドルにより、迅速かつスムーズな作業を実現します。ハード ハンドル ゾーンは高い作業速度を実現し、ソフト ハンドル ゾーンは高いトルク伝達を保証します。高級ビット素材を使用したパウンドスルー六角刃により、ハンマー打撃でもパワーをロスなく伝達します。刃の飛散や破損を防ぐための強靭な焼戻し素材。耐用年数を延ばし、破片のリスクを軽減する一体型衝撃キャップ付き。統合された六角レンチ補助具を使用すると、オープンエンドまたはリングスパナでより高いトルクを伝達できます。ブラック ポイント チップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。六角形の転がり防止保護機能が付いており、職場でビットが転がるのを防ぎます。
用途ネジ締め、彫刻、ほぞ穴加工、固着したネジの緩めに使用します
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)