4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭)工具鋼 材質(柄部)ステンレス 主な用途建築作業 球径(Φmm)17.5
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。 ※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。 種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)150~630 主な用途機械機器や車輌の点検 全質量(g)約85 トラスコ品番404-8504 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

SL-1-460-S 電動昇降装置 スリムリフト SL型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 スリムリフト SL型
エコ商品
本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF) ストローク(mm)460 直径(Φmm)92 タイプスリムタイプ 種類電動式 電圧(V)DC36 電力(W)140(1本あたり) 仕上アルマイト処理 使用周囲温度(℃)-10~60 最低高さ(mm)610 推力(kN)1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大速度(mm/sec)(上昇)32
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷