カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(542)
  • 作業工具(432)
  • 医療(154)
  • 建材・エクステリア(98)
  • 建築金物(84)
  • 電動工具(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • 空調・電設資材(41)
  • 空圧工具(41)
  • 切削工具(24)
  • 物流用品(23)
  • 農業・園芸資材(22)
  • タイヤ・足回り(14)
  • 機構部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 農具(8)
  • 安全用品(7)
  • 農業機械(7)
  • バイク部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 事務用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 電気材料(4)
  • 清掃用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全保護具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)

「打込」の検索結果

1,708件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスアンカー打込機 サンコーテクノコードレスアンカー打込機サンコーテクノ
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
安全・確実・快適なオールアンカー成功を実現狭い場所や天井にも簡単に施工が可能打ち損じが無く、取付部位の破損やネジ部の損傷を防止360度回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所の成功に最適アンカー打込機とプッシュナットがしっかりと固定されるバネ付きケーブルが邪魔にならないコードレスタイプ
用途オールアンカーC/SC/316SC/C-D施工用付属品プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、充電器、バッテリー、収納ケース適合アンカータイプ:オールアンカーC/SC/316SC/C-D質量(kg)4.6(バッテリー含む)電源リチウムイオン電池:DC36V、容量2.5Ah適合サイズM6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×86×262
岩盤用アンカー 共立電機岩盤用アンカー共立電機
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
岩盤等に打ち込みアンカーとして使用します。(モルタル等と併用。)
仕様上部ロット:16Φ×300、丸シンブル中(相当) 1個付寸法(mm)打込部:19Φ×500
カネライトフォーム E2 カネカカネライトフォーム E2カネカ
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
優れた断熱性能です独立した小さな気泡の中に気体を閉じ込めることにより、熱伝導の三要素として知られる「伝導・輻射・対流」を抑えています。気体を閉じ込めた気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。吸水・吸湿性がほとんどありません独立した気泡が、断熱材の大敵である水を入りにくくし、断熱性能の劣化を防いでいます。人と地球にやさしくフロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用種別カットボード標準品、A-XPS-B-2b寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820耐薬品性【安定】塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、【溶解または膨潤】鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)熱伝導率(W/mk)0.034以下密度(kg/m3)25以上圧縮強度(N/cm2)20以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)吸水量0.01g/100cm2以下曲げ強度(N/cm2)20以上透湿係数(ng/m2sPa)145以下燃焼性合格グリーン購入法適合線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
カネライトフォーム E3 カネカカネライトフォーム E3カネカ
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷
優れた断熱性能です独立した小さな気泡の中に気体を閉じ込めることにより、熱伝導の三要素として知られる「伝導・輻射・対流」を抑えています。気体を閉じ込めた気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。吸水・吸湿性がほとんどありません独立した気泡が、断熱材の大敵である水を入りにくくし、断熱性能の劣化を防いでいます。人と地球にやさしくフロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用種別カットボード標準品、A-XPS-B-3b寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820耐薬品性【安定】塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、【溶解または膨潤】鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)熱伝導率(W/mk)0.028以下密度(kg/m3)25以上圧縮強度(N/cm2)20以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)吸水量0.01g/100cm2以下曲げ強度(N/cm2)25以上透湿係数(ng/m2sPa)145以下燃焼性合格グリーン購入法適合線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
高圧エア釘打ち機(75ミリ) マキタ高圧エア釘打ち機(75ミリ)マキタ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
クラス最小ボディ&最軽量、取り回しが快適で狙いやすい。取り回しが快適で狙いやすい75mm高圧エア釘打が登場。・クラス最小ボディハウジング前方をスリム化したことにより、先端の視認性が向上。全高304mmでコンパクト。・クラス最軽量2.3kgメーカー従来機比で0.2kg軽量化の質量2.3kg。連続作業&取り回しが快適です。・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ先端部がスリム形状なので狙いやすい。斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。・信頼のために「耐久性ファースト」信頼のために「耐久性ファースト」。内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。
付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4質量(kg)2.3本体寸法(mm)278×125×304使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~75、シート釘 38~65(ワイド)、N釘 45~75、CN釘 50~75釘装てん数(本)ワイヤ釘 150~300、シート釘 200関連資料(7.58MB)
高圧エア釘打ち機(90ミリ) マキタ高圧エア釘打ち機(90ミリ)マキタ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
クラス最小ボディ&最軽量取り回しが快適で狙いやすい。取り回しが快適で狙いやすい90mm高圧エア釘打が登場。・クラス最小ボディハウジング前方部12mmスリム化したことにより、先端の視認性が向上。全高326mmでコンパクト。・クラス最軽量2.4kgメーカー従来機比で0.3kg軽量化の質量2.4kg。連続作業&取り回しが快適です。・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ先端部がスリム形状なので狙いやすい。斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。・信頼のために「耐久性ファースト」内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。
付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4質量(kg)2.4本体寸法(mm)278×125×326使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~90、シート釘 45~75(ワイド)、N釘 45~90、CN釘 50~90(90は相当品)釘装てん数(本)ワイヤ釘 120~300、シート釘 200関連資料(7.58MB)
部品 MGX-280 三笠産業[工具]部品 MGX-280三笠産業[工具]
53税込58
1個
6日以内出荷
取付場所軽便型モーター適合本体型式MGX-280W
骨片打込器 YDM骨片打込器YDM
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
全長250mmアズワン品番61-3814-41
骨ノミ フリッツメディコ骨ノミフリッツメディコ
5,898税込6,488
1個ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
●片刃のみ
骨用ノミ YDM骨用ノミYDM
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
手術時に骨などの硬組織の切断や輪郭研削を行うのに用いられますハンドルの六角ストッパーで転がらない設計になっています。
全長220mm医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000641M002医薬品医療機器等法一般医療機器
SUS ピーエーアンカー 大阪魂SUS ピーエーアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
プラグを本体の中にはめ込み済み。 プラグの付け忘れや脱落がない。
ドブ ジェイエイアンカー 大阪魂ドブ ジェイエイアンカー大阪魂
667税込734
1セット(2個)ほか
翌日出荷
縦溝付で打込みやすく安定した固着力。
ジェイエイアンカー 大阪魂ジェイエイアンカー大阪魂
667税込734
1セット(7個)ほか
翌日出荷
縦溝付で打込みやすく安定した固着力。
ドブ ドライブセットアンカー 大阪魂ドブ ドライブセットアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
耐振性が高く強力なおねじアンカー。
ピーエイアンカー 大阪魂ピーエイアンカー大阪魂
667税込734
1セット(2個)ほか
翌日出荷
プラグを本体の中にはめ込み済み。 プラグの付け忘れや脱落がない。
SUS ジェイエーアンカー 大阪魂SUS ジェイエーアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
縦溝付で打込みやすく安定した固着力。
SUS ドライブセットアンカー 大阪魂SUS ドライブセットアンカー大阪魂
987税込1,086
1個
翌日出荷
耐振性が高く強力なおねじアンカー。
3カ-W ドライブセットアンカー 大阪魂3カ-W ドライブセットアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
耐振性が高く強力なおねじアンカー。
3カ-W ジェイエイアンカー 大阪魂3カ-W ジェイエイアンカー大阪魂
667税込734
1セット(5個)ほか
翌日出荷
縦溝付で打込みやすく安定した固着力。
ドライブセットアンカー 大阪魂ドライブセットアンカー大阪魂
667税込734
1セット(2個)ほか
翌日出荷
耐振性が高く強力なおねじアンカー。
SUS316フラッシュアンカー(HKD-ER 大阪魂SUS316フラッシュアンカー(HKD-ER大阪魂
992税込1,091
1個
翌日出荷
内部コーン打ち込み式金属系アンカー リップ無し
SUSビルボルト(3/8 大阪魂SUSビルボルト(3/8大阪魂
925税込1,018
1個
翌日出荷
SUSウチネジアンカー(HKD-ST 大阪魂SUSウチネジアンカー(HKD-ST大阪魂
960税込1,056
1個
翌日出荷
SUSベストアンカー(5/16 大阪魂SUSベストアンカー(5/16大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
SUSダブルアンカー(M10 大阪魂SUSダブルアンカー(M10大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
SUSダブルアンカー(M8 大阪魂SUSダブルアンカー(M8大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
ドブルーティーアンカー 大阪魂ドブルーティーアンカー大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
ユニコンアンカー(1/2 大阪魂ユニコンアンカー(1/2大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
ユニコンアンカー(3/8 大阪魂ユニコンアンカー(3/8大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌日出荷
ドブユニコンアンカー(3/8ショート 大阪魂ドブユニコンアンカー(3/8ショート大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
ユニコンアンカー(3/8ショート 大阪魂ユニコンアンカー(3/8ショート大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌日出荷
3カ-W ユニコンアンカー(M8 大阪魂3カ-W ユニコンアンカー(M8大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌日出荷
3カ-W ベストアンカー(5/8) 大阪魂3カ-W ベストアンカー(5/8)大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
3カ-W ベストアンカー 大阪魂3カ-W ベストアンカー大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
ドブ イージーアイ アンカー 大阪魂ドブ イージーアイ アンカー大阪魂
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
懸垂物取付け用あと施工アンカー 金属拡張アンカー(おねじ形)(コーンナット式/コンクリート用) 簡単(イージー):アンカー挿入が容易で電動工具で簡単施工 目視(アイ):施工者が施工完了を目視で確認できる 確認(インスペクション):管理者が施工管理を目視で確認できる 国土交通省監修:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・電気設備工事管理指針に適合する『おねじ形メカニカルアンカー』/平成28年版(EZI-3045CN) 引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮
3カ-W トルコンアンカ(AW(ウェッジ 大阪魂3カ-W トルコンアンカ(AW(ウェッジ大阪魂
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
3カ-W トルコンアンカー(AW(ウェッジ 大阪魂3カ-W トルコンアンカー(AW(ウェッジ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
3カ-W スラブダケアンカー PDF 大阪魂3カ-W スラブダケアンカー PDF大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
SUSドロップインアンカー(3/8 大阪魂SUSドロップインアンカー(3/8大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)
用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。
SUSベストアンカー 大阪魂SUSベストアンカー大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら