ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプめねじタイプ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
1セット(2個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理BSBM/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理ZDC/Cr
質量(g)98
許容荷重(N[kgf])587(60)/垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
用途補修用部品として。
トラスコ品番395-0930
適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3
質量(g)50
1台
¥539
税込¥593
当日出荷
表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
用途計測機器・通信機器等
材質PET
質量(g)17.5
難燃性UL規格94HB
垂直許容荷重(N[kgf])45[4.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
付属品取り付けビス
適合すぐれもの21、リフラ、オフト(間口500MM)
ビスピッチ(mm)180
刻印BPJ344
セット内容本体×1、取付ネジセット×1
材質樹脂
色シャインニッケル
種類屋内用
関連資料組合せ表(0.58MB)
取扱説明書(0.71MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
セット内容取付ねじ付き(トラス小ねじM4x30:2本)
適合シリーズ18ラシッサ
セット内容取付ねじ付き(トラス小ねじM4x30:1本)
適合シリーズ18ラシッサ
セット内容取付ねじ付き(玄関収納用;トラス小ねじM4x25:2本、クローゼット開き戸用;トラス小ねじM4x30:2本、クローゼット折れ戸用;トラス小ねじM4x35:2本))
適合シリーズ18ラフィス、23ラフィス
セット内容ゴール製。レバーハンドル(取付ねじ含):1、標準シリンダー(コンス無):2、標準サムターン(取付ねじ含):2、施主キー:3本
色シルバー
適合シリーズリシェント
1セット
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
用途上げ下げ窓のラッチの取替え。
備考サッシ名(NCVオペラ)
セット内容取付ねじ付き(特平小ねじM4x25:2本)
適合シリーズヴィータス
セット内容ゴール製。レバーハンドル(取付ねじ含):1、リバースシリンダー(コンス無):2、標準サムターン(取付ねじ含):2、リバース施主キー:5本
色シルバー
適合シリーズリシェント
1セット
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
1個
¥23,880
税込¥26,268
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ