「投げ込み 式 ヒーター 油」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油加熱用に設計された、温度コントロール機能付きのヒーターです。 防滴構造の端子ボックス内に、信頼性の高い液膨式サーモスタットが組み込まれており、取扱いが容易です。 サーモスタットにより、任意の温度に設定できます。 金属シースは耐食性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
質量(kg)2 電源コードキャブタイヤケーブル2m(差し込みプラグ付き) 温度コントローラー液膨式サーモスタット 発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)1.25
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。ステンレスシースは耐食性に優れ、アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
仕様油加熱用 型式A型 寸法A(mm)250 寸法D(mm)10 寸法C(mm)100(最低液位) キャブタイヤコード(m)2(プラグ付)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取り扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様油用 型式B型
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用 型式A型 寸法D(mm)8 プラグの有無
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様B型水用サーモ付 型式B型 温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110) 材質(端子ボックス)アルミ(塗装) 温度コントローラーロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り) サーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど 電源コード(m)2
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

投込み湯沸器 冷たい水を、すぐお湯に!! いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。 汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。 S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用 規格S-JET認証製品(第三者認証製品) 定格電流(A)10 温度調節範囲(℃)0~80 アズワン品番1-5447-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。 カバーあり 質量(g)約850 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く) ヒーター(W)1000 電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用) 温度調節範囲(℃)30~100 材質(カバー)ステンレス 材質(先ゴム)EPT合成ゴム
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ヒーターカバー搭載によりポリバケツやポリタンクなどプラスチック容器対応。樹脂製容器は50℃まで。最大水量20Lまで対応。デジタル設定&電子温度制御。ロングタイプとショートタイプの2機種をご用意。温度過昇防止&オートオフ機能搭載。アース付きで安全。ヒーターカバー保護ゴム外径36mm(ヒーター先端部径)で口径の狭い容器にも使用可能。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除などに。アウトドアでの缶の温め、食器洗いなどに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。防水機能なし。
材質【ヒーター部】SUS304 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)900 表示設定温度⇔実測温度(5秒毎) 電源コード(m)2(アース付き) ヒーターカートリッジヒーター 加熱方式※水10L/25℃~(室温約25℃)【30℃】約1分【40℃】約6分【50℃】約13分 取扱液水道水・井戸水 温度設定範囲(℃)20~100(5℃単位) 定格時間(時間)2
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

噴流式卓上エッチング装置用投げ込み型ヒーターです。メーカー従来品に比べ、より短い時間で適温になります。自動温度制御機能付きセラミックヒーターです。熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく制御します。エッチング作業時間が短縮され、仕上がりがシャープになります。
種類その他 外形寸法(mm)60×35×105 消費電力(W)200 定格電圧(V)AC100 50/60Hz コード長さ(m)ヒーター用:1.0 ヒーター寸法(mm)Φ16×165 電源コード(m)1.0 制御温度(℃)30~45(±2.0)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

パネルコントロールヒーター SK11 動画あり
安心・安全機能充実のバケツヒーターです。ヒーター部に保護カバー付きで、50度設定以下であれば、樹脂バケツでもご使用可能です。温度調整機能・デジタル表示液晶付きで、使用中に現在の水温と設定水温を確認できます(5秒ごとに交互表示)。安心センサー機能、空焚き防止機能の2つの安全機能が付いています。ヒーター部の直径はΦ36で小さな口径の容器でもご使用いただけます。
用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。 材質ヒーター部(カバー含む):ステンレス、先端キャップ:ゴム。 径(Φmm)(保護ゴムキャップ)約36 消費電力(W)900 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約2.0(アース線付き) 温度設定範囲(℃)20~100 適合容器鉄製バケツ、樹脂バケツ(設定温度50度以下厳守) 定格時間(時間)2 水量(L)(最大)20
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

油用ステンレス投込みヒーターと、デジタル表示の温度コントローラーのセットです。 少量の油加熱などに最適です。
セット内容ヒーター(油用ステンレス投込みヒーターA型)、温度コントローラー(デジタルファインサーモDG2N)、温度センサー(防滴タイプ(Kタイプ熱電対))
1セット
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304 長さ(mm)185 電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)500 電源コード(m)2(プラグ付) アズワン品番1-8779-22
1本
11,400 税込12,540
翌々日出荷

バケツ専用に設計された、温度コントローラー付ヒーターです。樹脂製の端子ボックスを使用することにより、従来品より軽量で、常に適温の湯が得られ、電力消費も少なくなります。温度コントローラーは、信頼性の高い液膨式サーモスタットを使用しており、防滴構造のボックス内に組み込まれていますので、取り扱いが容易で安全です。任意の温度設定ができるので経済的です。
仕様バケツ用サーモ付バケツの大きさの目安:22L以下 トラスコ品番117-4461 質量(kg)1.1 寸法A(mm)410 寸法D(mm)8 寸法B(mm)120 寸法C(mm)130 温度調節範囲(℃)30~80 キャブタイヤコード(m)2(差し込みプラグ付) 材質(端子ボックス)ポリエステル樹脂
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

水を電気で温めることができます。 温度を45度~60度の間を保ちます。
用途※冬場の作業現場でお湯を沸かすために。 ※水以外の液体には使用しないでください。 ※ポリバケツ使用不可 トラスコ品番853-7092 質量(g)800 パイプ長(mm)390
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。 仕様お水の量は30Lまで タイプモールドタイプヒーター
1台
8,298 税込9,128
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が容易に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様水用 材質(パッキング)ノンアスベスト(t1.5) 寸法B(mm)25 プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキ キャップSPCC(塗装) 保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

温度設定が可能なダイヤル式のICオートヒーターです。 やけど防止の難燃性樹脂カバー付です。
コード長さ(m)1.2 温度範囲(℃)15~35 機能淡水・海水両用、W通電遮断機能(サーマルプロテクタ―+温度ヒューズ)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)