仕様非転着シール
材質ユポ80μオフセット印刷/上部PP20μラミネート加工
幅(mm)60
高さ(mm)20
質量(g)1.4
奥行(mm)約0.1
セット内容本体×1、ネジは現在ご使用のものをお使いください。 商品名 発売時期:ベルモント 83/6~91/12 ロイヤルアルビック 83/6~91/12 クリエラ クリエラN クリエラ2000 83/6~92/6 クリエラ19 92/6~04/11
マンション未入居住宅のメイルボックスへの無断投函を警告し、メールコーナーの美観を損なう迷惑なチラシを防止します。投函口を固定しない警告表示プレート方式ですから無理に投函されて、差入口プレートなどの部品が破損するようなことがありません。
用途表示板:塩ビつや消し仕上。文字:白色シルク印刷
適合型式MAILBOXMX-2, MX-7, MX-11e, MX-12e,MX16,MX44, MX45
1台
¥769
税込¥846
5日以内出荷
フラップ付きポストに取付ける事で、空室時におけるチラシの投函を防止します。
金具はポスト内部に取付けるので、空室状況を見せることなく、ポストの美観を崩しません。
強度の強い金属製です。
不要時には本体の取外しが可能です。
適合(ポスト)前入れ前出し型(内開きフラップ付き)、前入れ後ろ出し型(内開きフラップ付き)
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.17
文字内容操作禁止
取付方式テープ
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)25
日本緑十字社品番262133
1巻
¥699
税込¥769
当日出荷
取付方式テープ付
材質ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様テープ付
寸法(mm)210×50×1.5
必要な範囲を切って使える紙製のテープです。弱粘性ですので使用後はがすのも簡単です。
用途分電盤等の操作禁止時に。
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
耐候性に優れた透明ウレタン系樹脂タイプの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質特殊透明ウレタン系樹脂
仕様テープ付
文字の向きが180度交互に表示されているため、上下を気にせず貼れます。手で簡単に切れ、簡単にはがせます。
用途電気通信工事、電気工事に。
材質ポリエチレンクロス
質量(g)260
取付方式テープ
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.16
粘着剤アクリル系
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル
仕様テープ付
寸法(mm)240×60×2
材質PVC、鉄
文字内容表:営業中 裏:休憩中
質量(kg)0.25
寸法(縦×横)(mm)260×360
TKG品番9-2540-0401
TKG品番(2017)6-2328-0401
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
・未入居時のポストに投函される不要なチラシ等の投函を防止・警告します。・取付方法は樹脂バネ構造により、ワンタッチで投入口に差し込むだけです。また耐光性インクを使用しており、色褪せしにくい文字表示です。
材質PET樹脂(透明)
表示内容立入禁止(日本語・英語・中国語・韓国語)
幅(mm)60
色黄色/黒字
長さ(m)25
仕様【筆記可否】不可、【テープカット条件】手切り
トラスコ品番176-7977
寸法(mm)【紙管】80
質量(g)200
タイプ屋内外
粘着力(N/25mm)7
耐候性短期
アズワン品番64-6568-57
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
厚さ(mm)0.1
質量(g)115
仕様30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能
材質基材:上質紙(弱粘再はく離)粘着剤:アクリル系
取付方式テープ
粘着力4.4N/25mm(対ステンレス)
取付方式テープ付
材質ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様テープ付
寸法(mm)45×160×1.5
フラップの内側に取り付け、意匠性を損なわず不要なチラシ等の投函を防ぎます。
色レッド
裏印刷仕上げで、文字が消えません。
寸法(縦×横)(mm)120×50
取付け方法テープ付
質量(g)20
材質アクリル
特徴
用途迷惑な投函の抑制に。
厚さ(mm)0.1
表示投函禁止 悪質な場合は警察・広告主・所属団体に通報します。
縦(mm)100
横(mm)100
特徴
用途迷惑な投函の抑制に。
厚さ(mm)1
表示投函禁止 悪質な場合は警察・広告主・所属団体に通報します。
縦(mm)100
横(mm)100
特徴
用途迷惑な投函の抑制に。
厚さ(mm)1
表示投函禁止 悪質な場合は警察・広告主・所属団体に通報します。
縦(mm)192
横(mm)75
フック寸法(mm)Φ45
関連キーワード