493件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光触媒で特定の細菌やウィルスを減少
用途電気のスイッチやノートPCのタッチパネルなど。貼りたい場所に合わせて自由に切って使える 材質オレフィン(t=0.1) 寸法(縦×横)(mm)297×210
1セット(3枚)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

99.99%の抗ウィルス・抗菌性能を発揮。光触媒の力でウィルス、細菌と戦う抗ウィルス・抗菌マウスパッド
材質PET
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狙った箇所にスプレーするだけで「ウィルス・菌・ニオイを徹底除去!」 99%の除菌力を発揮!。車内やお部屋などに使用可能です。2000種類以上の細菌・カビに効果のある原液を使用し、持続型有機複合剤の忌避効果により、抗菌・防カビ・防臭効果が長く続きます。アルコールや塩素は無添加の中性タイプなので、チャイルドシートなどにも安心してご使用いただけます。無香タイプ。
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
999 税込1,099
当日出荷

ウイルス・菌を24時間防ぐ! 【特許】プラチナシールド技術 除菌・消臭・防カビ対策 プラチナナノ粒子配合で、ウイルス・除菌! ナノプラチナは第三者機関による様々な検査により優れた効果が実証されています。 ナノプラチナでマスクも繰り返し使っても安心! ウイルス・菌の侵入をブロックします。
用途マスク(花粉対策)・衣類・寝具など。 またお部屋の除菌・消臭に。 プラチナの優れた抗菌、抗ウィルス力で家族の安心,安全を守ります。 アルコール、塩素 フリーで肌の弱い方や,赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。 使い捨てのマスクにスプレーしてもご使用いただけます。 成分白金・アスコルビン酸・クエン酸・精製水 使用方法軽く振って、10~30cm離してご使用ください。
1本(50mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインがシャープで都会的イメージをアピールします。
仕様両脇ポケット、袖口/リブ仕様、裾/ドローコード付 材質ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属) 混率(%)ポリエステル100 生地ブリスター
1枚
4,498 税込4,948
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)超抗菌 純銅シューホーン
純銅シューホーンは超抗菌機能が認められたCU STAR認定商品です。(日本銅センター) 純銅99.9%で製造しています。日本の職人が1本1本丁寧に製造しております。 携帯に便利な持ち運びサイズ。 銅特有の経年劣化をお楽しみいただけます。 銅特有の抗菌作用がありますので使用後は靴の中にいれるのをおすすめします。 ・銅の効果について 天然の抗ウイルスおよび抗菌機能を持っています。 銅の中でも純銅C1100(Cu99.9%)を使用しているので高い抗ウィルス機能および抗菌機能を期待できます。 あくまでも2次感染を防ぐための補完的役割です。
用途靴を履く際にご使用ください。銅特有の抗菌作用がありますので靴を脱いでいる間は靴の中にいれるのをおすすめします。 材質銅99.9% 厚さ(mm)1.5 全長(mm)105 アズワン品番64-6314-22
1本
999 税込1,099
当日出荷

1個
600 税込660
翌日出荷

適合機種・HD-5011・HD-5012・HD-5013・HD-5014・HD-5015・HD-5015E3・HD-7011・HD-7012・HD-7013・HD-7014・HD-7015 ・HD-9014・HD-9015・HD-FC500・HD-FC500B・HD-FC500D・HD-RF500・HD-RF501・HD-RX511・HD-RX512・HD-RX513・HD-RX514 ・HD-RX515・HD-RX711・HD-RX712・HD-RX713・HD-RX714・HD-RX715・HD-RX911・HD-RX912・HD-RX913・HD-RX914・HD-RX915 アズワン品番64-8202-26
1枚
749 税込824
当日出荷

ブルーに映えるストライプが爽やかな患者衣です パイピングの色でサイズがわかります
入数(枚)1 混率(%)ポリエステル65・綿35
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品。USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格USB2.0規格正規認証品 コネクタ形状1:USB Type-C(TM) オス 、2:USB-A オス 対応機種USB-A端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum プラグ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)3.5 対応転送速度(Mbps)最大:480 ※理論値 シールド形状2重シールド 適合用途充電
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗ウィルスレザーを使用し付着した菌(ウィルス)を不活性化(死滅)させるため、スリッパ殺菌庫やアルコール等での拭き取り作業が不要です。
1足
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

坑ウイルス加工+消臭機能 安心・清潔さを求める方に 温度調節機能(強・中・弱) 熱によってダニを死滅させるダニ退治モード搭載 ※本体をポリ袋に入れ布団の間に挟み約3時間通電 ウイルスの活動を抑制 表面温度3段階切替 本体丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能
仕様スライド調節:○ 質量(kg)約1.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)55 コード長さ(m)約1.9 機能抗ウイルス・消臭(中綿) 寸法(幅W×奥行D)(cm)約140×80 表面温度(℃)約52(強)・約36(中)・約20(弱)
1枚
7,990 税込8,789
4日以内出荷

抗ウィルス塗装を施しておりますので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗ウィルスISO21702:JP0612258X0002H)
付属品ブッシュ 材質スチール:抗ウィルス粉体塗装 適用支柱径(mm)25.4
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIAA(抗菌製品技術協議会)の安全基準に適した抗菌剤をベース材に練りこんでいるため、表面に付着した特定のウィルスや細菌の動きを抑制します。 腕に巻き付けて使用するシリコンバンドタイプのウェアラブルメモです。 油性ボールペンで書いて、指や消しゴムで擦って消すことができますが、一部のペンは消しゴムで消しても痕が残り、アルコールでも消えないことがあります。 三菱鉛筆製ジェットストリームは、相性の問題があり、跡が残りますので、ご使用にならないでください。 ボールペンはZEBRA社ジムノック0.7mm芯のご使用を推奨します。 「いつでも/どこでも 書ける/思い出せる」ことを目指して、現場最前線のワーカーのためにデザインしました。水に濡れても消えることなくご使用いただけます。
材質シリコン ライトブルー 質量(g)38 寸法(cm)23.8/45/0.8
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

Panasonic(パナソニック)抗ウィルス加工 USUI-TA 耐熱
軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材 既存床暖房システムの上からリフォームができる。 薄いから段差のないリフォームができる。 薄くてもすり傷やへこみ傷に強い。 床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。 わずか1.5mmの薄さで高い強度を実現。 壁にも貼れるので、統一感のある空間に。
材質WPB(ウッドプラスチックボード) 長さ(mm)909 幅(mm)151.5 厚さ(mm)1.5 表面仕上げ抗ウイルス剤配合オレフィン系樹脂化粧シート
1箱(24枚)
22,980 税込25,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

坑ウイルス加工+消臭機能 安心・清潔さを求める方に 温度調節機能(強・中・弱) 熱によってダニを死滅させるダニ退治モード搭載 ※本体をポリ袋に入れ布団の間に挟み約3時間通電 ウイルスの活動を抑制 部屋の温度を感知して設定温度をコントロールする 室温センサー搭載 表面温度3段階切替 本体丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能
仕様スライド調節:○ 質量(kg)約1.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)80 コード長さ(m)約1.9 機能抗ウイルス・消臭(中綿)、室温センサー 寸法(幅W×奥行D)(cm)約188×130 表面温度(℃)約52(強)・約36(中)・約20(弱)
1枚
10,900 税込11,990
4日以内出荷

L字コネクタの採用により、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品。USB Type-C(TM)端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
仕様パワーデリバリー対応 規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USB Type-C(TM)端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum プラグ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)3.5 対応転送速度(Mbps)最大:480 ※理論値 シールド形状2重シールド
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1反
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIAA登録の抗ウィルス性能付きメラミン化粧板を使用。抗ウィルスソフトエッジ巻
材質天板/抗ウィルスメラミン化粧板(28mm厚)抗ウィルスエッジ巻、脚/スチール粉体塗装
1台
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)抗ウィルス加工 USUI-TA 非耐熱
軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材 既存床暖房システムの上からリフォームができる。 薄いから段差のないリフォームができる。 薄くてもすり傷やへこみ傷に強い。 床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。 わずか1.5mmの薄さで高い強度を実現。 壁にも貼れるので、統一感のある空間に。
材質WPB(ウッドプラスチックボード) 長さ(mm)909 幅(mm)151.5 厚さ(mm)1.5 表面仕上げ抗ウイルス剤配合オレフィン系樹脂化粧シート
1箱(24枚)
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

1反
29,980 税込32,978
翌々日出荷

天板の表面・裏面、天板エッジ部の全て抗ウィルス・抗菌加工です。天板の高さは2cmピッチ(目盛付き)で10段階調整できます。アジャスターは10mmまで調整が可能です。
仕様●サイズ:W900×D600×H600~800mm●仕様:天板/抗ウィルスメラミン化粧板(28mm厚)、抗ウィルスソフトエッジ、天板裏/抗ウィルスメラミンパッカー、脚/スチール(Φ60.5mm)木目シート貼り●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9409-56
1台
149,800 税込164,780
23日以内出荷

天板の表面・裏面、天板エッジ部の全て抗ウィルス・抗菌加工です。天板の高さは2cmピッチ(目盛付き)で10段階調整できます。アジャスターは10mmまで調整が可能です。
仕様●サイズ:W1010×D910×H600~800mm●仕様:天板/抗ウィルスメラミン化粧板(28mm厚)、抗ウィルスソフトエッジ、天板裏/抗ウィルスメラミンパッカー、脚/スチール(Φ60.5mm)木目シート貼り●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9409-54
1台
159,800 税込175,780
23日以内出荷

天板の表面・裏面、天板エッジ部の全て抗ウィルス・抗菌加工です。天板の高さは2cmピッチ(目盛付き)で10段階調整できます。アジャスターは10mmまで調整が可能です。
仕様●サイズ:W900×D900×H600~800mm●仕様:天板/抗ウィルスメラミン化粧板(28mm厚)、抗ウィルスソフトエッジ、天板裏/抗ウィルスメラミンパッカー、脚/スチール(Φ60.5mm)木目シート貼り●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9409-55
1台
159,800 税込175,780
23日以内出荷

仕様内外1組 材質/仕上ステンレス ユニフォート/マットブラック 機能抗ウィルス性、抗菌性、防静電 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様内外1組 材質/仕上ステンレス ユニフォート/マットブラック 機能抗ウィルス性、抗菌性、防静電 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
16,980 税込18,678
3日以内出荷

タッチパネル・スマートフォン対応、食品衛生法適合、REACH(EU諸国の化学物質制限・規制)適合、FDA(食品・製薬を取り締まる米国の政府機関)適合、繰り返し洗濯可能(耐久20回)、シームレス編製法。
用途接客業、サービス業、通勤・通学、インナー手袋、ビジネス 入数(双)1 機能タッチパネル対応、スマホ対応
1双
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天板の表裏とエッジも全て抗ウィルス仕様。10段階(20mmピッチ)で高さ調整が可能。アジャスターは10mmまで調整可能。
1台
169,800 税込186,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様内外1組 材質/仕上PVC ハイジック グレインブラック+アルミ ユニフロストブラック 機能抗ウィルス性、抗菌性、アートセーフ(手すり)対応、防静電 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
48,980 税込53,878
3日以内出荷

1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抗ウィルス・抗菌処理で、清潔・安全・安心 消毒用アルコール拭きで、常に清潔 アクリルより割れにくく安全 アクリルよりも燃えにくく安心
透明 厚さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗ウイルスのSIAAマークを取得した世界唯一の高透明フィルム。抗ウイルス機能:アルコール製剤が効かない細胞膜を持たないウイルスも99.99%減少させる高い効果抗菌機能:製品上の細菌の増殖割合を100分の1に抑制。
対応機種iPad10.2型 適合サイズ10.2型 特性抗菌加工
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷

タッチパネル・スマートフォン対応、女性対応サイズ、食品衛生法適合、REACH(EU諸国の化学物質制限・規制)適合、FDA(食品・製薬を取り締まる米国の政府機関)適合、繰り返し洗濯可能(耐久20回)、シームレス編製法。
用途接客業、サービス業、通勤・通学、インナー手袋、ビジネス 迷彩 入数(双)1 機能女性用、タッチパネル対応、スマホ対応
1双
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗ウイルスのSIAAマークを取得した世界唯一の高透明フィルム。抗ウイルス機能:アルコール製剤が効かない細胞膜を持たないウイルスも99.99%減少させる高い効果抗菌機能:製品上の細菌の増殖割合を100分の1に抑制。
対応機種NEC VS7 特性抗菌加工
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷

抗ウイルスのSIAAマークを取得した世界唯一の高透明フィルム。抗ウイルス機能:アルコール製剤が効かない細胞膜を持たないウイルスも99.99%減少させる高い効果抗菌機能:製品上の細菌の増殖割合を100分の1に抑制。
対応機種Surface Pro 7 特性抗菌加工
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷

抗ウイルスのSIAAマークを取得した世界唯一の高透明フィルム。抗ウイルス機能:アルコール製剤が効かない細胞膜を持たないウイルスも99.99%減少させる高い効果抗菌機能:製品上の細菌の増殖割合を100分の1に抑制。
対応機種富士通 7310 特性抗菌加工
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷

抗ウイルスのSIAAマークを取得した世界唯一の高透明フィルム。抗ウイルス機能:アルコール製剤が効かない細胞膜を持たないウイルスも99.99%減少させる高い効果抗菌機能:製品上の細菌の増殖割合を100分の1に抑制。
対応機種富士通 5010 特性抗菌加工
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷

内外1組
厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力) タイプ抗ウイルス・抗菌 材質PVC ハイジックプレーンホワイト+アルミ ホワイトペイント 寸法L(mm)447 取手取手 サービス分類オーダー・加工
1組
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1巻(30m)ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)