シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。
厚さ(μm)20
耐熱温度(℃)120
材質OPP
パソコンキーボードの上に置くだけで、抗菌でき、液体やホコリの進入を防ぎます。お好みの大きさにカットして多様な用途でもお使いいただけます。SIAA規格クリア商品で安心、安全。エアーレス構造で気泡が自然に消え、張り直しも可能です。
用途ノートパソコンやデスクトップパソコン、レジ機器のキーボードカバーとして
飲食店など衛生面に気を遣う場所、手すりなど多数の人の手が触れる箇所など
特性抗菌
種別ノートPC用/デスクトップ用
色無色(半透明)
フィルム表面に付着する菌の増殖を抑えるとともに、死滅させてゆきます。
フィルム両面に「防曇性を付与」
食品包装に最適。厚生省告示20号に適合しています。
厚さ(μm)20
適合機種HD-3002HD-3003HD-3008HD-3009HD-3010HD-5004HD-5005HD-5008HD-5009HD-5010HD-7010HD-9001HD-9008HD-9009HD-9010HD-RX308HD-RX309HD-RX508HD-RX509HD-RX709
アズワン品番64-8202-30
1セット
¥549
税込¥604
当日出荷
透明度が高く耐久力があります。
用途各種カバーや間仕切りなど。
色透明
シート厚さ(mm)0.1
材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
引張強度縦852N/3cm、横705N/3cm
ハトメピッチ(cm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
約99%のウイルス・細菌の活動を抑える抗ウイルス・抗菌処理
アルコール劣化に強い特殊コーティング
水拭きで消せる格子印刷
防汚&帯電防止加工
ベタつき防止加工
用途サービスカウンター・受付、医療・介護現場、食堂・フードコート、図書館・博物館等公共施設、エレベーター・自動ドアスイッチ、オフィス商談スペース
材質PVC
長さ(m)10
色(シート)透明
高い抗ウイルス性・抗菌性を持ち、速い時間で効果を発揮します。
本製品に付着したウイルスを15分で99%以上低減します。
本製品に付着したウイルスや細菌を60分で99.99%以上低減します。
10MMマス目の印刷があり、自由にカット可能。
用途手すりやドアノブ、エレベーターのボタンなど、不特定多数の人が触れる箇所の接触感染対策用。
仕様粘着あり(セパレーター付)、抗菌活性値6.0以上(25℃×1時間)
トラスコ品番227-4519
材質ポリオレフィン系(基材)
色乳白色(半透明)
主な用途屋内用
1袋(5枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
耐用年数約10年の長寿命、耐摩耗性に優れる高耐久、汚れが付きにくく落としやすい防汚性を備えた抗菌抗ウイルスシート。粘着付きですぐに使用できます。(室内用)。ドアノブ、手すり、スイッチなどに。ハサミで簡単にカットできます。
色半透明
フィルム表面に付着する菌の増殖を抑えるとともに、死滅させてゆきます。
フィルム両面に「防曇性を付与」
食品包装に最適。厚生省告示20号に適合しています。
厚さ(μm)40
「ワサガード抗菌シート」はワサビやカラシの持つ自然の力を利用したお弁当・おせち料理向けの抗菌・保鮮シートです。安全性、抗菌力ともに高い「ワサガード抗菌シート」がプロの作り手の思いを守る1枚として安心をお願い致します。お届けします。おめでたい席での紅白鶴柄や、厳粛な場での菊と流水柄など行事に合わせて柄をお選びいただけます。特長:。食中道の原因となる菌やカビの繁殖を制御し、食品の鮮度保持、日持ち向上効果を発揮します。ワサガード抗菌シートは密封されたお弁当容器内で効果成分が発揮し、抗菌・保鮮効果をあらわします。味移り、匂い移りも起きませんので安心してご使用いただけます。容器の表面積75%以上をカバーするサイズが適当です。原紙の取り都合に応じて別寸サイズの御提案をいたします。使用上の注意:。ワサガード抗菌シートは印刷面を上にして盛りつけ済みの食品の上に置き、速やかにフタをしてください。一度ご使用になったものは再利用できません。初期の状態で汚染された食品には効果はありません。安全のため決められた保存基準(湿度や賞味期限)を守ってご使用ください。高温多湿の場所を避けて湿気の少ない涼しいところで保管してください。使用途中のものは冷蔵庫に保管し、なるべく早く使い切ってください。
色透明
材質シート素材:PP/PP、主成分:カラシ抽出物
食品に安全性の高い抗菌のOPフィルムですので、お料理やテイクアウトに安心してご利用頂けます。フィルム表面に付着する浮遊菌・雑菌の増殖を抑えるとともに死滅させ、その効果は長時間持続します。無機系の抗菌剤を使用しておりますので、安全性が高く、お弁当、お料理に安心して御使用頂けます。フィルムが曇りにくい為、内容物をはっきり見せる事が出来ますので、商品価値を高めます。両面抗菌仕様です。耐熱温度:-50℃~120℃(使用状況により異なります)
材質抗菌OPフィルム
厚さOPP#20
耐熱温度(℃)-50~120(使用状況により異なります)
こんなお得な商品も!
マーキングフィルム カッティング用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)450
厚さ(mm)0.1
質量(kg)0.57
長さ(m)2
商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。
安心・安全・高品質。
クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)120
材質OPP
こんなお得な商品も!
透明ビニールシート 薄手
モノタロウ
¥19,980~
税込¥21,978~
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。
触感がよく風合いがすぐれています。
帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用
仕様粉ふり
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。
幅(mm)915
長さ(m)1
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
花束やフルーツの盛りカゴなど、中身を見せるギフト包装に最適な透明のOPPフィルムです。用途に合わせて、ちょうど良いサイズにカットしてお使いください。ロールタイプ。
材質OPPフィルム
長さ(m)30
色透明
防炎素材透明カーテン
アルコール消毒・洗剤拭き取りOK!
防炎、高ウィルス、抗菌
0.2mm厚のやわらかいPVC製
セット内容本体×1
材質塩化ビニル樹脂
幅(mm)1000
寸法(mm)1000×1800×0.2
アズワン品番65-0602-66
1個
¥2,819
税込¥3,101
3日以内出荷
導電性のある面に貼り、金属に触れる前にタッチすることで体に溜まった静電気を軽減します。
貼る場所に馴染みやすいクリア素材です。
剥がれにくい両面テープ仕様です。
4ヵ国語(日本語・英語・中国語・ベトナム語)で文言が記載されています。
SIAA抗菌認証取得素材を使用した除電シートです。
材質特殊除電樹脂(PVC製)
タイプ両面テープ
表面抵抗値(Ω)10×10^9~10^10Ω
貼るだけで簡単にクリーンな床を実現できます。
抗菌防カビ性に優れ、施工後のワックス掛けも必要ありません。
表面にナノレベルで高密度なコート層(エコクリーンコート層)を施すことで汚れの染み込みを防ぎ、清掃の手間・コストを軽減します。
国土交通省認定不燃材料(不燃認定番号:NM-2507)です。
用途食品工場や医薬品工場、また医療機関、店舗、スーパー、コンビニなどの床の保護に
長さ(m)30
避難所・イベント会場など多くの人が集まる場所のウイルス対策フィルム。
抗ウイルス・抗菌(SIAA)機能付
用途ビニールシート
材質塩化ビニル樹脂
抗ウイルス・抗菌シート。
貼ってはがせる
用途気になるところに貼るウイルス対策。抗ウイルスの印字あり。
材質本体:塩化ビニル樹脂/粘着剤:アクリル系樹脂/離型フィルム:ポリエステル
色透明
幅(cm)80
1本
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
材質本体/塩化ビニル・ハトメ/真鍮
長さ(mm)2300
幅(mm)1300
厚さ(mm)0.25
アズワン品番65-2239-44
1枚
¥4,000
税込¥4,400
翌々日出荷
クッション性があるので食器が傷つきにくいです。半透明タイプで目立ちにくい。
材質EVA樹脂
色半透明
飛沫対策用防炎フィルム。
抗ウイルス、抗菌加工。
用途飛沫防止用フィルム
材質塩化ビニル樹脂
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.2
色透明
呼び寸法(縦×横)(m)1×5
特性防炎・抗ウイルス・抗菌
1本
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
抗菌加工しているので、衛生的に保つことができます。何度でも張り直しができて、のり残しがないので、賃貸でも安心して貼れます。複層(ペアガラス・合わせガラス)・LOW-Eガラスにも貼ることができます。有害なUV(紫外線)を90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。シルエットが外から見えにくく、目かくし効果があります。
材質(シート)塩化ビニル
機能貼れる面:透明ガラス、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面、複層ガラス(ペアガラス・合わせガラス)、Low-Eガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(フィルム)裏面:ポリエステル
工場・ホテル・エレベーター・一般家庭・事務所などのドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。抗菌仕様なので清潔で安心です。透明素材なので、貼り付ける部分のデザインを損ないません。見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
仕様抗菌仕様
トラスコ品番338-4367
材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
幅(mm)100
厚さ(mm)1.5
高さ(mm)100
入数(枚)2/パック
シートサイズ(mm)100×100×1.5
梱包数100パック
表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
1パック(2枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
8大消臭機能付き、やわらかタッチの敷き詰めカーペット
用途中材に消臭シート入りで強力な効果が実証されています。アース防ダニ加工でダニを寄せ付けず、また、菌の繁殖を抑える抗菌機能付きでいつも清潔に安心してお使いいただけます。カットパイルで爪が引っかからず、ペットと暮らすご家庭にもおすすめです。
厚さ(mm)8
備考洗濯不可
対応ホットカーペット
機能消臭・抗菌防臭・アース防ダニ / ホットカーペット・床暖房OK
滑り止め効果なし
組成表面:ポリエステル100%、裏面:不織布
銀系無機抗菌剤を配合したクリアーホルダー。[特徴]。1.PPシートに抗菌剤を配合しているので、ホルダーの外側・内側ともに抗菌仕様。2.安全性確認済みの抗菌剤を使用。3.アルコール消毒液でのふき取り可能。(抗菌効果は半永久的)。4.本体四隅は角丸加工を施し、お客様へ書類をお渡しする際に手に優しく安心。5.本体表面に「抗菌」マーク入り。
材質本体:ポリプロピレン(抗菌剤配合)
厚さ(mm)0.2
色クリアー
サイズA4
外寸法(高さH×幅W)(mm)310×220
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
靴箱に敷くことで、棚をキズ・汚れから守ります。銀系無機抗菌剤を加工していますので、シート表面に付着した細菌の増殖を抑制します。抗菌効果は開封後約6ヶ月間です。ズレにくい素材のEVA樹脂製で、スッキリ敷けます。棚板の風合いを活かして敷ける、半透明タイプです。汚れは水拭きで簡単に落ちます。 ハサミで自由なサイズにカットできます。
材質EVA樹脂
寸法(mm)280×3000
使用場所靴箱
危険物の類別非危険物
商品タイプシート
1個
¥669
税込¥736
8日以内出荷
ウイルス・菌 除去シートです!!。スイッチに貼り付ける用のシートで、代表的なウイルス・菌について99%ウイルス・細菌の増殖を抑制します。(1時間~24時間後)。長期間(約10年)効力を発揮します。シート内に、抗ウイルス・抗菌パウダーを混ぜています。(シート表面が削られない限り抗ウイルス・抗菌効果が持続します。)。汚れが付きにくく、落としやすくなっています。傷がつきにくく耐摩耗性に優れています。シートには、食品包装材料などの接触面に使用が認められている材料を使用していますので安全です。貼るだけで簡単です。(シートの粘着剤は、強粘着再剥離粘着剤を使用しておりますので、剥がした後も粘着剤が残りにくくなっています。)。不特定多数の方が、菌やウイルスに汚染された手で触れる可能性のある箇所などにご使用ください。(濡れた手で直時間触れる箇所は除く。)。スイッチの抗菌に。本製品を使用することで、すべての感染症対策になるわけではありません。衛生的な環境を維持するための一つのアイテムとしてご使用ください。人体に影響を及ぼす可能性のある代表的な細菌、ウイルスで性能を確認しており、他の細菌、ウイルスに対しても効果が期待できます。フッ素系樹脂やシリコン等には貼り付け不可です。室内用途向けの設計の為、室外・半室外での用途には使用しないでください。本製品に記載の数値や表現は測定結果によるものであり、保証性能ではございません。また抗ウイルス・抗菌効果は、シートに付着したウイルス・細菌に対して増殖を抑制するものであり、感染を直接阻止するものではありません。本製品を使用して発生した破損やトラブル・感染症には一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
材質シート層/抗ウイルス製剤(USAFDA適合品)含有・特殊塩化ビニール樹脂、粘着層/アクリル系粘着剤
色半透明
GOT表示部のタッチキーを操作するときに、操作面を傷、汚れから保護する機能に加えて、抗菌・抗ウイルス作用がある新しいシートです。装置の操作面を細菌・ウイルスから守ります。
透明性に優れたクリアタイプのため、GOTの表示画面の明るさを損なうことなく使用できます。
材質アクリル(PMMA)
適合機種GT27/GT25
色クリア
仕様USB耐環境カバー部: 開口あり
抗菌効果により細菌の増殖を抑え、クリーンな環境作りに役立ちます。本体糸入りフィルムは日本製、防炎タイプ。UV劣化防止剤配合により耐候性・耐久性に優れたUVカット仕様です。【防炎性能試験番号:F-20100】周囲折り返しハトメ加工付きなので取り付けが簡単です。
用途医療現場や食品加工、クリーンルームの間仕切りなどに
材質PVCフィルム、ポリエステル、真ちゅう(ハトメ部分)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.3
色透明(糸部分:白)
質量(g)409
ハトメピッチ(mm)約300
防炎性能試験番号F-20100
ハトメ内径(mm)12Φ(#28)
ハトメ外径(mm)23Φ
特性防炎/耐UV/耐候
目合い(mm)約10
再生紙使用マーク適合
通気性をアップした消臭・抗菌効果のある!シャープなデザインヘルメット
4つの消臭・抗菌効果
1.ハンモックテープ光触媒加工!2.アゴヒモに備長炭テープ採用!3.汗止めシートに抗菌加工!4.スチロールライナーに静電気防止剤(フルコート処理)!
通気孔の効果
ヘルメットの帽体にある通気孔の面積を拡大することで、さらに通気性を高めることを実現。通気孔の大きさは(No.390F)の約2倍になりました。
ひさしの効果
特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくく、歪みがなく透明度が抜群です。汚れや破損が発生した場合は交換できる構造になってます。
用途飛来・落下物用 墜落時保護用
仕様アゴヒモ:No.SB-2
サイズ(cm)53~62
製品質量(g)約438
内装OT型
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
フローリングワイパー用、ウェットタイプの取替えシート。フローリングやビニール床の皮脂汚れ・食べこぼし汚れに。
JIS Z 2801に準じて行われた試験の結果に基づく拭き取り後の評価で24時間抗菌試験クリア。99%除菌で使用後はサッパリ衛生的。
表面の凹凸で汚れをスッキリ拭き取る。
成分水、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、フェノキシエタノール、セスキ炭酸ソーダ、ベンザルコニウムクロリド、香料
材質ポリエステル、レーヨン
タイプウェットシート
シリーズクリンクル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×20
商品タイプ取替シート
1個(20枚)
¥139
税込¥153
当日出荷
よく触る場所に貼るだけで、ウィルスや菌の増殖を抑制します。
透明シールで外観を損ねません。
交換の目安は約6か月です。
取付簡単、工具不要です。
後を残さずきれいに剥がせます。
用途抗菌、抗ウィルスシートとして。
抗ウイルス・抗菌効果のあるテープです。多数の人が触る場所などに貼ることでウイルス対策ができます。透明なので、雰囲気を壊さずに使用できます。貼ってはがせる透明シートです。
用途ドアノブ・手すり・エレベーターのボタンなど、様々な箇所に貼って抗ウイルス対策に。
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
汚れたら1枚ずつ剥がして使う積層タイプの除塵粘着シートです。
抗菌剤入
用途半導体、精密機器、食品等の工場や、病院の検査室など。屋内用
厚さ(mm)3.6
色透明
仕様強粘着タイプ
その他別売りのフレームとセットでご使用下さい。
材質ポリエチレンフィルム
引張強度170(kg/cm2)
伸び(%)250
粘着力(g/25mm)250
関連キーワード
1
2
次へ