「抗菌角柄 ワンプッシュ式」の検索結果
角柄に押しボタンを内蔵し、ワンタッチで着脱可能です。抗菌
材質木・FRP・超高分子量ポリマーUMSP
寸法(mm)450
機能抗菌
1個
¥5,598
税込¥6,158
12日以内出荷
従来の抗菌角柄ではできなかったフライや天ぷらなどの揚げ物にご使用いただけます。
角柄に押しボタンを内蔵し、ワンタッチで着脱可能です。3種類の中からお選びください。
耐熱温度(℃)180
柄は各製品共通です。6サイズからお選びください。
材質ポリエチレン
ハセガワ 抗菌柄シリーズ
頭部は18-8ステンレス製。柄は木材と超高分子量ポリマーの複合体ですから軽量で耐久性抜群!。ボルトによる固定式ですから、頭部と柄を簡単に着脱できお手入れ簡単。また、ボルトは長さ25mm のロングタイプですから、使用中に抜け落ちる心配はありません。抗菌角柄は木芯の回りに抗菌剤を配合した超高分子量ポリマーで覆ってありますから衛生的。さらに、 断面が四角形(角柄)ですから、操作性は最高。
材質SUS18-8
ハセガワ 抗菌柄シリーズ
頭部は18-8ステンレス製。柄は木材と超高分子量ポリマーの複合体ですから軽量で耐久性抜群!。ボルトによる固定式ですから、頭部と柄を簡単に着脱できお手入れ簡単。また、ボルトは長さ25mm のロングタイプですから、使用中に抜け落ちる心配はありません。抗菌角柄は木芯の回りに抗菌剤を配合した超高分子量ポリマーで覆ってありますから衛生的。さらに、 断面が四角形(角柄)ですから、操作性は最高。
材質SUS18-8
柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
耐熱温度(℃)-10~120
杓子専用の木柄です。SH-600シリーズのひしゃくに適合します。
用途原料の移動
木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ。従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。抗菌。洗浄機対応。
従来の抗菌角柄ではできなかったフライや天ぷらなどの揚げ物にご使用いただけます。
角柄に押しボタンを内蔵し、ワンタッチで着脱可能です。
3種類の中からお選びください。
柄長さ(mm)800
耐熱温度(℃)180
TKG品番9-0205-1304
TKG品番(2017)6-0188-1304
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。フレームとステップの結合にはねじれに強いバルジ加工。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)335
正面踏ざん有効幅(mm)351
材質アルミ、滑り止め端具:スチール(裏面ゴム付き)
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
寸法(mm)(脚端具)36×120
仕上(脚端具)ジンクロメッキ
JIS規格JIS規格品
接合の状態バルジ加工方式
マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。