連続使用可能な手動タイプ。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。
仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):100枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚
質量(kg)25.5
種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り
方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:自然落下方式
消費電力(W)(50/60Hz)50
紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙
検知方式紙詰まり検知:自動停止
カウンタ枚数:4桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)
用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)
折り位置設定手動(ゲージ式)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理速度(A4:2つ折り)40~240枚/分
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)652×545×494
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×545×494
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
定形用紙サイズ自動検知のらくらくオートタイプ。専用の整列ガイドを使用することで、最大500枚(上質紙55kg/A4内3つ折り)まで順番に連続で排紙できます。また、長形3号封筒の内3つ折りが可能です。返信用封筒などにご利用いただけます。3.5インチカラー液晶タッチパネル搭載で、直感的に操作ができます。2枚送りを検知して、自動停止します。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。
仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):500枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚
質量(kg)30
種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り、封筒折り(長形3号封筒・内3つ折り※厚さの形状によっては折れないものもございます。)
方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:ベルト搬送整列排紙
消費電力(W)(50/60Hz)50
紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙
検知方式紙詰まり検知:自動停止、用紙サイズ自動検知:A3、B4、A4、B5、A5、B6
カウンタ枚数:5桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)
用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)
折り位置設定自動
RoHS指令(10物質対応)対応
処理速度(A4:2つ折り)32~240枚/分
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)669×545×506
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×545×506
1台
¥429,800
税込¥472,780
8日以内出荷
上位機種の機能を多数搭載した手動タイプ。専用の整列ガイドを使用することで、最大500枚(上質紙55kg/A4内3つ折り)まで順番に連続で排紙できます。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。
仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):500枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚
質量(kg)27.5
種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り
方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:ベルト搬送整列排紙
消費電力(W)(50/60Hz)50
紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙、特定のアート/コート紙
検知方式紙詰まり検知:自動停止
カウンタ枚数:4桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)
用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)
折り位置設定手動(ゲージ式)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理速度(A4:2つ折り)40~240枚/分
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)652×545×494
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×545×494
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。
独自開発による特殊鋼を使用しています。
先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。
狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。
切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。
全長(mm)160
バネ有
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)120
表面処理防錆
刃部硬度HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。紫外線耐候剤配合で防水性が高いです。
用途機械カバー、養生用シートなど。
ハトメピッチ(cm)90
種別プラスチックハトメ
形状折りたたみタイプ
色シルバー
厚さ#3000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
伸度(%)縦19.6、横17.5
引張強度(N/50mm)縦683、横600
シート厚さ(mm)0.22
材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV、防水
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
材質(本体)スチール
奥行(mm)450
材質(キャスター)ゴム
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.84MB)
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
定格出力200Wのソーラーパネル。太陽光パネルの表面は防水機能はIP65防水等級となっており、通常の雨や風にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。
折り畳み式、薄くて軽いので持ち運びも楽々。
仕様太陽光転化率:21.5%-23.5%
付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付きケーブル(1.5m)(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(DC7909+DC5525+DC5521+XT60)、取扱説明書、保証カード、サンキューカード
寸法(mm)(展開時)2410×535×25、(収納時)600×535×60
質量(kg)7.3
タイプ単結晶セル×2pcs
ポート数3 (アンダーソンポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート ×1)
出力DC18V/11.12A MaxUSB-A:max 24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)USB-C:最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A)
定格出力(W)200
RoHS指令(10物質対応)対応
作動温度(℃)‐20-65
1枚
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
定格出力120Wのソーラーパネル。太陽光パネルの表面は防水機能はIP65防水等級となっており、通常の雨や風にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。
ソーラー充電器として、QC3.0USBポートおよびType-Cポート(最大15V 4.5A)から2台のデバイスを同時充電可能です。
折り畳み式、薄くて軽いので持ち運びも楽々。
仕様太陽光転化率:21.5%-23.5%
付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×DC7909コネクタ付き(1.5m)(本体に搭載)、1×DC7909プラグ変換コネクタ(1.5m) (DC7909 to DC5525+DC5521+アンダーソンコネクタ+XT60)、取扱説明書、保証カード、サンキューカード
寸法(mm)(展開時)1615×520×25、(収納時)520×380×55
質量(kg)4.6
タイプ単結晶セル×4pcs
ポート数3 (DCポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート ×1)
出力DC18V/6.67A MaxUSB-A:max 24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)USB-C:最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A)
定格出力(W)120
RoHS指令(10物質対応)対応
作動温度(℃)‐20-65
1枚
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

バッテリー補充液 コック付 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
イオン交換法により精製された精製水(純水)です。電池工業会規格(S0404)適合品です。JIS-K0557、A1区分相当品です。バックインボックスタイプの為、容器と段ボールを折りたたむことができ、使用後の廃棄処理が容易です。
用途フォークリフト、特殊車輌、自動車、二輪車、船舶、電動カートなどのバッテリー補充液として。鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の補水に使用可能。水性ペンキの溶解に。実験・器具洗浄用水に。機械部品・金属製品・ガラス・レンズなどの工業製品洗浄用水に。環境試験用水に。加湿器用水に。
付属品専用コック
トラスコ品番161-2667
材質イオン交換水(100%)
使用温度範囲(℃)0~100℃
容量(L)20
適合規格A1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
フォーインワンピグマットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
防炎適合品。
パッドとして:液体の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。
ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。
ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の液体漏れや垂れ落ちる油・液体をキャッチします。
ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた液体の吸収、清掃にお使いください。
リサイクル素材
用途多目的、多用途
工作機械の足元
靴裏の油汚れ落とし
トラスコ品番406-0814
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)3
シート幅(mm)410
吸収量約66.7L/箱
シート長さ(m)45
オレンジ色なので、ブルーシートとの分類分けや、目立つ必要性のある場所での養生に最適です。
用途機械カバー、養生用シートなど。
形状折りたたみタイプ
色オレンジ
厚さ#3000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
伸度(%)縦19.6、横17.5
引裂強度(N)縦150、横104
引張強度(N/50mm)縦683、横600
材質(ハトメ)アルミ
ハトメピッチ(cm)90
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ハトメアルミハトメ
業界随一の堅牢性を誇るサカエのスペシャルワゴン!!棚板はフラット・皿型変更可能!
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×880
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
ソーラーパネルのDC出力電圧は18Vで、Togo POWERポータブル電源への充電だけではなく、DC5521、DC5525、DC7909接続コネクタが同梱されて市販ほとんどのポータブル電源に対応出来ます。
太陽光パネルの表面は防水機能はIP65防水等級となっており、通常の雨や風にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。
ソーラー充電器として、QC3.0/24WやPD45W出力ポートが付き、スマホ、タブレットやパソコンなどの設備へ2台同時に充電可能。Type-Cポートは5V4.5A/9V3A/12V3A/15V3Aまで、最大45Wの高出力でPD対応のMacbookなどのPCデバイスへ急速充電ができます。
折り畳み式、薄くて軽いので持ち運びも楽々。ケーブル収納袋付で素早く外に持ちだせます。
仕様太陽光転化率:21.5%-23.5%
付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付きケーブル(1.5m)(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付き(0.65m)(DC7909+DC5525+DC5521+航空コネクタプラダ付き)、1×アンダーソンコネクタ付きMC4アダプタ(3m)、取扱説明書、保証カード、サンキューカード
寸法(mm)(展開時)1220×540×25、(収納時)540×605×40
質量(kg)4.6
タイプ単結晶セル×2pcs
ポート数3 (アンダーソンポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート ×1)
出力DC18V/5.5AUSB-A:max 24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)USB-C:最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A)
定格出力(W)100
RoHS指令(10物質対応)対応
作動温度(℃)‐20-65
1枚
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
グリーン購入法適合
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
材質(本体)スチール
奥行(mm)450
材質(キャスター)ナイロンウレタン
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.84MB)
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。
弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
質量(kg)13
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×400×840
フォーインワンピグ(R)マットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。
水は吸収せず、油のみを吸収します。
用途パッドとして:油の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。
ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。
ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の油漏れや垂れ落ちる油をキャッチします。
ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた油の吸収、清掃にお使いください。
種別オイル専用
材質ポリプロピレン
色白
業界随一の堅牢性を誇るサカエのスペシャルワゴン!!棚板はフラット・皿型変更可能!
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
質量(kg)15
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×308×93
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×810
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
グリーン購入法適合
棚板前面に立ち上がりが無い為、荷物の出し入れが容易にできます。
界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
質量(kg)15
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×880
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
グリーン購入法適合
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
質量(kg)12
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×308×93
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×810
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
グリーン購入法適合
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×810
棚板前面に立ち上がりが無い為、荷物の出し入れが容易にできます。
界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
質量(kg)14
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×880
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
グリーン購入法適合
折りたたみ機能付キーボードアームKA-01Aセット。
移動式の簡易型パソコンラックです。
支柱スタンド用小型アームLA-QAシリーズおよびキーボードアームKA-01を取り付け、モニタ、マウス、キーボード、PC本体を設置し移動式のワークステーションにすることができます。
PC本体は、台座アングルと付属ベルトによって固定します(PC本体サイズはミドルタワー以下のモデルを固定できます)。
車輪は5つあり、ロック機構もありますので、移動時・静止時ともに非常に安定しています。
PA-23Dは高さ1800mmでたっての作業向け、PA-24Dは1350mmで座っての作業に向いています。
中央の支柱は4方向に溝をつけており、ハンドルやウェイト、ノート台などオプションを追加していただくことも可能です(総耐荷重にご注意ください、また片面に重量が偏る設置も移動時不安定になりますのでご遠慮ください)。
機械設備の操作機、検査・計測用PCやサブコンピュータの設置に最適です。
スタンド単体の購入も可能です。別売りのアームやオプションをお好みに選択いただけます(重量バランスの確認は必要です)。
PA-23D、PA-24Dシリーズともに支柱は2分割されており、輸送に便利です。
耐荷重(kg)~30
RoHS指令(10物質対応)対応
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。
使用温度範囲(℃)5~40
制御方式インバータ式
容量(g)燃料/500(カセットガス2本の容量)
使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
定格出力100V~900VA(交流)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×524×262※ハンドル折りたたみ時
乾燥質量(kg)19.5
連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
質量(kg)16
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×413×93
色(本体)アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
グリーン購入法適合
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!
使用場所を選ばないパールホワイトのワゴンです。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
材質スチール
材質(車輪)ナイロンウレタン車
奥行(mm)330
間口(mm)400
キャスター自在4輪
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)50
材質(金具)スチール金具
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.93MB)
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
材質スチール
材質(車輪)ナイロンウレタン車
奥行(mm)400
間口(mm)600
キャスター自在4輪
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)50
材質(金具)スチール金具
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.77MB)
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
材質スチール
材質(車輪)ナイロンウレタン車
奥行(mm)400
間口(mm)400
キャスター自在4輪
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)50
材質(金具)スチール金具
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.93MB)
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
材質スチール
材質(車輪)ナイロンウレタン車
奥行(mm)420
間口(mm)480
キャスター自在4輪
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)50
材質(金具)スチール金具
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.93MB)
関連キーワード
1
2
3
次へ