23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 ロック解除方式で扉を開閉できます。 積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。 短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
フタの有無なし 材質PP 耐荷重(kg)15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 有効内寸法・高さ(mm)305
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モノタロウ 折りたたみコンテナ(扉付きタイプ)と折りたたみコンテナ 軽量タイプ専用のフタです。
材質PP 外寸法・高さ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フタをしても積み重ねが可能です。ロックの操作で長側面扉の半開、全開で使い分けが可能です。ワンタッチロック式扉、短側1面、長側1面付
フタの有無なし トラスコ品番509-4691 材質ポリプロピレン 材質/仕上本体:ポリプロピレン扉:ポリカーボネート 質量(kg)3.05 耐荷重(kg)10 適合カード差しRB120×65 アズワン品番0-1805-01 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)325 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)334 有効内寸法・高さ(mm)305 有効内寸法・幅(mm)492
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

扉開口部を最大限広くしました:従来品より開口部を最大限広くし、内容物が更に取り出し易くなりました。片手で開閉できる扉:簡単ロックなので、片手での開閉ができます。長側扉保持機能:二つ折にする為、下部コンテナー開口部を隠しません。リサイクル可能:全て単一素材(ポリプロピレン)ですので、環境に優しく、リサイクルも容易です。内面フラット形状:内面にフラット部分を多くとることにより内容物を傷つけることがありません。軽量化を実現:メーカー既存品と比較して、軽量化を図っております。(メーカー比15%軽量)
フタの有無なし 材質PP 有効内寸(mm)600×405×305 外寸(mm)650×440×327 内寸(mm)600×405×315 開口部(mm)587×192 折りたたみ寸法(mm)650×440×77
1個ほか
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉開口部を最大限広くしました:従来品より開口部を最大限広くし、内容物が更に取り出し易くなりました。片手で開閉できる扉:簡単ロックなので、片手での開閉ができます。短側扉保持機能:手前に突き出ない構造の為、狭い場所でも作業がし易い。リサイクル可能:全て単一素材(ポリプロピレン)ですので、環境に優しく、リサイクルも容易です。内面フラット形状:内面にフラット部分を多くとることにより内容物を傷つけることがありません。軽量化を実現:メーカー既存品と比較して、軽量化を図っております。(メーカー比15%軽量)
フタの有無なし 材質PP 有効内寸(mm)493×335×305 外寸(mm)530×366×325 内寸(mm)493×335×314 開口部(mm)260×216 折りたたみ寸法(mm)530×366×86
1個ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積み重ね可能。 側面の片側(長辺部分・短辺部分)に扉がついており、積み重ね状態でも2方向から内容物の出し入れが可能。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-46 材質PP 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)491×334×303 外寸法・幅(mm)531 外寸法・高さ(mm)334 外寸法・奥行(mm)368 スタッキング
1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

【20L 40L 50L 75L】 コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。 フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無一体型 材質ポリプロピレン
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

積み重ね可能 長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。 ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-22D 材質PP 寸法(mm)538×366×334 スタッキング
1個
5,990 税込6,589
翌日出荷

片側長側面が開口しているため、製品保管・簡易棚と幅広い用途で使用可能です。折りたたんで収納できますので省スペースです。
用途製品保管・簡易棚として。 フタの有無なし 材質ポリプロピレン(PP)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無なし 材質PP 耐荷重(kg)10 外寸法・幅(mm)530 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)336 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー
40L折りコンのハーフサイズ、視認性を重視したスケルトン、蓋付き。
用途部品等の保管、両サイドに扉があるため段積み時でも中身の取り出しが可能。入出庫、保管に最適。 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)1490 有効内寸(mm)335×232×252 外寸(mm)366×262×284 内寸(mm)335×232×261 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

【20L 40L 50L 75L】 アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。 蓋なしタイプです。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

積み重ね可能 長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。 ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-23D 材質PP 寸法(mm)649×439×327 スタッキング
1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

扉開口部を最大限広くしました:従来品より開口部を最大限広くし、内容物が更に取り出し易くなりました。片手で開閉できる扉:簡単ロックなので、片手での開閉ができます。長側扉保持機能:二つ折にする為、下部コンテナー開口部を隠しません。リサイクル可能:全て単一素材(ポリプロピレン)ですので、環境に優しく、リサイクルも容易です。内面フラット形状:内面にフラット部分を多くとることにより内容物を傷つけることがありません。軽量化を実現:メーカー既存品と比較して、軽量化を図っております。(メーカー比15%軽量)
フタの有無なし 材質PP 有効内寸(mm)493×335×305 外寸(mm)530×366×325 内寸(mm)493×335×314 開口部(mm)403×190 折りたたみ寸法(mm)530×366×86
1個ほか
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積み重ね可能 長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。 ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-22E 材質PP 寸法(mm)538×366×334 スタッキング
1個
28,500 税込31,350
翌日出荷

組立て、折タタミが簡単でスペースが1/3~1/4に削減できます。 安定した積重ねができます。透明タイプで、内容物の確認が容易にできます。特に扉付きタイプは、内容物の取出しも楽にできます。
1個
11,563 税込12,719
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみコンテナ モノタロウ 動画あり
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。 折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。 積み重ねが出来るので保管効率が向上します。 シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。 材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして 材質ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン 質量(kg)3.59 最大積載荷重(kg)20 表面抵抗値(Ω)1016 外寸法・幅(mm)650 外寸法・高さ(mm)329 外寸法・奥行(mm)440 有効内寸法・奥行(mm)405 有効内寸法・高さ(mm)310 有効内寸法・幅(mm)600
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ね可能 長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。 ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-23E 材質PP 寸法(mm)649×439×327 スタッキング
1個
34,300 税込37,730
翌日出荷

組立て、折タタミが簡単でスペースが1/3~1/4に削減できます。 安定した積重ねができます。透明タイプで、内容物の確認が容易にできます。特に扉付きタイプは、内容物の取出しも楽にできます。
仕様底面嵌合用突起無し 材質PP
1個
9,009 税込9,910
6日以内出荷

フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。 オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無あり 材質ポリプロピレン 質量(kg)4.32 最大積載荷重(kg)20 表面抵抗値(Ω)1016 外寸法・幅(mm)650 外寸法・高さ(mm)341 外寸法・奥行(mm)440 有効内寸法・奥行(mm)405 有効内寸法・高さ(mm)310 有効内寸法・幅(mm)600
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立て、折りタタミが簡単でスペースが1/3~1/4に削減できます。安定した積重ねができます。透明タイプは、内容物の確認が容易にでき、扉付きで、内容物の取出しも楽にできます。
型式50BS(窓付き) TGK品番908-56-94-24 容量(L)50.4 内寸法(mm)490×331×304
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。 透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。 側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして 材質ポリプロピレン 最大積載段数5 フタの有無なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)