閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など
材質[ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
質量(g)19
種類特殊形状
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。
材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ
厚さ(mm)2
穴数4(平座)
穴径(mm)3.2(平座)
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
厚さ(mm)2
全長(mm)147
質量(g)55
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
穴数2(平座)、2(L座)
穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
90°位置まで持ち上げるとガチャンと音がし、ストッパーが働いてしっかり保持します。それより上に持ち上げるとストッパーが解除されます。
ラチェットにより強い保持力を実現しました。
多段階ストップするタイプもございます。
用途折りたたみテーブル、棚など
材質ブラケット、アーム:鋼、 カバー上、 カバー下:ポリカーボネート(PC)
色カバー: ライトグレー
質量(g)310
仕上ブラケット、アーム:ニッケルめっき
許容モーメント(N・m)40/1セット
1セット
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。
機器の筐体。
使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品BOS-180 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)BOS-240 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼)
仕上サテン仕上
棚受け金具L型棚受け
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など
材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
種類特殊形状
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。二つ折れタイプの携帯電話など、小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。筐体開き角度は160°で、開時・閉時にキャッチ力が働きます。ワンタッチ装着により、筐体への取り付けが簡単です。
用途携帯電話、PDA、リモコン、ゲーム機など
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)0.98
タイプ高トルクタイプ
種類インサート型
開き角度(度)160
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
欠品中
脚が折りたたみできる、軽荷重用スナップロック式フットです。機器の底面に取付けてご使用ください。パネル面の傾きにより、操作や表示確認が楽になります。接地面には摩耗に強いラバーパッドを使用しています。フロアフット(FLG-14)とペアでご利用ください。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)50(/ペア)
RoHS指令(10物質対応)対応
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
可動タッチパネル向けに設計したストッパー付ヒンジです。ヒンジに付いているボタンを押している間、角度調整(15°)が可能です。ペアのヒンジにはガタツキ防止のために、フリーストップ機構を付加しました。これにより、不意にボタンを押してしまった場合も急にパネルが閉じてしまうような危険性も軽減できます。
用途タッチパネル・OA機器・計測機器・その他
材質/処理(ヒンジピース(A)(B))ベリック/塗装(黒色)(シャフト・ギア)SUS304/Zn(黒)(キャップ)ZDC/Ni(黒)(スプリング)SUS304(ボタン・ヒンジピース(B1)(B2))ZDC/塗装(黒色)(シャフト)硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼板/無電解Ni(ブッシュ)ウレタンゴム/原色
仕様最大負荷モーメント/2.45N・m(25kgf・cm)推奨負荷モーメント/0.98N・m(10kgf・cm)
質量(g)66.4
使用温度範囲(℃)0~+40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
テーブルを上げるとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを押せば収納可能になります。
用途小型テーブル
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)150
許容荷重(N)147(金具先端部)
表面仕上げバレル研磨
折り畳みテーブルなどのほか、からくりのリンク部品としてもご使用いただけます。
繰返し動作を行う用途では、ヒンジ部にグリスなど塗布してからご使用ください。
適合グリーンフレームS
材質本体部:アルミダイカスト/ピン:鉄/固定部:ゴム・樹脂
質量(g)37
シリーズGF
1個
¥1,529
税込¥1,682
当日出荷
棚受 BT型、BTK型の折りたたみタイプです。使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
大変な靴の脱ぎ履きを楽にできる折りたたみ式椅子。壁面から30cmの使いやすいサイズ。使用しないときはパタンとスッキリ収納。使用時は上にもちあげるだけ、収納時は椅子板を少し上方向に持ち上げて、先端のレバーを押しながらたたみます。木ネジで取り付けるだけの簡単取付(ネジがきく場所を選んでください)。取付に必要な道具:メジャー・鉛筆・電動工具・下地探し器(あると便利:マスキングテープ、水平器)
付属品椅子板(ブラケット2本付):1組、ブラケット固定ネジ(M4×40:6本)、(M3.5×40:8本)、ロングドライバー(30cm):1本、型紙:1枚、取扱説明書
材質【椅子板】集成材【ブラケット】SPHC
寸法(mm)【椅子板】300×500
奥行(mm)【折りたたみ時】34【使用時】300
耐荷重(kg)100
関連資料(3.68MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
折り畳みテーブル用の金具です。折りたたみテーブルとミシン台用
用途折り畳みテーブル
取付埋め込んでネジ止め
材質真鍮
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)40
仕上光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類トルクステー
シートベルトの圧迫感を軽減するベルトクリップ。
ワンアクションでホールド⇔リリースができる大型ストッパー付き。
装着時に本体がバラバラにならない折りたたみヒンジタイプ。
緊急時にはシートベルト本来の機能が作動。
適合ベルト幅(mm)(シートベルト)最大53
1パック(2個)
¥539
税込¥593
当日出荷
こんなお得な商品も!
折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
【20L 40L 50L 75L】
コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。
フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無一体型
材質ポリプロピレン
あると便利な折りたたみ椅子のモダンなホワイトフレームタイプです。集会場、会議室、学校と、あらゆる場面で活躍します。穴開き仕様背もたれ上部は、持ち運びやすいよう穴開き仕様になっています。カラーは全5種類カラーは全5種類を取り揃えました。モダンな優しい色合いです。お手入れがラク背面と座面は、水をはじくPVC仕様で、お手入れも簡単です。指はさみ防止指はさみ防止のスライドヒンジ仕様で、折り畳みの際も安心の設計。滑り止め付き脚には滑り止めが付いており、床が傷つくのを防ぎます。畳んでスッキリ急な来客、会議、選挙活動等に。未使用時は、畳んでスッキリ収納。詳細外寸法(設置時の状態により、若干の差異が生じる場合があります)
材質背・座:ビニールレザー・ウレタンフォーム・ハードボード(芯材)脚:スチールパイプ(粉体塗装)、PP樹脂
質量(kg)3.98
タイプ組立:無し(完成品)
背もたれあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×475×795
機能指はさみ防止スライドヒンジ仕様
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×50×940
材質(座面)PVC
寸法SH(mm)455
360°回転する4つのヒンジとセードで、場所に合った好きな角度や形へ調整。
付属のフックで壁掛けライトとしても便利に使えます。その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。
明るさは3段階に調整できるので用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
LEDライトなので省電力で長寿命。とってもエコに節電対策!
点ではなく面で照らす面光源で目に優しい光。
電気代を気にせずに使える折りたたみライトです。
薄型でシンプルなデスクライト。目に優しいLED面光源。調光は3段階。
360°回転するヒンジとセードで、どんな形にも。
約2~3時間のUSB充電で約3時間(最大の明るさ)使用できます。
USB充電式でどんな場所にも持ち運べます。
消費電力は最大約2.2W。
用途充電式で持ち運べるフラットな折りたたみ式ライト。
学習机や読書、リビングのインテリア、オフィスや出張などビジネスシーンに
セット内容本体、USBコード(Type-C)、フック
材質アルミ合金
色ブラック
質量(g)約293
消費電力(W)最大約2.2
保証期間1年
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×213×10
電源(VA)USB(Type-C) 5/1
バッテリー容量(mAh)1000(リチウムイオンバッテリー)
明るさ(Lm)最大約150
光色昼白色(5000K)
調光方式3段階
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。スロープ先端部裏面とスロープ本体表面にも滑り止めマットが付き、滑り止め効果抜群、安全に使用できる段差解消スロープ。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。車椅子のため設計している折り畳みスロープ、特別のシームレスヒンジ付き、収納にも便利です。室内外にも適用の介護用スロープ、手動、電動車椅子、トロリー、フープと二輪車に適用します(オートバイクと電動三輪車に不適用)
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能
材質アルミニウム
色ブラック
高さ(mm)45
全幅(mm)770
耐荷重(kg)300
メタリック素材で高級感のあるダークグレーで、デスク周りをクールに演出。ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得。USBポート付きで実用性も兼ね備えたモデル。耐久性のあるヒンジ部は折り畳み可能で、コンパクトに収納。リラックスモード(2700K)、PCモード(4000K)、集中モード(6500K)に、ワンタッチで調色が可能
仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0
消費電力(W)12
使用電圧(V)100-240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×423×423
色温度(K)2700/4000/6500
明るさ(Lm)450
演色指数(Ra)90以上
給電方式ACアダプター
調光範囲3段階
1台
¥8,909
税込¥9,800
4日以内出荷
着脱式ヘッドレストのついた折りたたみ式リクライニングチェアです。
脚部の可動式アジャスターで床面の角度にあわせた調整が可能です。
脚部にワンタッチヒンジ機構を使用しているため、組立と折りたたみが容易です。
専用のキャリングバッグが付属しているため、持ち運びに便利です。
脚部を開いたときにロックがかかるので安心です。
ひじ掛けは着脱式で、リクライニングと連動しています。
リクライニングは無段階で調節可能です。
折りたたみ式のため、必要な時だけ取り出して使用することができ、収納に場所を取りません。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):670×760~860×850~990●重量(kg):約17●材質:脚部/スチール(塗装仕上げ)、シート/ウレタンフォーム(PVCレザー張り)●座面サイズ:(幅)510×(奥行)420mm●座高:500mm●ヘッドレストサイズ:(幅)250×(高さ)130×(厚み)60mm●ヘッドレスト昇降幅:100mm●リクライニング最大角度:約135°●キャリングバッグサイズ:900×220×680mm●付属品:キャリングバッグ×1個
アズワン品番8-701-01
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
材質は軽量化アルミニウム合金で、軽量で高強度。ヒンジと溶接部は特殊工法により、何回折り畳み、展開しても故障なしで、もっと長持ち。また、アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安全です。表面の凸型デザインで、滑り止め性能抜群で美観であるラダーレール。平の端部により、オートバイクなどを楽にトラックに移動できる。ヘッド部のフック状の爪により、トラックにしっかり固定でき、爪により引っかかって、滑らなくて、もっと安全安定バイクラダー。2本セットで、四輪車にも使用できて、適用範囲はより広い。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1825
耐荷重(kg)250
本アルミラダー軽量で長持ちできるアルミにより作られ。ヒンジと溶接プレートは特殊工法により、何回折り畳み、展開しても故障なしで、もっと長持ち。特別な両端延長プレートデザインで、地面にくっつき、安全性が高い。サイドパネルは使用中に保護の役割を果たす。折り畳みサイズ:長91.5*幅25*高12cm、収納時のスペースを節約し、外出時の持ち運びも簡単。表面にエメリー膜付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。裏面にも厚い滑り止めパッドあり、使用時の安全性を確保、且つ使用中のノイズを減らすことができる。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
材質アルミニウム
全長(mm)1800
質量(kg)約5.9
色ブラック
全幅(mm)250
耐荷重(kg)200
内幅(mm)215
使用高さ(mm)(推薦)520以下
1本
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
・解像度1920×1200、アスペクト比16:10の14インチ有機ELパネル2枚が20インチのワークスペースを実現。・DCI-P3カバー率100%、Delta-E <2、DisplayHDR 400 True Black認証による圧倒的な高画質。・持ち運びに非常に便利な1.07kgの軽量設計。・丈夫な360度回転のヒンジ、標準的な三脚取付用ねじ穴、縦向き/横向きの両方に対応した折りたたみ式キックスタンドを搭載し、幅広い用途に対応。・DisplayWidget Centerが自動回転機能を有効にします。・ミニHDMI、デュアルUSB Cポートなど多彩な接続端子を搭載
付属品マイクロファイバークロスMini HDMI to HDMI ケーブルMTS02D 三脚ソケットキット電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブル x2保証書ZenScreen スリーブ
質量(kg)1.07kg
電源100-240V
消費電力使用時 13W以下スタンバイ時 0.5W以下
型番MQ149CD
寸法(cm)31.9×21.2×1.5
機能ブルーライト低減HDCP : 1.4ディスプレイウィジェットセンターGamePlus ガンマ調整 : Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6カラー温度選択 : 3 modes色精度 : △E< 2QuickFitSPLENDID テクノロジー
液晶パネルパネルサイズ:14型バックライト:OLEDパネル種類:OLED表面仕様:グレア最大解像度:1920×1200画素ピッチ:0.160mm視野角:水平176°/垂直176°最大輝度:400cd/m2(typ)コントラスト比:100000:1(typ)応答速度:1ms(GTG)最大表示色:約10億7370万色広色域対応:ColorSpace(DCI-P3):100%HDR(HighDynamicRange):搭載フリッカーフリー:搭載
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカーなし
スロットケンジントンセキュリティースロット搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数アナログ:水平/垂直 -デジタル:水平/垂直 60Hz
入出力端子デジタル入力 USB-C x 2 (DP Alt Mode)Mini HDMI x 1
1台
¥93,980
税込¥103,378
4日以内出荷
RS PROアルミブラシストリップ. RS Proの高品質ブラシストリップ又はブラシシールは、ドラフト排除板の一種で、ドアの底部と床の間の隙間を塞いですきま風を防ぎ、暖かさを逃がさないように設計されています。すき間風対策同様、このブラシストリップは、外部から建物や工場内への塵、葉といった異物やごみの侵入を防ぎます。ブラシストリップは、180 °の取り付け角のアルミキャリアで構成され、1列の黒いナイロンの毛を備えています。ストリップはサイズに合わせてカットできるので、どのドアにもぴったりフィット. 主な特長と利点. . アルミキャリア付きの頑丈な設計 . 180° 取り付け角 . 組み立てが簡単 . このストリップは、ハックソー又はボルトカッターを使用してサイズに合わせて切断可能 . -50℃ → +100 ℃の温度範囲 . 最も一般的な溶剤に対する耐性. 注: 仕様の「長さ」は、ブラシの長さを指します。用途. このブラシストリップシールを使用すると、ヒンジドア、折りたたみドア、引き戸など、家庭及び産業施設のさまざまなタイプのドアですき間風対策を行うことができます。柔軟な毛のブラシストリップ設計により、凹凸のある床での使用にも最適です。 <I>このブラシストリップの産業用途: </I> . 回転ドア . ローラーシャッター . ローディングベイドア <I>このブラシストリップの家庭用途: </I> . 家庭用ドア . ガレージドア . 物置 . 犬小屋のドア よくある質問 ブラシストリップの取り付け方法 このブラシストリップの取り付けは簡単で、ドアを閉じた状態で幅を測定し、弓のこぎりやニッパを使用してアルミのブラシストリップをサイズに合わせてカットします。ストリップをドアの底部に合わせて置き、ねじで所定の位置に固定します。ブラシの毛は、ドアの下部からはみ出した状態で、床面に合わせ、隙間を完全に塞ぐ必要があります
仕様長さ = 230mm幅 = 13.2mm高さ = 19.1 mm製品タイプ = ブラシストリップ色 = Black
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
360°回転するPCスタンド。ミーティング等、複数人で共有してPCを使用する際などに便利です。また、角度をつけて使用することで目線が上がり、正しい姿勢を保つことができるので、。長時間の作業による肩や腰の負担を軽減できます。2つのインジを搭載しており、無段階で角度と高さを調節することができます。ヒンジの固さは付属のL型レンチで調節可能です。15.6inchまで対応。折りたたみ式 ・優れた放熱機能。
付属品L型レンチ、六角レンチ、滑り止めゴム
適合サイズ15.6インチまで
角度調節角度・高さ、無段階調整、360°回転可能
RS Pro ドアブラシストリップ. RS Pro ブラシストリップシリーズは、ドアの底部と床の間の隙間を埋めるように設計されています。ブラシストリップはドアの底に取り付けて使用できます。隙間風を遮り、放熱を防ぐ隙間風ストッパとして機能します。また、外部から建物や工場内への塵、葉といった異物やごみの侵入を防ぎます。 ストリップはサイズに合わせてカットできるので、どのドアにもぴったりフィットします。 これらのブラシストリップは、キャリア又はホルダとして知られ、押出アルミ製で直線的な長さがあります。アルミ製キャリアには、長い黒いナイロンの毛が、長いブラシの形で収納されています。 ブラシストリップはさまざまな長さをご用意。ドアへの取り付け角度は45 °、90 °、180 °を取り揃えています。長さや直径の異なる毛を使用。RS Pro アルミナイロン製ブラックブラシストリップに使用可能なオプション: ; 326-9808 326-9808 - 90 °19 mm x 6.7 mm ; 326-9842 326-9842 - 90 °25 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9870 326-9870 - 90 °32 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9886 326-9886 - 45 °32 mm x 6.7 mm x 6.5 mm ; 326-9892 326-9892 - 90 °45 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9915 326-9915 - 90 °50 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9943 326-9943 - 90 °60 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9959 326-9959 - 45 °60 mm x 13.2 mm x 12 mm ; 326-9971 326-9971 - 90 °75 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9993 326-9993 - 90 °115 mm x 13 mm x 12 mm RS Pro では、ストリップブッシュ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応する幅広いシーリングソリューションを提供しています。特長と利点:. 黒色ナイロン6製の細糸 電気亜鉛めっき軟鋼製チャンネルのケースに入れ、押し出しミル仕上げのアルミ合金保持具に収納 動作温度範囲: -50 → 100 ℃、一般的な大半の溶剤に耐性あり 厚み、細糸長は各種用意 弓のこぎり及びボルトカッターで簡単に切断(品番 ; 539-069 539-069 を参照) 説明書が付属 1 m単位で販売 仕様の長さは毛の長さを表します. 代表的用途. このブラシストリップシールを使用すると、ヒンジドア、折り畳みドア、スライディングドアなど、家庭及び工業施設のさまざまなタイプのドアですき間風対策を行うことができます。柔軟な毛のブラシストリップの設計により、不均一な床での使用にも最適です。 ブラシストリップは、さまざまな産業用途や家庭用途で使用できます。回転ドアの底部 . ローラーシャッター . 搬入口のドア . 門やフェンス . 家庭用のドア . ガレージのドア . 物置 . 犬舎のドア. よくある質問. ブラシストリップの取り付け方法 ブラシストリップは簡単に取り付けられます。ドアを閉じた状態で幅を測定し、弓のこぎりやニッパを使用してアルミのブラシストリップをサイズに合わせてカットします。ストリップをドアの底部に合わせて置き、ねじで所定の位置に固定します。ブラシの毛は、ドアの下部から張り出し、床面に合わせて隙間を完全に塞ぐ必要があります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 25mm幅 = 7.6mm高さ = 7.9 mm製品タイプ = ブラシストリップ色 = Black
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
Master Lock は品質、セキュリティ、耐久性の代名詞です。Master Lock 製品は他に類を見ないほど幅広い製品を取り揃えており、どれも安全性と予算の両方の要件を満たしています。頑丈な黒粉体コーティング仕上げの亜鉛めっきスチールボディ 耐腐食性耐 / 耐候性 TOP ローディング方式の A4 レタースロット、「ガタつき」ヒンジ式ルーフフラップ付き 折りたたみ式ドアを使用して簡単にポストにアクセスできます 2 つのキーで構成されるセキュリティカムロック 壁面取り付けに適しています
仕様●モデル:BSPB-TOP270-RK●色:黒●高さ:365 mm●幅:270mm●奥行き(深さ):110 mm●重さ:2.5kg●コード番号:187-5363
アズワン品番65-7920-15
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
。Master Lock は品質、セキュリティ、耐久性の代名詞です。Master Lock 製品は他に類を見ないほど幅広い製品を取り揃えており、どれも安全性と予算の両方の要件を満たしています。頑丈な黒粉体コーティング仕上げの亜鉛めっきスチールボディ 耐腐食性耐 / 耐候性 TOP ローディング方式の A4 レタースロット、「ガタつき」ヒンジ式ルーフフラップ付き 折りたたみ式ドアを使用して簡単にポストにアクセスできます 2 つのキーで構成されるセキュリティカムロック 壁面取り付けに適しています
仕様●モデル:BSPB-TOP365-RK●色:黒●高さ:370 mm●幅:365mm●奥行き(深さ):110 mm●重さ:4.1kg●コード番号:187-5364
アズワン品番65-7849-15
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
蓋タイプ = ヒンジ。高さ = 230mm。奥行 = 450mm。深さ = 700mm。容量 = 50L。色 = 透明。ボックスサイズ = L。ロック可能 = あり。材質 = ポリマー。通気 = あり。スタッキング可能 = あり。。RS Pro Storemaster コンテナ - 収納ボックス. RS Pro Storemaster透明プラスチック収納ボックスのシリーズは、倉庫、オフィス、自宅のアイテムの保管に最適です。これらの業務用コンテナにはふたが付いており、透明プラスチック製のため、中に収納されている商品を識別しやすくなっています。これらのプラスチック製のスタッキングボックスには、頑丈な2つのクリップと、ヒンジ付きで折りたたみ式のふたが付いています。これらのボックスは、互いに積み重ねることができ、広い場所を取らずにさまざまなものを収納できるので、実用性と汎用性の両方を兼ね備えています。 これらのコンテナは、大規模な収納及び配送のニーズを持つあらゆるビジネスに最適です。用途には、住宅、産業、商業、建設などが含まれます。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 次のようなサイズのヒンジ付き LID コンテナが付属しています。 ; 825-2322 825-2322 -12 リットル ; 825-2329 825-2329 -40 リットル ; 825-2338 825-2338 -50 リットル RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。特長と利点 :. 耐久性の高い共重合体製 取り外し可能なヒンジ付き蓋 強力なロックハンドルにより、搬送中に内容物を所定の場所に保ちます 透明プラスチックで内部が見やすい ふたを取り付けると、積み重ねることができます ふたを使用していないときは入れ子にでき、スペースを節約. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル. よくある質問. この収納ボックスにふたは付いていますか. はい、このボックスにはヒンジ付きで折りたたみ式のふたが付いています。
1袋(5個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
蓋タイプ = ヒンジ。高さ = 190mm。奥行 = 395mm。深さ = 500mm。容量 = 24L。色 = 透明。ボックスサイズ = M。ロック可能 = あり。材質 = ポリマー。通気 = あり。スタッキング可能 = あり。。RS Pro Storemaster コンテナ - 収納ボックス. RS Pro Storemaster透明プラスチック収納ボックスのシリーズは、倉庫、オフィス、自宅のアイテムの保管に最適です。これらの業務用コンテナにはふたが付いており、透明プラスチック製のため、中に収納されている商品を識別しやすくなっています。これらのプラスチック製のスタッキングボックスには、頑丈な2つのクリップと、ヒンジ付きで折りたたみ式のふたが付いています。これらのボックスは、互いに積み重ねることができ、広い場所を取らずにさまざまなものを収納できるので、実用性と汎用性の両方を兼ね備えています。 これらのコンテナは、大規模な収納及び配送のニーズを持つあらゆるビジネスに最適です。用途には、住宅、産業、商業、建設などが含まれます。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 次のようなサイズのヒンジ付き LID コンテナが付属しています。 ; 825-2322 825-2322 -12 リットル ; 825-2329 825-2329 -40 リットル ; 825-2338 825-2338 -50 リットル RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。特長と利点 :. 耐久性の高い共重合体製 取り外し可能なヒンジ付き蓋 強力なロックハンドルにより、搬送中に内容物を所定の場所に保ちます 透明プラスチックで内部が見やすい ふたを取り付けると、積み重ねることができます ふたを使用していないときは入れ子にでき、スペースを節約. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル. よくある質問. この収納ボックスにふたは付いていますか. はい、このボックスにはヒンジ付きで折りたたみ式のふたが付いています。
1袋(5個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ