254件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フックが邪魔にならない折タタミ式 お部屋のアクセントに!
耐荷重(kg)7 材質亜鉛合金 付属品取付ネジ 質量(g)60 取付ねじ皿タッピング3×20
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック部分は収納タイプなので、使用しない時邪魔になりません。
耐荷重(kg)1.5(ビス使用時)0.2(テープ使用時) 仕様ビス止め式 付属品ビス2本、テープ1枚 材質ABS樹脂 質量(g)19 縦(mm)49 横(mm)15
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納フック NF-R64 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)収納フック NF-R64
RoHS
フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。
材質(フック)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)90 種類収納タイプ 奥行(mm)34.2 取付け方法壁付け 付加機能自動収納あり 耐荷重(N)196
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台紙やPOPボードに使用する折りたたみ式のフックです。
材質ABS ホワイト 取付穴寸法(mm)12×19.5
1セット(100本×2パック)ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フック部が180°回転します。
用途壁面設置用 吊下荷重(kg)3 材質スチール 付属品十字穴付サラ木ねじ トラスコ品番364-6149 質量(g)15 寸法L(mm)42 寸法H(mm)32 寸法d(mm)3 寸法A(mm)32 寸法D(mm)5 寸法P(mm)18 吊下荷重N(kgf)39(4)
1個
84 税込92
当日出荷

フック部が回転します。
用途工場内設備・各種施設。 材質スチール 付属品ビス2本 寸法D(mm)7
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋の壁面はもちろん家具や机・イスの背もたれ・車内等のフックとして。 フック部分は収納タイプですので、ご使用されない時はジャマにならないスッキリデザインです。
材質亜鉛 付属品ビス2個入り 耐荷重(kg)4.5
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フックが邪魔にならない折タタミ式 お部屋のアクセントに!
材質(本体)天然木 材質(フック)亜鉛合金 吊下荷重(kg)5 付属品取付ネジ 取付ねじ皿木ネジ3.5×32(2本)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
660 税込726
翌日出荷

シャープなデザインのマグネットフックです。マグネットをシリコーンゴムで覆っているため、吸着面に傷をつけません。フック部の先端を手前に引き下げると、吸着力が強く外しにくい場合でも比較的簡単に外せるデザインです。
材質アルミ合金、ABS樹脂 シルバー、ホワイト 質量(g)28 種類標準 奥行(mm)30.9 取付け方法マグネット 材質(フック)アルミニウム合金 付加機能なし 耐荷重(N)9.8 吊下荷重N(kgf)9.8[1] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

使わない時は収納できる折り畳み式ドアハンガー。折り畳めるのでドアの開閉のジャマに なりません。引っ掛かりが6ヵ所あるのでハンガー同士が片寄りません。 洗濯物の室内干しに便利!
1個
1,500 税込1,650
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。 トラスコ品番108-0851 材質/仕上ステンレス 質量(g)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

SFKHA-JF 着脱式工具ホルダーアルミ Jフック 折りたたみ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
セフタイプの着脱式工具ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダー ベルト幅(mm)50以内 適合工具インパクト、他 ベルト厚(mm)4.5以内 取付可能質量(kg)3
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

NF-60 収納フック NF-60 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)収納フック NF-60
フックは自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。
用途キャビネット、車輌など 材質/仕上アルミ合金/ダークグレー焼付塗装 耐荷重N(kgf)196(20) 質量(g)31 トラスコ品番440-3932 ダークグレー 種類収納タイプ 奥行(mm)40.3 取付け方法壁付け 材質(フック)アルミニウム合金(ADC) 付加機能自動収納あり 耐荷重(N)196
1個
999 税込1,099
当日出荷

インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。 使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。 アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。 壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
種類室内壁付型 材質/仕上ABS・スチール/ホワイト
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製 玉付回転フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法壁付け
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面あるいは柱に取り付けるタイプの自転車収納フックで、トップチューブをフックに掛けて自転車を水平に保持することができます。 取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります。 不要時にはフックははね上げておくことができます。 自転車を支えるフックは丈夫な鉄製で、重い自転車も十分に支えることができます。 またフックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。 自転車をできるだけ水平に保つことができるようフックは左右に角度を変えることができます。 本体下にある小さなフックはヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利です。
材質 寸法(mm)(展開時)370×370×150(本体のみ)/200(下フック含む)(収納時)370×370×85 質量(kg)1.2 耐荷重(kg)20まで(壁の構造による) フック寸法(mm)(壁面~フック中心距離)310、(内幅)60
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式。明暗人感センサー:内蔵センサーのためスッキリデザイン。折り畳みフック付き
付属品USB Type-Cケーブル、保証書 電源リチウムイオン充電池(3.7V) 使用時間約15時間 センサー感知方式明暗人感センサー 設置方式フック、マグネット、両面テープ 充電時間(時間)約6 設置場所屋内 バッテリー容量(mAh)800 明るさ(Lm)約10 灯数1
1個
2,278 税込2,506
翌々日出荷

980641 ステンレス鋼製ハンドル 980641 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼) 高さ(mm)1 質量(g)35 種類その他 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 耐荷重(N)196 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

閉位置で保持するマグネット付の折りたたみ式コートフックです。扉が振動している間でも、フックはハウジングの中で保持されるので建具扉への使用も可能です。建具の扉への使用も可能
用途コートフック 寸法(mm)120×15 取付ネジなしで接着固定 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS304) 仕様閉位置で保持するマグネット付
1個
13,980 税込15,378
23日以内出荷

閉位置で保持するマグネット付の折りたたみ式コートフックです。扉が振動している間でも、フックはハウジングの中で保持されるので建具扉への使用も可能です。
用途コートフック 寸法(mm)110×32 取付ネジなしで接着固定 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS303) 仕様閉位置で保持するマグネット付
1個
19,980 税込21,978
23日以内出荷

控えめなデザインと高い機能性があるコートフックです。
用途コートフック 寸法(mm)180×25 偏芯(mm)165 取付壁付 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS304) セット内容取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mm)付 仕様取付部品付
1個
24,980 税込27,478
23日以内出荷

閉位置で保持するマグネット付の折りたたみ式コートフックです。扉が振動している間でも、フックはハウジングの中で保持されるので建具扉への使用も可能です。
用途コートフック 寸法(mm)27×56 取付ネジなしで接着固定 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS303) 仕様閉位置で保持するマグネット付
1個
9,798 税込10,778
23日以内出荷

閉位置で保持するマグネット付の折りたたみ式コートフックです。扉が振動している間でも、フックはハウジングの中で保持されるので建具扉への使用も可能です。
用途コートフック 寸法(mm)38×60 取付ネジなしで接着固定 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS303) 仕様閉位置で保持するマグネット付
1個
10,980 税込12,078
23日以内出荷

このハンドルはさかさまにすると折りたたみフックとしても利用可能です。
用途家具の扉や引出し ねじ径M4 寸法(mm)65×19 材質亜鉛合金
1個
3,298 税込3,628
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

閉位置で保持するマグネット付です。キャビネット中帆立用にも使用可能
用途コートフック 寸法(mm)13×93 取付ネジ止めまたは接着固定 仕上クロームメッキ 材質亜鉛合金 仕様閉じ位置で保持するマグネット付
1個
2,898 税込3,188
23日以内出荷

アルミ合金材質で作られたフックは、耐久性に優れしっかりと ヘッドホンやゲームコントローラーなどを下げることができます。 フック部分はシリコンシートが貼り付けられているので傷などを防ぎます。 使用しないときは、フックを折りたたむだけで簡単に収納することができます。 付属のレンチを利用することで、フックを柱など縦方向に取付できるように調節することができます。 省スペース折り畳み式 ズレ・傷防止のシリコンシート 天板厚52mmまで対応 耐荷重最大8kgまで対応(横方向に固定した場合) 縦方向への取付にも対応(付属のレンチで調整できます)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

什器の金属ネットに付けるフックで、金属製に比べて軽量でサビの発生がなく模様替え作業時に楽です。
適合台紙4mm厚まで 材質ABS 線径(Φmm)4 適合寸法(mm)ネットサイズ:60以内
1袋(50本)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能  フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)270 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(3.9MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

ネットでもボードでも使用可能。配送時にコンパクトに収まる折りたたみ式です。
対応ネット径:Φ4mm 材質ABS ホワイト
1セット(100本×2パック)ほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SFKHI-JF 着脱式工具ホルダースチール Jフック折りたたみ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
用途ワードローブ 寸法(mm)160×21 材質本体:プラスチック、フック:亜鉛合金 セット内容取り付け部品(木ネジΦ4.0×30mm2本と壁面プラグ6mm2個) 仕様折りたたみフック、折りたたんだ状態での保持マグネット付
1個
12,980 税込14,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

閉位置で保持するマグネット付です。キャビネット中帆立用にも使用可能
用途コートフック 寸法(mm)13×177 取付ネジ止めまたは接着固定 材質亜鉛合金 仕様閉じ位置で保持するマグネット付
1個
3,998 税込4,398
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

閉位置で保持するマグネット付です。キャビネット中帆立用にも使用可能
用途コートフック 寸法(mm)13×93 取付ネジ止めまたは接着固定 仕上ステンレス色 材質亜鉛合金 仕様閉じ位置で保持するマグネット付
1個
2,998 税込3,298
23日以内出荷

金属部分の電気亜鉛めっきの被膜処理を六価クロムフエイーに。 人と環境に優しい「避難はしご」を実現しました。 有害物質の含有を禁止する世界的な流れを汲み、金属部品の電気亜鉛めっきの被膜処理を六価クロムフリーとしました。人間と環境、両方に優しい避難はしごが、より確かな安全と安心を提供します。
国家検定合格番号第19~7号
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

控えめなデザインです。
用途コートフック 寸法(mm)31×65 取付ネジなしで接着固定 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS303)
1個
21,980 税込24,178
23日以内出荷

金属部分の電気亜鉛めっきの被膜処理を六価クロムフエイーに。 人と環境に優しい「避難はしご」を実現しました。 有害物質の含有を禁止する世界的な流れを汲み、金属部品の電気亜鉛めっきの被膜処理を六価クロムフリーとしました。人間と環境、両方に優しい避難はしごが、より確かな安全と安心を提供します。
国家検定合格番号第19~8号
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

机のふちに引っ掛けて使えるバッグ用ハンガーです。コンパクトサイズで折り畳み式で持ち運びしやすいです。光沢のあるスタイリッシュなデザインです。
用途カフェやレストラン、オフィスの鞄用フックとして 寸法(mm)74×18×11 質量(g)60
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。スチール製工具ホルダー。現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング。ガタつきを防止するバネロック構造。※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー 材質スチール 本体質量(g)185 適合工具(装着可能)フック・レンチ 他 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96×31×87 総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
1個
1,598 税込1,758
当日出荷