160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

棚受 BT型、BTK型の折りたたみタイプです。使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
1個
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
1箱(2本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品BOS-180 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)BOS-240 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼) 仕上サテン仕上 棚受け金具L型棚受け
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本) エスコ品番EA951EG-23 材質スチール 寸法(mm)292×135 安全荷重(kg)40(2本あたり) 板幅(mm)31 棚受け金具L型棚受け
1個
4,350 税込4,785
当日出荷

ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。 開く時は棚板を90度以上持ち上げると自動でストッパーがかかります。 たたむ時は棚板を少し持ち上げて、左右の金具の解錠レバーを同時に押すとたためます。
材質鋼板 耐荷重(kg)(2本使用時)40 セット内容棚受金具2本、木ネジ(壁面取付用)12本、木ネジ(棚板固定用)6本 棚受け金具L型棚受け
1パック(2本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本) エスコ品番EA951EG-13 材質スチール 寸法(mm)292×135 安全荷重(kg)40(2本あたり) 板幅(mm)31 棚受け金具L型棚受け
1セット(2本)
4,350 税込4,785
当日出荷

折りたたみ式取付ビス付属キッチンカウンターに!テーブルに取り付けて、折りたたみテーブルに!洗面脱衣所の折りたたみ式のアイロン台に!
材質 耐荷重(kg)100 棚受け金具L型棚受け
1箱(2本)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディテントトルクヒンジ HG-DTB型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など 材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 種類特殊形状 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。棚受ベースは耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。折りたたみ式で不要な時は折りたためる設計で、取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。 メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など 材質スチール 耐荷重(kg)40 付属品頭塗装丸皿木ネジ 3.8×16×6本、ユニクロ丸皿木ネジ 3.8×16×6本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×305×305 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L型棚受け 再生紙使用マーク適合
1組(2本)
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

カウンターなどの折り畳み棚板に使用します、
用途カウンター ねじ穴(Φmm)5 仕上白塗装 材質スチール 仕様ロック機構付 棚受け金具L型棚受け
1セット(2個)
3,998 税込4,398
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折り畳みテーブル用の金具です。
用途折り畳みテーブル 一辺長さ(mm)200 プロファイル25×25×3mm 取付側部ネジ止め 仕上黒粉体塗装黒 材質スチール 仕様安全スリーブで固定
1ペア
21,980 税込24,178
23日以内出荷

サポートアームを持ち上げるとブラケットは自動的にロックが掛かります。サポートアームを少し上に持ち上げるとロックが解除されて、ブラケットが折りたためます、
用途家具などの棚の保持 寸法B(mm)115 寸法D(mm)60 仕上グレー下塗り 材質スチール 仕様ロック機構付:サポートアームを持ち上げると自動的にロックがかかります。サポートアームを持ち上げるとロック機構が解除されて、ブラケットを折りたためます。 耐荷重(kg)250 棚受け金具L型棚受け
1個
39,980 税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低い玄関もこれさえあればラクラク玄関に生まれ変わります。 "パタン"とたためば邪魔になりません。狭い玄関でも、広く使えます。 健常者にもやさしい折りたたみ式椅子です。 使用時は壁面から300mmの立派な椅子に。収納時は壁面から34mmにスッキリ。 取付はとっても簡単で、大掛かりな工事は不要です。 木ネジのきく所を選んで、壁面にビスを止めるだけです。
セット内容椅子板(ブラケット2本付)×1、ブラケット固定木ネジ(SUS304・M3.5×25)×8、ロングドライバー(30cm)×1 材質椅子板/集成材、ブラケット/SPHC(鋼板) 耐荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/アルマイト 仕上アルマイト処理 推奨使用本数棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。 棚受け金具その他棚受
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

ワンタッチで折りたたみ可能な棚受金具です。 ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。 金具の寸法はたったの14mmだから、すっきり収納!
材質鋼板 耐荷重(kg)40 寸法B(mm)135 寸法C(mm)14 寸法D(mm)12 寸法E(mm)31 寸法I(mm)10.5 付属品トラスタッピング(クロメート)M3.5×l5:6本、皿タッピング(クロメート)M3.5×20:12本 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L型棚受け 再生紙使用マーク適合
1組(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

レストランや食堂などのトレースライドカウンターに使用します。棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 適合パイプ(3本)Φ25/Φ32 ベース固定用3ツ穴
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

従来品よりも1kg以上の軽量化。 枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。 業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。 バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。 特殊鋼使用により強度抜群。 クランプが回転しない突起付。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式棚受け金具です。狭いスペースのキッチン回りや家車スペースの棚受けに最適です。 机を少し大きくしたい。便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます。 アイデア次第でスペースを有効活用できます。ストッパー機構で安全です。
材質鋼板 耐荷重(kg)40 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L型棚受け 再生紙使用マーク適合
1組(2本)
1,590 税込1,749
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カウンターなどの折り畳み棚板に使用します、
用途カウンター 耐荷重(kg)75 仕上白塗装 材質スチール 仕様3ポジションロック機能付:持ち上げると1-3のロック位置でロックがかかります。ロックがかかった位置で、上に持ち上げながら、可動フレームの下面にあるプッシュレバーを上方向に押し込むと、ロックが解除されて折りたためます。 棚受け金具L型棚受け
1個
5,298 税込5,828
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カウンターなどの棚板に使用します、
用途カウンター 寸法B(mm)82 寸法D(mm)50 耐荷重(kg)75 仕上グレー下塗り 材質スチール 仕様ロック機能付:ロック解除バーを持ち上げるとロックが解除されて折りたためます。 棚受け金具L型棚受け
1個
18,980 税込20,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カウンターなどの折り畳み棚板に使用します、
用途カウンター 耐荷重(kg)75 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様3ポジションロック機能付:持ち上げると1-3のロック位置でロックがかかります。ロックがかかった位置で、上に持ち上げながら、可動フレームの下面にあるプッシュレバーを上方向に押し込むと、ロックが解除されて折りたためます。 棚受け金具L型棚受け
1個
4,898 税込5,388
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,490 税込9,339
欠品中

1箱(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

かぶせ蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。 ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。 投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。 かぶせ蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入 材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.83MB)
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メッシュパレット 半開タイプ モノタロウ 動画あり
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール タイプ半開 表面処理亜鉛鍍金
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。
付属品棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚 材質SUS304ステンレス 長さ(mm)292 幅(mm)31 質量(kg)0.72 ステンレス 高さ(mm)148 寸法(幅W×高さH)(mm)31×148 耐荷重(kg)参考:100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1組(2本)
4,298 税込4,728
当日出荷

折り畳みベンチ用の取り付け金具です。
用途ベンチ 耐荷重(kg)500/ペア 間隔(mm)最大ブラケット間隔:700 取付正しく機能させるために、取付け時にサイズ M に注意してください。> 最小サイズ M:17 mm>シート厚:30 mm> サポートアーム有効長さ:380 mm 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1個
32,980 税込36,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かぶせ蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。 ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。 投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。 かぶせ蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入 材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.83MB)
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バンド式密閉蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。 ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。 投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。 パッキン付きの密閉式で内容物の飛散を防止し、ホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入 材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.83MB)
1個
37,980 税込41,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュパレット 全開タイプ モノタロウ 動画あり
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール タイプ全開 表面処理亜鉛鍍金 扉開閉方式全開 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 積載段数(段)4
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のモノタロウブランドのメッシュパレットと比較して線径を細くしたライトタイプになります。 耐荷重はその分小さくなりますが従来品と比較して約20%価格を抑えた商品となっています。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール 表面処理メッキ 脚高(mm)100 扉開閉方式半開 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 積載段数(段)4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ボディユニット LR7シリーズ
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。 サウンドモジュールは、完全密閉により防水と防塵が強化されていながら、大きな音を全方向に発します。 モジュール化された「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます(現場で構成可能)。 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。 定格電圧: 240 V dc 標準ボディカラー: オフホワイト 4つの取り付けオプション: 直接、L形ブラケット付きポール、円形ブラケット付きポール、折りたたみ式ブラケット付きポール
仕様●シリーズ:LR7●多機能:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V dc●高さ:99mm●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-7523 アズワン品番65-7359-82
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤 / 緑
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。(2000 mcd出力) 再設計されたサウンドモジュールは、完全密閉により防水と防塵が強化されていながら、大きな音を全方向に発します。(LR5 DC12C: 80、LR4及びLR5: 85、LR6: 88、LR7: 90 dB @ 1 m) モジュール化された「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます。(現場で構成可能) 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。 24 V dc及び100-240 V acのタイプを用意 オフホワイト及びシルバーのボディ色のタイプを用意 4つの取り付けオプション: 直接、L形ブラケット付きポール、円形ブラケット付きポール、折りたたみ式ブラケット付きポール(オフホワイトのみ)
仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:2●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 緑●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:ポール取り付け●高さ:503.5mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-8856 アズワン品番65-7360-01
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤 / 緑
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。(2000 mcd出力) 再設計されたサウンドモジュールは、完全密閉により防水と防塵が強化されていながら、大きな音を全方向に発します。(LR5 DC12C: 80、LR4及びLR5: 85、LR6: 88、LR7: 90 dB @ 1 m) モジュール化された「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます。(現場で構成可能) 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。 24 V dc及び100-240 V acのタイプを用意 オフホワイト及びシルバーのボディ色のタイプを用意 4つの取り付けオプション: 直接、L形ブラケット付きポール、円形ブラケット付きポール、折りたたみ式ブラケット付きポール(オフホワイトのみ)
仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:2●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:464mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP54●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-8852 アズワン品番65-7359-80
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 黄
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。(2000 mcd出力) 再設計されたサウンドモジュールは、完全密閉により防水と防塵が強化されていながら、大きな音を全方向に発します。(LR5 DC12C: 80、LR4及びLR5: 85、LR6: 88、LR7: 90 dB @ 1 m) モジュール化された「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます。(現場で構成可能) 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。 24 V dc及び100-240 V acのタイプを用意 オフホワイト及びシルバーのボディ色のタイプを用意 4つの取り付けオプション: 直接、L形ブラケット付きポール、円形ブラケット付きポール、折りたたみ式ブラケット付きポール(オフホワイトのみ)
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)