折りたたみ式の2段タイプの台車です。1段タイプとしての使用も可能です。折りたたみも簡単でタイヤとコンテナまで収納でき場所を取りません。総荷重は60kg(上段20kg、下段40kg)で様々シーンで使用出来ます。また持ち手も調整可能で、シーンに合わせて調整可能です。
用途運搬用途に
付属品専用コンテナ1個
材質(本体) PP、PA、POM、PAGF15、TPR、(ハンドル)アルミ、PP、TPR
キャスターPP+TPR+スチール
固定方法125°、97°(ハンドル)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)上段:20(支柱未使用)、30(支柱使用時)、下段:40
取扱説明書(11.0MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×736×153
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
便利な折りたたみ式2段カート
ブレーキフットペダルブレーキ
ブレーキ有無あり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×970×1070
特性折りたたみBOX付(固定収納可能)
均等積載量(kg/段)上段20/下段40
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×100×730
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。
台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。
ピッキング台車としも使用できます。
後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。
デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬
トラスコ品番765-1929
材質ポリプロピレン
キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個
均等荷重(kg)200(上段:60、下段:140)
下段高さ(mm)下段1:225、下段2:209
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
ワンアクションで2段台車になります。
メッシュタイプで軽量です。
用途事務所や店舗など
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番764-5198
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)上段:745、下段:142
材質(車輪)ゴム
タイプメッシュ
均等荷重(kg)80
荷台寸法(幅)(mm)450
ハンドル高さ(mm)885
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
キャスター金具スチール
特性軽量、メッシュ、2段
荷台寸法(奥行)(mm)700
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!
折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
クルーズカートは、ドイツ製でオフィスや倉庫などで使用されています。折りたたみ式の2段カートですので様々な用途で活躍しています。
おしゃれで便利なクルーズカート!オフィスや倉庫で大活躍です。
折りたためばわずか厚さ11cm。収納にも便利です。折りたたみの手順もワンタッチで簡単です。
セット内容クルーズカート、専用BOX(1個)
材質(本体)PP・スチールバンド
耐荷重(kg)60
キャスター固定×2、自在×2
均等積載量(kg/段)上段20、下段40
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×180×710
引出しなし
1セット
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
こんなお得な商品も!
折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
非常に軽量な折りたたみタイプの二段カートです。
ワンタッチで折りたたみが可能です。キャスターもワンタッチで取り外しが可能であり、荷台裏面に取り外したキャスターを取り付けて収納することが可能。その場合の薄さは驚きの110mmです。
二段カートでありながら、長尺物を積載する場合、上段部分は後方に折り曲げることが可能で、1段カートとしても使用可能です。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番766-2084
セット内容折りたたみバスケット(3234-21)1個
材質本体:ABS樹脂、コポリマーポリプロピレン
色ブラック
特性軽量
均等積載量(kg/段)上段:20、下段:40
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
ネスティングが可能。
ネスティングにより、収納スペースは従来のカットテーブルを並べる時の約1/3ですみます。(台数により変化します)
材質スチールナイロンコーティング
1台
¥29,980
税込¥32,978
15日以内出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
車輪径(Φmm)75
材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ8 1062
メッシュタイプの上段を内蔵し、いざという時に2段台車としても使えます。ハンドル部に内蔵した天板を引き出すことで簡易的な2段台車になります。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
ハンドル高さ(mm)850
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性省音、2段
2018年トラスコ掲載ページ8 0978
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
2段台車なので、通常台車では運びにくい運搬物などを運ぶのに適しています。
荷物の積み下ろしなど作業性が高いのでピッキング作業などにも適しています。
用途荷物の運搬に
色ブラック
棚間隔(mm)517
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100
取扱説明書(4.1MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
金沢車輛製造の環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性能の高品質な環境静音2段樹脂台車です。
キャスター音が静かなので室内作業や夜間作業で大活躍します。また上段には50Kg、下段には100Kg(合計150Kg)の積載が可能です。2段タイプなので大量に物が運べて便利です。
色ブルー
キャスター自在×2個、固定×2個
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100
取扱説明書(0.4MB)
騒音対策あり
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
棚間隔(mm)500
ブレーキ/ストッパーあり
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)スチール
スタッキング可否不可
連結可否不可
メッシュタイプの上段をもつ簡易式2段折たたみハンドルタイプです。
トラスコ品番818-7016
材質(マット)塩化ビニール
質量(kg)14.6
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
タイプ折りたたみ式簡易2段ハンドルタイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)740×480×145
キャスター(取り替えキャスター)TR-100J(自在)、TR-100K(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
材質(キャスター)スチール
均等荷重(kg)150/(上段)50、(下段)100
床面高さ(mm)145
荷台寸法(mm)740×480
下段高さ(mm)145
上段高さ(mm)750
ハンドル高さ(mm)850
キャスター径(Φmm)100
材質(ハンドル)スチール、(表面処理)粉体塗装
特性省音、2段
適合ストッパー100NKB、100NS
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
こんなお得な商品も!
台車 二段式 スチール製
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
仕分けに便利な台車です。上段・下段と荷物を仕分けできます。小さい荷物も大きい荷物も同時に運べます。
キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個
種別SK80014002GLL
材質PP
色ライトグレー
外寸(mm)959×563×912
グランカートにルートバンの天板を組合せた簡易式の2段台車です。
簡単操作で2段目の天板を設置することができます。
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
トラスコ品番819-4965
色ブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
タイプ折りたたみハンドルタイプ
キャスター(取り替えキャスター)TYSFHG-100SELP80(自在)、TYSR-100SELP80(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)200/(上段)30、(下段)170
荷台寸法(幅)(mm)468
上段高さ(mm)767
ハンドル高さ(mm)860
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、2段
材質(ホイール)スチール
適合ストッパーTP-700FB
荷台寸法(奥行)(mm)718
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
モノタロウ 折りたたみ台車 完全折りたたみタイプとカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ、折りたたみ台車 2段式 コンテナ付きの共通コンテナです。折りたたみ可能なため、収納時のスペースをとりません。
用途収納コンテナとして
材質PP
質量(kg)1.85
有効内寸(mm)529×365×250
耐荷重(kg)10
外寸(mm)570×410×265
フタなし
折りたたみ時高さ(mm)75
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンドルから2段目の棚板(スチール製)を引き出し簡易2段として使用できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ハンドル部に内蔵した天板を引き出すことで簡易的な2段台車になります。
色グリーン
材質(車輪)ゴム
表面処理ハンドル:粉体塗装
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、2段
2018年トラスコ掲載ページ8 0955
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き用の交換用キャスターとして。
用途交換用キャスター(注文コード:52235707)
材質(車輪)PP+TPR+スチール
折りたたみ構造で、使う時に簡単に広げて、使わない時に簡単に折りたためる2段カート。上の段の棚は、上に跳ね上げれば、専用折りたたみコンテナを3段まで積み上げて使うことができます。折りたたみは、キャスターが付いたままでも、取り外してもコンパクトにできる構造。折り畳んだ際は、脚を出せば、自立してスタンドして保管することができます。キャスターは屋外仕様でも使える大型で、オフロードタイプ(TPR素材)を使用。アウトドアや球技場などのボール入れ、野菜や果物の収穫用、店舗の商品出し入れ用のピッキングカートとしても使用できます。付属品で、折りたたみコンテナが1台ついており、トレーにぴったりサイズで使用できます。
材質本体:PP/ポリアセタール/ポリアミド/ナイロンガラス繊維キャスター/TPRハンドル(アルミニウム)PP/TPR、折りたたみコンテナ:PP樹脂
質量(kg)約2.65
色ブラック(ふちがブルー色)
色(天板)ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)台車サイズ:約60.3×99×59.2(ハンドル含まず)、折りたたみ時:約60.3×73.6×18、キャスター収納時:約60.3×73.6×10.6、ハンドル高さ:約108.8
総耐荷重(kg)本体:約70上段30(支柱使用時)下段40付属品、折りたたみコンテナ:約25
スタッキング台数:3台※耐荷重内の使用に限ります。
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ワンタッチで組立式となっており必要のない時は板状としてしまうこともできます(TCW-30L)。縦に収納するので出し入れ時引っかかりはなく容易です(TCW-36S)。2段で収納するので場所をとりません(TCW-31T、TCW-36S)。
用途折り畳み椅子の収納、移動に。
幅(mm)980
材質/仕上スチール
質量(kg)40.2
高さ(mm)1735
奥行(mm)800
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)800×980×1735
荷台寸法(mm)800×980
ハンドル高さ(mm)1735
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段900×800×600、下段900×800×570
材質(荷台)スチール
1台
¥119,800
税込¥131,780
30日以内出荷
関連キーワード