軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。90°・180°でカチッと止まります。携帯に便利な折りたたみ式です。水に強いので目盛が消えません。
用途長さ測定に使用する折尺
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
従来のヘルメットと変わらないデザイン性。
よりコンパクトに折りたたむため、三分割された帽体部分により構成。
かさばらずに作業現場に持ち運べる!防災用にも最適!
用途作業用、防災用
仕様収納袋付
長さ(mm)277
厚さ(mm)(収納時)74
質量(g)約415
規格厚生労働省保護帽の規格「飛来・落下物」、「墜落時保護用」国家検定合格品
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(組立時)277×208×140、(収納時)277×208×74
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)○
頭囲(cm)52~61
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
フタロック機能付きです。
別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無あり
材質PP
耐荷重(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
折りたためるコンテナで、工具用品や文房具などの収納に便利です。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.3
耐荷重(kg)7
252gの超軽量でコンパクト。付属の収納バッグに入れておけば、家ではもちろんオフィスや外出先での使用も快適です。角度調整は6段階まで可能、高さをロックできる機能が付いているので角度をしっかり固定できます。目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、デスクワークの負担が軽減されます。約11~17.3インチまでのタブレットやパソコンを置いて使用することができます。接触部や、底面にはシリコンパッドが付いており、安定感が増すと同時に傷を防ぎます。
付属品収納バッグ
材質アルミニウム、シリコン
本体質量(g)約252
対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×240×22
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルなアルミスタンドで自宅も職場でも、どんな場所に設置しても違和感なく溶け込むデザインです。ノートパソコンやタブレットだけでなく、デスクトップキーボードやDTMアクセサリーなど、デスク環境を整理するのに役立ちます。オフィスやテレワーク時に大変活躍が期待されるPCスタンドです。
材質アルミニウム / シリコン
本体質量(kg)約1.1
対応機種17インチまでの各種ノートパソコン、タブレット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約294×256×50(折り畳み時のサイズ)
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様-20~80℃/0~100% 2色
幅(mm)100
対応機種ST-50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5冊)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
【フルサイズ折りたたみ式キーボード テンキー搭載】。便利なテンキーを搭載した折りたたみ式キーボードです。使い慣れたUS配列とノートパソコン向けのパンタグラフ構造で生産性を向上させます。このキーボードは、静かで手触りが良く、自宅やオフィスのほか、旅行先や喫茶店などあらゆる場面で快適なタイピング体験を提供します。▲ご注意:このキーボードはUS配列であり、JIS配列ではありません。予め、接続先デバイスのキーボードレイアウト設定を「英語キーボード(101/102キー)」や「ANSI」に変更してください。また、かな入力の使用はおすすめしません。【マルチペアリング可能】。Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。 iOS、iPadOS、Android、Windows、MacのBluetooth機能を搭載しているデバイスに対応しており、最大3台までペアリングが可能、切り替えも簡単です。【小型・軽量】。12mmのスリムボディ、210gの軽量、17mmの標準的なキー間隔、および185×95×17mmの折り畳み可能な寸法(iPhoneのようなサイズ)です。ハンドバッグやポケットにスッキリと収まります。【Type-C充電式&長時間稼働可能】。210mAhリチウムイオンバッテリー内蔵&Type-C充電式で、1日あたり2時間程度の使用なら、30日以上の連続使用&360日のスタンバイをサポートします。また、30分間操作がない場合は、自動的にスリープモードに入ります。※スリープモードは、いずれかのキーを押して2~3秒経つと復帰します。【優れた耐久性】。表面は工学レベルのABS素材を採用し、滑り止め、指紋防止、傷防止効果があります。
寸法(mm)327×95×11.7(開いた状態)
色ブラック
質量(g)約210
対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)
連続使用時間1ヶ月以上(1日あたり2時間程度の使用なら、30日以上の連続使用&360日のスタンバイをサポートします)
キー配列US配列
充電時間2時間
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth
接続台数(可能台数)3台
操作距離15m
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
仕様等分 0~14
幅(mm)100
長さ(m)16
対応機種SA101P
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10冊)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。刃の交換はプルボタンリリースで安全、素早く交換できます。ソフトグリップ。本体に2枚まで替え刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトクリップ付。
用途紙、布、革などの切断
セット内容ナイフ、替え刃計3枚
材質ハウジング:ナイロン + ファイバーグラス + ソフトグリップ、先端: ステンレススチール
長さ(mm)【開閉】175/114
質量(g)121
刃長(mm)62
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×40×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。
付属品棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚
材質SUS304ステンレス
長さ(mm)292
幅(mm)31
質量(kg)0.72
色ステンレス
高さ(mm)148
寸法(幅W×高さH)(mm)31×148
耐荷重(kg)参考:100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1組(2本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
折りたたみ式コンテナ専用蓋です。
材質ポリプロピレン
容量(g)400
外寸法・幅(mm)355
外寸法・高さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)495
アームの部分は最大40mm伸縮可能。角度も自在なため見やすい位置に固定することができます。ビデオ通話や動画鑑賞、リモート会議など使用シーンや場所によって調整してお使いいただけます。コンパクトに折り畳むことができるため、スマートフォンと一緒にどこにでも持ち運ぶことができます。
材質ABS、シリコン、鉄
質量(g)173
対応機種各種スマートフォン(厚さ11mmまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×27×110
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高さ調整
材質にSPCC(冷間圧延鋼板)を使用した折り畳み焚火テーブル。炭素鋼の中でも炭素有含量が0.1%未満と少なく、SPC材に分類されます。表面が滑らかで美しい仕上がりです。WINGEARは手に届くプライスでいいものを使ってキャンプを楽しんでいただきたいという思いで企画開発しています。ビギナーもベテランも納得できる使い心地や良品質を納得のプライスで実現します。
材質SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)3.4
色ブラック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×400×195(収納サイズL400×W304×H30.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
収納スペースが狭くても安心。衛生面、コストパフォーマンス、汎用性に優れたカートです。
用途書架・物品棚・移動棚
色ベージュ、ステンレス
キャスター径(Φmm)100
材質(本体)SUS304 ステンレス製
タイプ単体
耐荷重(kg)45(棚一段15)
材質(キャスター)ゴム
棚間隔(mm)303
棚段数3
キャスター種類4輪自在(2輪ストッパー付)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様等分 0~10/0~100
幅(mm)100
長さ(m)16
対応機種SA101P
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10冊)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
ケーブルを差したままスタンドを使用可能
接地面に滑り止めを設置し、しっかり安定
利用シーンに合わせ角度・高さ調節が可能
折りたたむことができ、持ち運びに便利
色ブラック
質量(g)170
設置寸法(高さ)(mm)最大:155、最小:約120
ホルダー寸法(mm)幅約65×奥行約18(内寸)
折りたたみ寸法(mm)約76×120×33
RoHS指令(10物質対応)対応
特性角度・高さ調節、折り畳み可能
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
表面処理プロガードTM加工(黒染め)
組数8
硬度HRC52~56
材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)
先端形状ヘックスローブ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質にSPCC(冷間圧延鋼板)を使用した折り畳み焚火テーブル。炭素鋼の中でも炭素有含量が0.1%未満と少なく、SPC材に分類されます。表面が滑らかで美しい仕上がりです。WINGEARは手に届くプライスでいいものを使ってキャンプを楽しんでいただきたいという思いで企画開発しています。ビギナーもベテランも納得できる使い心地や良品質を納得のプライスで実現します。
材質SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)2.1
色ブラック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×300×150
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

デジタル風速計
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
コンパクトな折りたたみ式風速計。
温度測定も可能。
風速、温度の最大値表示機能付。
13データの平均表示機能付。
付属品電池(CR-2032 3V)×1ハンドストラップ取扱説明書
トラスコ品番213-6481
測定範囲m/s:0.9~26.8ft/min:175~5500KNT:1.7~52km/hr:3.2~96.5MPH:2~60BF:1~10℃:-18~+50
質量(g)約90
電源CR-2032(3V)リチウム電池 1個
ベアリングサファイアの軸受ベアリング
精度風速:±(3%rdg+0.2dgt)温度:±1
表示3.5桁LCD表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26
分解能m/s:0.1ft/min:20KNT:0.3km/hr:0.7MPH:0.2BF:1℃:0.1
温度測定範囲(℃)-18.0~+50.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×26×47
風速測定範囲(m/s)1.1~20.0
検知方式ベーン式
アズワン品番8-5628-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
仕様等分 0~5/0~10
幅(mm)100
長さ(m)16
対応機種SA101P
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10冊)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
仕様等分 0~2/0~20
幅(mm)100
長さ(m)16
対応機種SA101P
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10冊)
¥9,498
税込¥10,448
9日以内出荷
仕様測温Pt用 0~50
幅(mm)100
長さ(m)16
対応機種SA101P
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10冊)
¥9,498
税込¥10,448
9日以内出荷
仕様等分 0~30/0~60
幅(mm)100
長さ(m)16
対応機種SA101P
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10冊)
¥9,498
税込¥10,448
9日以内出荷
仕様等分 0~2/0~4
幅(mm)100
長さ(m)16
対応機種SA101P
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10冊)
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
シリコン製で折りたたみができて、持ち運びに便利です。
1台で5役(沸かす・蒸す・炊く・煮込む・茹でる)ケトル&ポットです。
付属品ふた・蒸し器・電源コードプラグ(約75cm Aプラグ)・専用ポーチ
材質シリコン、PP、PC
色ホワイト
質量(g)約660 (付属品を含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:約175×170×175、収納時:約175×95×175
周波数50/60Hz
アズワン品番65-0530-15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
簡単設置で保管場所をとらない!ワンタッチ折りたたみ式!
用途廃プラ・紙・木くず・産廃などの回収、運搬、保管等に便利!
材質アルミ製
幅(mm)約1000
質量(kg)約5.7
高さ(mm)約1100
奥行(mm)約1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
折り畳みポータブルソーラーパネル 220W E.FLEXシリーズは、専用ケースに入れられ持ち運びに便利な屋外での利用に最適な商品です。折り畳み時のサイズは「738 x 581 x 40 mm」とコンパクトで、展開時には、搭載されているキックスタンドにより、太陽光を効率良く受けられる角度に立てることができます。
ETFEコーティングソーラー
キックスタンド搭載
保護ケース付き
IP67防水性能
用途キャンプ地など、アウトドアでの利用に最適で、特にポータブル電源へのソーラー充電として相性が抜群です。天気が良い日には、太陽光のみで電装品の利用に必要な電力を賄うことができます。
寸法(mm)展開:738×2135×4
質量(kg)約9.23
最大出力(W)公称:220
保証期間1年
開放電圧(V)26.8
折りたたみ寸法(mm)738×581×40
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(4.82MB)
短絡電流(A)10.2
動作温度範囲(℃)-20~65
動作電圧(V)22.7
動作電流(A)9.1
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
仕様熱電対S用 0~14×100
幅(mm)100
対応機種SA100P
仕様0~50/0~100 2色
幅(mm)100
対応機種ST-50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5冊)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様熱電対E用 -50~50
幅(mm)100
対応機種SA100P
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20冊)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様等分 0~35/0~70
幅(mm)100
対応機種SA100P
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20冊)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様等分 2~12
幅(mm)100
対応機種SA100P
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20冊)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様熱電対K用 0~1000
幅(mm)100
長さ(m)16
対応機種SA101P
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10冊)
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
仕様熱電対R用 0~1400
幅(mm)100
対応機種SS100P
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20冊)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様熱電対K用 0~300
幅(mm)100
対応機種SA100P
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20冊)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様熱電対K用 0~600
幅(mm)100
長さ(m)16
対応機種SA101P
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10冊)
¥9,498
税込¥10,448
32日以内出荷
仕様熱電対B用 0~18×100
幅(mm)100
長さ(m)16
対応機種SA101P
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10冊)
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
仕様測温Pt用 0~100/-50~50
幅(mm)100
長さ(m)16
対応機種SA101P
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10冊)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
仕様熱電対K用 0~300
幅(mm)100
長さ(m)16
対応機種SA101P
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10冊)
¥9,498
税込¥10,448
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ