2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 質量(g)25 種類マウンティングプレート シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 ブラウン 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷