M6規格、折り戸の先端ガイドピン
用途折り戸用
材質(1)超高分子量ポリエチレン[UHMW-PE] (2)S45C(三価黒メート)
質量(g)10.0(5.0/1ヶ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
室内折戸用のセンターヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可)。六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
材質ポリアミド(PA)
質量(kg)扉:15以下
色ブラック
質量(g)102
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(cm)W9.38×H17×D6.95
扉幅(mm)450以下
扉高さ(mm)2700以下
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
M8規格、折り戸の先端ガイドピン
用途折り戸用
材質(1)超高分子量ポリエチレン[UHMW-PE] (2)S45C(三価黒メート)
質量(g)17.4(8.7/1ヶ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
間口1800mmの大型保管庫。長尺物を横向きに楽々収納できます。扉は前への出っ張りが少なく邪魔になりません。
樹脂アジャスター付のため、床面とのレベル調整が出来、水平が出せます。
限られた壁面スペースを100%有効活用。収納・作業効率を大幅にアップします。
用途工場、研究施設、自動車整備工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどで
質量(kg)180
色ホワイト
均等耐荷重(kg)250
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×640×1800
1個
¥469,800
税込¥516,780
15日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。お使いの吊元蝶番に合わせて、扉の開き角度を簡単に調節できます。従来のラプコンステーにはない、画期的な座金の上下調節機能付きで、スピーディに取り付けできます。付属のテンプレートを使うと簡単に取り付けできます。
主材質アルミニウム合金/ABS樹脂
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金センターヒンジ位置決め用テンプレート十字穴付皿タッピンねじ 3.5×38(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(センターヒンジ取付用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×27(座金取付用)十字穴付トラスねじ M4×5(座金連結用)
幅(mm)(扉)1200以下
色ライトグレー
高さ(mm)(扉)320~370
仕上アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方水平折戸
最大扉高さ(mm)370
最大扉幅(mm)1200
最小扉高さ(mm)320
ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
質量(g)25
種類マウンティングプレート
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
関連キーワード