折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。
材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ
厚さ(mm)2
穴数4(平座)
穴径(mm)3.2(平座)
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など
材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
種類特殊形状
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。
機器の筐体。
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
厚さ(mm)2
全長(mm)147
質量(g)55
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
穴数2(平座)、2(L座)
穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など
材質[ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
質量(g)19
種類特殊形状
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-307-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本
材質/仕上ステンレス/電解処理
耐荷重(kg)110
寸法(高さH×幅W)(mm)171×318.5
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L字棚受
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品BOS-180 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)BOS-240 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼)
仕上サテン仕上
棚受け金具L型棚受け
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
折り畳みテーブルなどのほか、からくりのリンク部品としてもご使用いただけます。
繰返し動作を行う用途では、ヒンジ部にグリスなど塗布してからご使用ください。
適合グリーンフレームS
材質本体部:アルミダイカスト/ピン:鉄/固定部:ゴム・樹脂
質量(g)37
シリーズGF
1個
¥1,529
税込¥1,682
当日出荷
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
開く時は棚板を90度以上持ち上げると自動でストッパーがかかります。
たたむ時は棚板を少し持ち上げて、左右の金具の解錠レバーを同時に押すとたためます。
材質鋼板
耐荷重(kg)(2本使用時)40
セット内容棚受金具2本、木ネジ(壁面取付用)12本、木ネジ(棚板固定用)6本
棚受け金具L型棚受け
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-305-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-304-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,098
税込¥10,008
欠品中
折り畳みテーブル用の金具です。折りたたみテーブルとミシン台用
用途折り畳みテーブル
取付埋め込んでネジ止め
材質真鍮
小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
テーブルを上げるとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを押せば収納可能になります。
用途小型テーブル
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)150
許容荷重(N)147(金具先端部)
表面仕上げバレル研磨
90°位置まで持ち上げるとガチャンと音がし、ストッパーが働いてしっかり保持します。それより上に持ち上げるとストッパーが解除されます。
ラチェットにより強い保持力を実現しました。
多段階ストップするタイプもございます。
用途折りたたみテーブル、棚など
材質ブラケット、アーム:鋼、 カバー上、 カバー下:ポリカーボネート(PC)
色カバー: ライトグレー
質量(g)310
仕上ブラケット、アーム:ニッケルめっき
許容モーメント(N・m)40/1セット
1セット
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。全開、全閉時に軸が出っ張りません。トルクが異なる2つの軸は、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します。
用途店舗、鉄道、キャンピングカーなどの折りたたみテーブル
仕様使用温度:-10 ℃~60 ℃
材質亜鉛合金
質量(g)165
種類特殊形状
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
【20L 40L 50L 75L】
コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。
フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無一体型
材質ポリプロピレン
開位置から閉位置まで、ラチェット機構により5°刻みで角度を保持します。ラチェット域の最上位置まで持ち上げるとガチャンと音がします。それより上に持ち上げるとラチェット機構が解除されます。解除時もフリクション(抵抗)機能が働き、安全に操作できます。
用途折りたたみテーブル、タッチパネル、キーボードの角度調整など。
質量(g)350
種類特殊形状
アズワン品番64-8550-22
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。EBN-305型(ダンパーなし)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB-DA型の後継品です。EB-DA型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-306-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。レバーを誤って操作しても多段階で棚を保持します。角度を60°、70°、80°、90°の4段階で保持するため、ディスプレイ用棚にも適しています。一括解除レバーセット EB-90型と併用可能です。ヒンジは不要です。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル、簡易作業台など
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。EBN-304型(ダンパーなし)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB-DA型の後継品です。EB-DA型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-308-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。EBN-303型(ダンパーなし)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB-DA型の後継品です。EB-DA型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
・二つ折れタイプの携帯電話など、小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。・ヒンジ1個で従来品の2個分のトルクで、片側のヒンジスペースの必要がないため様々な筐体のデザインができます。・筐体開き角度は160°で、開時・閉時にキャッチ力が働きます。・ワンタッチ装着により、筐体への取り付けが簡単です。・10万回の開閉試験(同社基準)をクリアしています。
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。EBN-306型(ダンパーなし)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB-DA型の後継品です。EB-DA型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。二つ折れタイプの携帯電話など、小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。筐体開き角度は160°で、開時・閉時にキャッチ力が働きます。ワンタッチ装着により、筐体への取り付けが簡単です。
用途携帯電話、PDA、リモコン、ゲーム機など
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)0.98
タイプ高トルクタイプ
種類インサート型
開き角度(度)160
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
あると便利な折りたたみ椅子のモダンなホワイトフレームタイプです。集会場、会議室、学校と、あらゆる場面で活躍します。穴開き仕様背もたれ上部は、持ち運びやすいよう穴開き仕様になっています。カラーは全5種類カラーは全5種類を取り揃えました。モダンな優しい色合いです。お手入れがラク背面と座面は、水をはじくPVC仕様で、お手入れも簡単です。指はさみ防止指はさみ防止のスライドヒンジ仕様で、折り畳みの際も安心の設計。滑り止め付き脚には滑り止めが付いており、床が傷つくのを防ぎます。畳んでスッキリ急な来客、会議、選挙活動等に。未使用時は、畳んでスッキリ収納。詳細外寸法(設置時の状態により、若干の差異が生じる場合があります)
材質背・座:ビニールレザー・ウレタンフォーム・ハードボード(芯材)脚:スチールパイプ(粉体塗装)、PP樹脂
質量(kg)3.98
タイプ組立:無し(完成品)
背もたれあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×475×795
機能指はさみ防止スライドヒンジ仕様
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×50×940
材質(座面)PVC
寸法SH(mm)455
本段差スロープの幅がもっと広くて、タイヤーが大きな車椅子に最適です(実際使用幅:70cm)。車椅子のため設計している折り畳みスロープ、特別のシームレスヒンジ付き、収納と運搬に便利です。付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。表面はグレーエメリー滑り止めマットが付き、より美観で滑り止め性も高まります。両側がオレンジで、夜にも安定に使用できます。本アルミスロープは手動、電動車椅子、トロリー、フープと二輪車に適用です(オートバイクと電動三輪車に不適用)。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
材質アルミニウム
全長(mm)910
質量(kg)6.6
高さ(mm)45
全幅(mm)765
耐荷重(kg)300
対応手動、電動車椅子、トロリー、フープと二輪車(オートバイクと電動三輪車に不適用)
使用高さ(mm)150
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
材質は軽量化アルミニウム合金で、軽量で高強度。ヒンジと溶接部は特殊工法により、何回折り畳み、展開しても故障なしで、もっと長持ち。また、アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安全です。表面の凸型デザインで、滑り止め性能抜群で美観であるラダーレール。平の端部により、オートバイクなどを楽にトラックに移動できる。ヘッド部のフック状の爪により、トラックにしっかり固定でき、爪により引っかかって、滑らなくて、もっと安全安定バイクラダー。2本セットで、四輪車にも使用できて、適用範囲はより広い。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1825
耐荷重(kg)250
対応板厚8mmの、小型で高トルクなヒンジです。全開、全閉時に軸が出っ張りません。2つの軸のトルクが異なるタイプは、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します。
用途航空機、鉄道、キャンピングカー、医療カート、店舗什器カバーなどの折りたたみテーブル
材質ハウジング:亜鉛合金、軸:鋼
質量(g)16
使用温度(℃)0~60
仕上ハウジング:すず・コバルト合金めっき、軸:素地
推奨ねじ平先六角穴付き止めねじ
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式ヘッドレストのついた折りたたみ式リクライニングチェアです。
脚部の可動式アジャスターで床面の角度にあわせた調整が可能です。
脚部にワンタッチヒンジ機構を使用しているため、組立と折りたたみが容易です。
専用のキャリングバッグが付属しているため、持ち運びに便利です。
脚部を開いたときにロックがかかるので安心です。
ひじ掛けは着脱式で、リクライニングと連動しています。
リクライニングは無段階で調節可能です。
折りたたみ式のため、必要な時だけ取り出して使用することができ、収納に場所を取りません。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):670×760~860×850~990●重量(kg):約17●材質:脚部/スチール(塗装仕上げ)、シート/ウレタンフォーム(PVCレザー張り)●座面サイズ:(幅)510×(奥行)420mm●座高:500mm●ヘッドレストサイズ:(幅)250×(高さ)130×(厚み)60mm●ヘッドレスト昇降幅:100mm●リクライニング最大角度:約135°●キャリングバッグサイズ:900×220×680mm●付属品:キャリングバッグ×1個
アズワン品番8-701-01
1個
¥89,980
税込¥98,978
12日以内出荷
付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。スロープ先端部裏面とスロープ本体表面にも滑り止めマットが付き、滑り止め効果抜群、安全に使用できる段差解消スロープ。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。車椅子のため設計している折り畳みスロープ、特別のシームレスヒンジ付き、収納にも便利です。室内外にも適用の介護用スロープ、手動、電動車椅子、トロリー、フープと二輪車に適用します(オートバイクと電動三輪車に不適用)
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能
材質アルミニウム
色ブラック
高さ(mm)45
全幅(mm)770
耐荷重(kg)300
・高輝度マイクロプリズム反射材を採用し、多方向からの光を効率よく広角に反射するので安定した視認性があります。・極薄で車載スペースを取りません。・特殊ヒンジ機構なので、ワンタッチで設置・撤収が出来ます。
寸法(cm)約45×65
仕様反射材:高輝度マイクロプリズム(蛍光黄色)/ガラスビーズ反射材(赤)
材質高耐衝撃性アクリル変性ポリ塩化ビニール
規格シェブロン矢印
収納厚(mm)27
アズワン品番64-6569-42
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品
折りたたみ式のパイプ棚です。使用していない状態では、棚は収納されています。
材質ステンレス
長さ(mm)300
色シルバー
奥行(mm)220
耐荷重(kg)最大20未満
表面処理研磨
材質(棚板)ステンレス
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×220×100
浴室使用可否可
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
積み重ねができるので、収納時のスペースが激減します。折りたたみは簡単。組立てもワンタッチです。
材質SUS304
形状角型
高さ(mm)200
網目(mm)10
関連キーワード
1
2
3
4
次へ