折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)
エスコ品番EA951EG-23
材質スチール
寸法(mm)292×135
色黒
安全荷重(kg)40(2本あたり)
板幅(mm)31
棚受け金具L型棚受け
1個
¥4,350
税込¥4,785
当日出荷
ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。
付属品棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚
材質SUS304ステンレス
長さ(mm)292
幅(mm)31
質量(kg)0.72
色ステンレス
高さ(mm)148
寸法(幅W×高さH)(mm)31×148
耐荷重(kg)参考:100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1組(2本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品BOS-180 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)BOS-240 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼)
仕上サテン仕上
棚受け金具L型棚受け
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
開く時は棚板を90度以上持ち上げると自動でストッパーがかかります。
たたむ時は棚板を少し持ち上げて、左右の金具の解錠レバーを同時に押すとたためます。
材質鋼板
耐荷重(kg)(2本使用時)40
セット内容棚受金具2本、木ネジ(壁面取付用)12本、木ネジ(棚板固定用)6本
棚受け金具L型棚受け
折りたたみ式取付ビス付属キッチンカウンターに!テーブルに取り付けて、折りたたみテーブルに!洗面脱衣所の折りたたみ式のアイロン台に!
材質鉄
耐荷重(kg)100
色白
棚受け金具L型棚受け
ワンタッチで折りたたみ可能な棚受金具です。
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
金具の寸法はたったの14mmだから、すっきり収納!
材質鋼板
耐荷重(kg)40
寸法B(mm)135
寸法C(mm)14
寸法D(mm)12
寸法E(mm)31
寸法I(mm)10.5
付属品トラスタッピング(クロメート)M3.5×l5:6本、皿タッピング(クロメート)M3.5×20:12本
色茶
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
ワンタッチで折りたためて抜群の耐荷重がある重量用の棚受です!!使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用可能な棚受け金物。奥行き45cm、60cmの2サイズ。お好みの設置場所、用途に合わせてカウンターキッチン、作業テーブルなどの棚受け金具としてお使いください。耐荷重100kgは2本を500mmピッチで取付した場合となります。
用途カウンターキッチン、作業テーブル、キッチンカウンター、洗面カウンター、大型の棚受、本棚、キッチン棚、収納棚、工業用棚、折りたたみテーブル、ガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル
材質熱延銅板
耐荷重(kg)100
厚さ(mm)21.5 (折り畳んだ時の金具:24)
付属品金具:2本 ・棚板取付用:ユニクロタッピングナベ ・6×18 ・6本 ・取付面用:ユニクロタッピングナベ ・6×40 ・12本 ・取付面ダルマ穴用:ユニクロタッピングナベ ・4×30 ・2本 ・取付面上側用:ユニクロ頭塗装タッピングナベ ・4.5×40 ・4本 ・取付支援用:透明フィルム ・2枚
仕上焼付塗装
取付け方法1.本製品を天板のネジで固定します。 2.付属フィルムを壁に仮止めし、下穴を開けます。 3.フック用ネジだけを壁にネジ込み、天板に設置した金具をフック用ネジに引っ掛けます。 4.壁にあけた下穴と金具の穴を合わせて、説明書の手順に沿って、金具を壁に固定していきます。
棚受け金具L型棚受け
折りたたみ式棚受け金具です。狭いスペースのキッチン回りや家車スペースの棚受けに最適です。
机を少し大きくしたい。便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます。
アイデア次第でスペースを有効活用できます。ストッパー機構で安全です。
材質鋼板
耐荷重(kg)40
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼
仕様キャッチ付
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)165
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い
推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
棚受 BT型、BTK型の折りたたみタイプです。使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
厚さ(mm)2
全長(mm)147
質量(g)55
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
穴数2(平座)、2(L座)
穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/アルマイト
仕上アルマイト処理
推奨使用本数棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。
棚受け金具その他棚受
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。
材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ
厚さ(mm)2
穴数4(平座)
穴径(mm)3.2(平座)
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕様(使用棚板質量)中央1本使い:3kg、左右2本使い:6kg ※棚板の奥行きが450mm以下の場合。
質量(g)190
仕上BA材
アズワン品番64-6780-24
耐荷重(N)29.4
1本
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類特殊形状
開き角度(度)360
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチアングル:見やすい角度に調整しながらデバイスを手に持たずに操作できるハンズフリースタンド。頑丈なアルミニウムフレーム + メタリックシルバー。ケーブル接続:スタンド後部の開口部にケーブルを通して充電・データ通信が可能。端末を縦長・横長どの向きに置いてもポートアクセスが簡単。互換性:重さ800g、厚さ11mmまでのデバイス各種で使える汎用タイプ。iPhone、iPad Pro、Samsung Galaxy Tab S6などに適したスマホ&タブレット兼用スタンド。優れた携帯性:折り畳み時のサイズ127 mm x 86 mm x 20 mm。バッグに軽く収まり、持ち運びに便利なタブレットホルダー。安定性:滑り止めシリコンパッドでデスク面とデバイスを傷から保護。安定性に優れたタブレット・スマートフォン卓上スタンド
用途ハンズフリーでスマートフォン通話やタブレットでのウェブ閲覧が可能。スカイプなどビデオチャットが快適にできる端末スタンド
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
折りたたんでコンパクトに持ち運びできる!設置している機器に充電ケーブルを装着でき、2箇所のヒンジで角度と高さの調整ができるフリーアングルスタイルのタブレット用アルミスタンド。
材質本体:アルミニウム、シリコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(収納時):約92×約27.6×約134
質量(g)約190
対応機種5.0~12.9inch(W221mm×D16mm×H306mmまで)
角度調整範囲○
脚が折りたたみできる、軽荷重用スナップロック式フットです。機器の底面に取付けてご使用ください。パネル面の傾きにより、操作や表示確認が楽になります。接地面には摩耗に強いラバーパッドを使用しています。フロアフット(FLG-14)とペアでご利用ください。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)50(/ペア)
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-306-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
軽量でコンパクト。GorillaPod 500 Actionは500gまでのアクションカムとデバイスをピンでジョイント可能
すべてのGoProアクションカメラにピンで接続して統合可能
どんなアングルでもオブジェクトにデバイスを安全につなげる柔軟なジョイント
多目的:三脚や巻き付けるマウントとしての機能
携帯性:折り畳み脚部を含めた重さは85g
堅牢:ベストな素材か確証するための100回以上のプラスチックテスト済み
仕様デバイス:Action Video Cam、Camcorder
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE、アルミ
質量(kg)0.083
寸法(cm)4×4×20.5
アタッチメントGoPro mount
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
FeiyuTech SCORP 2は、Feiyuオリジナルのスリングハンドルを標準搭載した一眼レフ/ミラーレスカメラ用のジンバルです。第2世代のSCORPシリーズでAIトラッキングモジュールを内蔵、新構造のクイックリリースプレートで縦撮影もスムーズに切り替えることができ、異次元の安定感と操作性を提供します。一体化されたスリングハンドルでローポジションからハイポジションまでをカバー、いかなるアングルも自由自在な操作。折りたたみ式エルロンブラケットで、いつでもどこでも三脚なしで自立します。2点を自動で結ぶフォーカス調整とジンバル軌道。事前に設定しておいた2点のフォーカスとジンバル方向をボタンを押すだけで簡単に行き来できます。シネマティックな映像をフォーカス移動で実現。自動でジンバルを上下左右斜めに動かすことができ、手動での移動と比べ圧倒的に自然に撮影ができます。映像クリエイターや少人数のカメラクルー、機動力が必要なスポーツなど屋外撮影、1人での撮影に最適です。
仕様●対応フォローモード:PF、PTF、FPV、ロック、フラッシュ●軸な操作可能範囲:チルト軸:180°~ー51°、ロール軸:36°~ ー36、パン軸:360°(制限なし)●軸の可動範囲:チルト軸:320°、ロール軸:320°、パン軸:360°(制限なし)
セット内容Feiyu SCORP 2 本体、USB 2.0 to USB-C 充電ケーブル、USB-C to Micro カメラ操作ケーブル、USB-C to USB-C カメラ操作ケーブル、USB-C to TRS2.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Multi カメラ操作ケーブル、USB-C to 2.5mm カメラ操作ケーブル (DC2.5mm)、USB-C to TRS3.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Mini カメラ操作ケーブル、三脚、フィックスプレート、スライダー、クイックリリースプ
寸法(mm)(使用時)152×306×250、(折り畳み時)71×259×257
質量(g)1070
電圧(V)6.8~8.4
連続使用時間(時間)13※理論値
充電時間1時間40分(18W急速充電)
使用可能温度範囲-10℃~45℃
バッテリー容量(mAh)2500
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
対応アプリケーションFeiyu SCORP
デバイスペイロード2.5kg(一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ)
1個
¥54,455
税込¥59,901
8日以内出荷
FeiyuTech SCORP 2は、Feiyuオリジナルのスリングハンドルを標準搭載した一眼レフ/ミラーレスカメラ用のジンバルです。第2世代のSCORPシリーズでAIトラッキングモジュールを内蔵、新構造のクイックリリースプレートで縦撮影もスムーズに切り替えることができ、異次元の安定感と操作性を提供します。一体化されたスリングハンドルでローポジションからハイポジションまでをカバー、いかなるアングルも自由自在な操作。折りたたみ式エルロンブラケットで、いつでもどこでも三脚なしで自立します。2点を自動で結ぶフォーカス調整とジンバル軌道。事前に設定しておいた2点のフォーカスとジンバル方向をボタンを押すだけで簡単に行き来できます。シネマティックな映像をフォーカス移動で実現。自動でジンバルを上下左右斜めに動かすことができ、手動での移動と比べ圧倒的に自然に撮影ができます。映像クリエイターや少人数のカメラクルー、機動力が必要なスポーツなど屋外撮影、1人での撮影に最適です。
仕様●対応フォローモード:PF、PTF、FPV、ロック、フラッシュ●軸な操作可能範囲:チルト軸:180°~ー51°、ロール軸:36°~ ー36、パン軸:360°(制限なし)●軸の可動範囲:チルト軸:320°、ロール軸:320°、パン軸:360°(制限なし)
セット内容Feiyu SCORP 2 本体、USB 2.0 to USB-C 充電ケーブル、USB-C to Micro カメラ操作ケーブル、USB-C to USB-C カメラ操作ケーブル、USB-C to TRS2.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Multi カメラ操作ケーブル、USB-C to 2.5mm カメラ操作ケーブル (DC2.5mm)、USB-C to TRS3.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Mini カメラ操作ケーブル、三脚、フィックスプレート、スライダー、クイックリリースプ
寸法(mm)(使用時)152×306×250、(折り畳み時)71×259×257
質量(g)1070
電圧(V)6.8~8.4
連続使用時間(時間)13※理論値
充電時間1時間40分(18W急速充電)
使用可能温度範囲-10℃~45℃
バッテリー容量(mAh)2500
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
対応アプリケーションFeiyu SCORP
デバイスペイロード2.5kg(一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ)
1個
¥63,545
税込¥69,900
8日以内出荷
「TA255CJ カーボン5段トラベル三脚」は、パイプ径25mmの強靭なカーボン素材で作られており、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。堅牢かつ軽量なカーボン素材で作られており、長時間の撮影や移動が楽々です。折り畳み設計で、バックパックにも簡単に収まります。ローアングルにも対応できるように、センターポールを付け外しできるようにし、付属の三脚にはスムーズなパンとティルトを実現します。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1
質量(kg)三脚時:1.1、一脚時:0.27
段数5
全高(mm)(約)三脚時:1400、一脚時:1405、最(約)1660
耐荷重(kg)8
パイプ径(Φmm)(約)大:25、(約)小:13
最低高さ(mm)(約)140
ベース径(Φmm)雲台取付43
縮長(mm)(約)三脚時:415、一脚時:370
素材カーボン
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。
仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)、カゴ車折りたたみ用バー収納ポジション
トラスコ品番868-7942
セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個
材質本体:スチール
質量(kg)1.5
タイプバー
2018年トラスコ掲載ページ8 1083
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
「TA225CJ カーボン5段トラベル三脚」は、旅行好きや写真愛好家に最適な高性能の三脚です。軽量ながらも堅牢なカーボン素材を使用し、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。強靭なカーボン素材で作られており、長時間の撮影や移動が楽々。折り畳み設計で、バックパックにも簡単に収まります。センターポールを取り外して逆さに付ける事により、ローアングルにも対応できるようになります。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1
質量(kg)三脚時:0.85、一脚時:0.2
段数5
全高(mm)(約)三脚時:1180、一脚時:1170、最(約)1395
耐荷重(kg)5
パイプ径(Φmm)(約)大:22、(約)小:10
最低高さ(mm)(約)130
ベース径(Φmm)雲台取付38
縮長(mm)(約)三脚時:365、一脚時:325
素材カーボン
1台
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
MantiPod Zは、写真愛好家の多様なニーズを満たすために設計された、多用途の手持ち式延長三脚です。5つの撮影モードをサポートしています:マンティスモード、グリップモード、拡張モード、三脚モード、ブリーフケースモードです。3段折りたたみ式設計とボールヘッド構造により、アームを延長しての自撮り撮影、ミニ三脚での卓上撮影、垂直撮影など、革新的な撮影アングルを可能にします。PGYTECH CapLockシステムにより、アクションカメラ、スマートフォン、ミラーレスカメラ(1kg以下)など、様々なデバイスに素早く効率的にカメラを取り付けることができます。CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。様々なシーンで活躍する便利なギア:エクステンションボール三脚とカメラグリップの機能を1つにまとめた万能ギアであるMantisPodZは、すべてのコンテンツクリエイターにとって最高のアイテムです。3段アームで多彩なポジショニングが可能:MantisPodZは3段のアームを持ち、どんなアングルでもカメラを簡単にセットできます。また、長さ540mmまで伸ばすことができます!。5つの撮影モードでプロ並みの撮影が可能:撮影の幅が広がり、創造性が広がる。マンティスモード:俯瞰からの開封ビデオや手芸ビデオの撮影、または屋外でのVlog撮影に適しています。拡張モード:従来のセルフィ―と完璧なグループショットを簡単に切り替えられます。三脚モード:ライブストリーミングやタイムラプスビデオに安定したベースを提供(高さ範囲:185mm~480mm)、グリップモード:一日中撮影しても快適なグリップ。ブリーフケースモード:ベットなどのローアングルでの撮影を簡単にします。アクションカメラ用アダプターと、1/4ネジ用アダプター付き:アクションカメラ・スマートフォン・ミラーレスカメラ(≦1kg)に幅広く対応。※伸長時、耐荷重は500gです。シームレスな360°パン:360°パンニングにより、カメラをどの方向にスムーズに動かすことが可能。86°チルティング:86°のチルティングで水平・垂直撮影が可能。人間工学に基づいたディテールが撮影をスムーズに:手で回せるネジで緩みを防止、携帯に便利なコンパクトサイズ、持ち運びに便利なストラップ付き、快適で便利なグリップ
セット内容MantisPod Z×1、CapLock アクションカメラ用アダプター×1、CapLock 1/4ネジ用アダプター×1、ストラップ×1、S4六角レンチ×1
材質ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム合金
質量(g)250
耐荷重(kg)≦1※拡張モードでは、耐荷重は500gです
使用温度(℃)‐10~40
対応機種GoPro/Insta360/DJI製アクションカメラ、ミラーレスカメラ、スマートフォン(別売のスマートフォンクランプが必要)
折りたたみ寸法(mm)205×70×60
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
関連キーワード