折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)スチール
スタッキング可否不可
連結可否不可
ノン・マーキング車輪で床が汚れにくくなっています。ハンドルは折りたたみ式で省スペース収納。積載面にはゴムマットを敷いて荷崩れを防止。
種別折りたたみ式
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個
特性滑り止め
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。
車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。
すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
仕様すべり止めパッド
材質(車輪)グレーゴム
タイプ折りたたみ
キャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個
キャスター金具スチール
騒音対策あり
材質(荷台)樹脂
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。
ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比べ軽快に押せます。
荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。
ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。
折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。
外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。
固定車×2個、自在車×2個をお好みに応じて前後自由に装着できます。
材質(本体)アルミ合金・鉄
材質(車輪)TPR
キャスター自在キャスター×2個、固定キャスター×2個
取付ピッチ(mm)(キャスター)56×76
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)アルミ
観音扉付で物の出し入れが簡単にできます。
樹脂底のため衛生的です。
折りたたんで収納できます。
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
有効寸法(高さ)(mm)700
ブレーキ無し
仕様折り畳みハンドル
材質マット:塩ビ
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
材質(ハンドル)スチール
材質(荷台)スチール
ラジアルボールベアリングを使用し耐久力が強く、始動抵抗が軽減。
キャスターの取付ピッチが自在・固定車輪同じです。コンパクトに折り畳め、必要な時に広げて使えます。
用途荷物の移動
仕様折り畳みハンドル
材質マット:塩ビ
ブレーキ付き
ブレーキ有無付き
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
こんなお得な商品も!

台車 折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上させました。キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。
仕様折りたたみハンドルタイプ
材質(マット)塩化ビニール
材質(車輪)ゴム
キャスター種類自在×2、固定×2
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
キャスター金具スチール
特性省音
騒音対策あり
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在・固定切替可
後輪タイプ自在・固定切替可
自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上させました。キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。ストッパーは「ペダル」を1回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になります。
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
キャスター金具スチール
特性省音
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在・固定切替可
後輪タイプ自在・固定切替可
荷台部分がコンパクトに折りたたみ可能。階段での荷物移動が楽になる電動階段昇降台車
仕様【ハンドルポール】伸縮:4段階調節(最大524mm延長)
付属品台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書
質量(kg)約30
色ブラック
角度(°)最大階段:35
最大積載量(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)483
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)524×1056~1586×655
連続使用時間約80分(80kgの荷物を載せた場合)
キャスター径(Φmm)125
バッテリー24V 13Ah
モニター出力24V 200W
充電時間(時間)約3~4
折りたたみ寸法(mm)524×1056×310
使用充電器入力:AC100-240V(50/60Hz)2.5A、出力:DC29.4V 2A
荷台寸法(奥行)(mm)515
昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。
材質(ハンドル)スチール
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
脚折りたたみ式テーブルを積載できる、収納に便利な台車です。
搬送時に壁や物に当たっても傷を付けにくいコーナーバンパー付き。
安定感のある6輪キャスター仕様で方向転換もしやすく移動をアシストします。
W1800×D450~600mmのテーブルを10台まで積載可能です。
天板サイズW1800mm以下のテーブルを積載する場合は、運搬時にテーブルがずれないようにご注意ください。
仕様コーナーバンパー付、積載台数:10台、組立品
材質スチールパイプ/粉体塗装(グレー)
質量(kg)37.5
色グレー
車輪径(Φmm)125(センター2個)、100(4角4個)
材質(車輪)耐油ゴム
荷台寸法(mm)760×1970
最大積載荷重(kg)260
ハンドル高さ(mm)1400
材質(車輪・金具)スチール
材質(荷台)スチール
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥129,800
税込¥142,780
11日以内出荷
しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。完成品。
用途運搬保管業務全般
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)グレーゴム
使用キャスター4輪
荷台寸法(幅)(mm)480
ハンドル高さ(mm)875
材質(ハンドル)スチールパイプ
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)740
材質(荷台)スチール
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
脚折りたたみ式テーブルを積載できる、収納に便利な台車です。
搬送時に壁や物に当たっても傷を付けにくいコーナーバンパー付き。
安定感のある6輪キャスター仕様で方向転換もしやすく移動をアシストします。
W1800×D450~600mmのテーブルを10台まで積載可能です。
天板サイズW1800mm以下のテーブルを積載する場合は、運搬時にテーブルがずれないようにご注意ください。
仕様コーナーバンパー付、積載台数:10台、組立品
材質スチールパイプ/粉体塗装(グレー)
質量(kg)37.5
色グレー
車輪径(Φmm)125(センター2個)、100(4角4個)
材質(車輪)耐油ゴム
荷台寸法(mm)760×1970
最大積載荷重(kg)260
ハンドル高さ(mm)1400
材質(車輪・金具)スチール
材質(荷台)スチール
1台
¥129,800
税込¥142,780
11日以内出荷
しずかるスーパーシリーズ。荷台は積載面が広いワイドタイプの樹脂製台車です。
大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。
静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。
用途運搬保管業務全般
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)グレーゴム
荷台寸法(幅)(mm)465
ハンドル高さ(mm)885
材質(ハンドル)スチールパイプ
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)795
材質(荷台)スチール
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
しずかるスーパーシリーズ。荷台は積載面が広いワイドタイプのスチース製台車です。
大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。
静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。
用途運搬保管業務全般
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)グレーゴム
荷台寸法(幅)(mm)480
ハンドル高さ(mm)843
材質(ハンドル)スチールパイプ
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)807
材質(荷台)スチール
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
スペシャルブレーキ搭載(特許出願中)
ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。
ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。
ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化を実現しました。
ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。
折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
種別折りたたみ式
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)グレーゴム
ブレーキ有無あり
キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個
ハンドル高さ(mm)861
ブレーキ種類フットブレーキ(SB)
キャスター種類微音
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。
省音キャスターではありません。
コーナー部は4カ所とも樹脂製バンパー付です。
適合取り替えキャスター(固定):NWRK2/D-130-125-G、取り替えキャスター(自在):RJ2-125NWR-G
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
均等荷重(kg)300
キャスター金具スチール
特性軽量
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。
車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。
すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。
DSK-301Bはコーナーバンパーを装備:壁に当たってもキズがつきにくくなっています。
ブレーキ大型フットブレーキ付
材質(車輪)グレーゴム
ブレーキ有無あり
キャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個
ブレーキ種類フットブレーキ
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。
省音キャスターではありません。
コーナー部は4カ所とも樹脂製バンパー付です。
適合取り替えキャスター(固定):NWRK2/D-130-125-G、取り替えキャスター(自在):RJ2-125NWR-G
ブレーキ有無あり
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
均等荷重(kg)300
ブレーキ種類フットブレーキ
キャスター金具スチール
特性軽量
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
しずかるスーパーシリーズ。折り畳み式ハンドル付き樹脂製台車です。
大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。
静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。
用途運搬保管業務全般
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)グレーゴム
荷台寸法(幅)(mm)465
ハンドル高さ(mm)893
材質(ハンドル)スチールパイプ
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)720
材質(荷台)樹脂製
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
軽量化・対衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成型。
再生材を使用。
分別後、再生しやすい材料を使用。
廃棄後のリサイクルを考慮し、荷台内部に金属部品を使わない設計。
部品の交換が簡単にできる。
材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂
独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。
軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。
軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。
強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。
滑り止めゴムは標準装備です。
トラスコ品番208-2180
材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
長さ(mm)905
幅(mm)605
色ブルー
高さ(mm)232
均等荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)968
キャスター径(Φmm)125
適合ストッパーPA-PB
押し手と荷台とが完全に分離独立した形で機能する利便性の高い「五面金網囲い台車」です。
特許取得商品
荷台が独立しているため、ハンドルが邪魔にならずに荷物の積み降ろし作業が効率よく楽にできます。
上蓋金網は折り畳み式で使用シーンに合わせて使い分けができます。セキュリティー性を高めるとともに使い勝手の良さを追求した台車です。
金網タイプは「観音扉型金網」です。観音扉は床面から大きく開くため荷物の積み降ろし作業が楽にできます。
用途運搬保管業務全般
キャスターシズかるスーパーベアリング入り防塵カバー付きキャスター(自在・固定各2個付き)
金網高さ(mm)455
1台
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
実用性・強度・軽量性を究極まで追い求めつつ、気高さを持った美しいフォルムの台車です。
ハンドル収納が可能で、折りたたみ音も軽減されています。
どこを踏んでもハンドルを折りたたむことができます。
同じ方向での段積みが可能で省スぺースに収まります。
荷台は肉抜きのクロスメッシュになっており、従来の約15%軽量化され音抜けにより静かな騒音を実現します。
クロスしたグロメットゴムがほどよくグリップし、かつズラしやすく、荷運びをスムーズにします。
グレーサイレントキャスター採用により静かな走行性を実現し、床に後も残りにくいです。
後部にテーパーが切られているため、踏めば段差を乗り越えやすくなります。
傷に強く錆びにくいメッキ加工のハンドルにより、長期間の使用も可能です。
ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
仕様●均等荷重(kg):300●騒音値(dB):40以下●長さ(mm):935●幅(mm):605●高さ(mm):218●ハンドル高さ(mm):941●キャスター径(mm):130●適合ストッパー:XA-PB●奥行(mm):605●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3083
質量(kg)13.5
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)グレーゴム
床面高さ(mm)218
荷台寸法(mm)935×605
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)941
アズワン品番67-5670-57
特性抗ウイルス、軽量化、防錆、段積可
材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥81,980
税込¥90,178
30日以内出荷
水に強いステンレス台車。高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。(折畳み金具の部分はメッキ部品、ステンレスキャスターはオプションです。)
種別折畳み片袖
材質折りたたみ式・ステンレス台車
車輪径(Φmm)125
材質(本体)ステンレス
材質(車輪)グレーゴム
キャスター自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)600
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)864
外装SUS304
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)ステンレス
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥54,980
税込¥60,478
20日以内出荷
関連キーワード