201件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
置くだけで簡単!畳んで収納! 集中出来るスペースを確保する 幅を自由に調節出来るパーティション 軽くて丈夫な発泡PPを採用 5面パネルで倒れにくい 使いやすい幅、奥行きを自分で調整することができます。(コンパクト/ハイタイプ共通) すっきりと収納できるコンパクトタイプと、目線が気になるところで使えるハイタイプの2種類から選べます。(最大幅は2タイプ共通)
用途パーソナルパーティション 材質PP(本体)、シリコンゴム(滑り止め) 取付方式自立式 材質(パネル)PP
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二面追加パネル 折りたたみ機能採用
用途小型移動式発電機の防音、ハツリ作業の防音など 幅(mm)1800 長さ(mm)1800 高さ(mm)800 仕様(使用可能発電機)幅700×長さ700×高さ600まで、出力5.5kVAまでの発電機を推奨 質量(kg)5 収納時寸法(mm)幅1100×厚さ100×高さ800 使用時寸法(mm)幅1800×長さ1800×高さ800(MES-B8070と組み合わせ時)
1セット
49,980 税込54,978
7日以内出荷

太陽光エネルギー日和、車のバッテリーを元気にする。コンパクトタイプ。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。逆流防止回路内蔵。こんな方にオススメ。お車のご使用が週に1から2回程度の方。盗難防止装置を装着されている方。エアコンを1年中、使用されている方。
用途バッテリー関連 適合バッテリーDC12V 機能- 付属品バイザー用ホルダー、両面テープ 材質ポリカーボネイト/ABS樹脂 質量(g)85 定格電圧DC12V専用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×59×11.4 液晶パネルシングルタイプ 【アモルファス素子】 出力電流(mA)(太陽電池)動作電流18.7(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時) 出力容量0.3W 保護回路逆流防止回路付き ヒューズ1A(ヒューズホルダー) 充電器機能赤色LED表示 動作電圧DC15.5V
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

0.4mm厚の透明ペット素材のパネルを4枚連結した商品でコの字型に設置可能です。1枚パネルのサイズはw285×h605mmで高さが十分にあり安心です。 枠は直径2ミリのステンレスを採用。錆びに強く丈夫です。 折りたためて収納もできる。折りたたみ時の収納バンド(ゴム製)を付属。重さも約630gだから持ち運びラクラク。 標準的な小学校の机w600~650×d400~450mmにも設置できます。 こちらの商品は両面に保護フィルムが貼られていますので、ご購入後剥がしてからご使用ください。
用途透明度の高いPETシートで3方向からの飛沫をガード 付属品収納バンド 厚さ(mm)0.4 質量(g)630 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×285×605(組立時/突起物含まず) 材質(フレーム)ステンレス 主材質PET 材質(バンド)ナイロン
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷

開いて置くだけで簡単に表示。大きな表示で遠目にもハッキリ分かる。折り畳み式ですので持ち運び・収納に便利です。
文字内容(表)清掃中、(裏)作業中 材質ポリプロピレン(シルク印刷) 取付方式スタンド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×430×575 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×30×630 TKG品番9-1380-0601 TKG品番(2017)6-1236-0701
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ホワイト トラスコ品番201-1178 種別805671WH01 質量(kg)2 寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)154.5×154.5×86
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリーDC12V 動作電圧15.5V 内蔵電池パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自開発の専用吸音パネルと特殊吸音構造により騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カットします。 組立は簡単で約30秒で設置できます。
用途人力ハツリ作業の防音に。 材質PP樹脂、発泡ウレタン
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

飛沫防止対策に!透明アクリル板三つ折りタイプで折り畳める間仕切りパネルです。 透明度の高いアクリル製の飛沫防止パーティションパネル。 3面タイプの折りたたみ式で自立式のアクリルパーテーションで、設置や収納も簡単に行えます。 飛沫感染防止対策に最適なパネルスクリーンです。 窓ありは、A4 サイズまで通ります
用途受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、教壇、オフィス、事務所、学校、会社、レジ、医療施設など 仕様3面折りたたみ式 材質透明アクリル 外寸(幅W×高さH)(mm)1000(200+600+200)×600 色(パネル)透明 パネル厚(mm)3
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RENOGY JAPAN折り畳みソーラーパネル
エコ商品
折り畳みポータブルソーラーパネル 220W E.FLEXシリーズは、専用ケースに入れられ持ち運びに便利な屋外での利用に最適な商品です。折り畳み時のサイズは「738 x 581 x 40 mm」とコンパクトで、展開時には、搭載されているキックスタンドにより、太陽光を効率良く受けられる角度に立てることができます。 ETFEコーティングソーラー キックスタンド搭載 保護ケース付き IP67防水性能
用途キャンプ地など、アウトドアでの利用に最適で、特にポータブル電源へのソーラー充電として相性が抜群です。天気が良い日には、太陽光のみで電装品の利用に必要な電力を賄うことができます。 寸法(mm)展開:738×2135×4 質量(kg)約9.23 最大出力(W)公称:220 保証期間1年 開放電圧(V)26.8 折りたたみ寸法(mm)738×581×40 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(4.82MB) 短絡電流(A)10.2 動作温度範囲(℃)-20~65 動作電圧(V)22.7 動作電流(A)9.1
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

仕様マグネット使用可能、キャスターはストッパー付 寸法(mm)W1800 D24 H1800 備考パネルの1枚幅はW597mmとなります。Dサイズはパネル1枚の厚さです。(脚は含みません。)
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

太陽光を電力に変換してポータブル電源やスマートフォン等を充電できる便利なソーラーパネルです。高品質なパネルを3枚搭載し、最大21Wの出力を誇ります。折りたためばコンパクトなバッグ状になり、持ち運びも楽々です。アウトドアや災害時などで家庭用電源が使用できない環境・状況下においてはもちろん、日常生活における節電アイテムとしても安定した電力を供給します。
付属品DCケーブル(1500mm)、3in1ケーブル(入力USB-A、出力microUSB・Lightning・USB Type-C)(1200mm) 寸法(mm)最大:幅820×高290×厚25、折り畳み時:幅290×高195×厚35 質量(kg)0.75 最大出力(W)21 変換効率(%)20 使用可能温度範囲-20~70℃ 動作電圧電流:DC:18V1.8A、USB:5V2.4A 開放電圧(V)21.6 材質(パネル)単結晶シリコン
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

太陽光ですぐ充電 アウトドアや緊急時・非常時に大活躍 太陽光を電力に変換して、ポータブル電源やスマートフォン等を充電出来る便利なソーラーパネルです。 高品質なパネルを4枚搭載し、最大60Wの高出力を誇ります。 折り畳めばコンパクトなバッグ状になり、持ち運びもラクラクです。 アウトドアや災害時などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況下においてはもちろん、日常生活における節電アイテムとしても安定した電力を供給します。 ポータブル電源の充電 付属のDCケーブル(端子外径5.5/内径2.1mm)を接続して、ポータブル電源を充電する事が出来ます。 メーカー「エネポルタ:EP-200」の場合、約8時間で満充電が可能です。 スマートフォン/モバイルバッテリーの充電 マイクロUSB、Lightning、USB Type-Cと3つの端子を持つ付属の3-in-1ケーブルを接続して、様々なスマートフォンやモバイルバッテリー等を充電する事が出来ます。 平均的な2,600mAhの電池を持つスマートフォンの場合、約2時間半で満充電が可能です。 太陽光を高い効率で電力に変換 高品質の単結晶ソーラーパネルとモジュールの採用により、約23%の高い効率で太陽光を電力に変換します。 DC/USBの同時充電が可能 DC端子とUSB端子は同時に接続して使用出来ますので、ポータブル電源とスマートフォンを一緒に充電したい時などに便利です。 拡げればワイドサイズ 折り畳めばコンパクトに 合計最大出力60Wを誇るソーラーパネルを4枚搭載し、拡げれば最大幅1385mmのワイドサイズながら、折り畳めばコンパクトなバッグ状になり、手軽に持ち運べます。 安心の防塵/防水等級”IP65” 高い防塵/防水性能により雨天時の屋外でも安心して持ち運びいただけます。
セット内容本体、DCケーブル、3-in-1ケーブル、取扱説明書(保証書付)、注意書 材質ソーラーパネル:単結晶シリコン 質量(kg)2.9 最大出力(W)60 端子形状【3-in-1】入力:USB-A 出力:micro-USB、Lightning、USB Type-C 変換効率(%)22.5 使用可能温度範囲-20~65 防塵防水性能IP65 開放電圧(V)21.24 ケーブル長(mm)DC:1500、3-in-1:1200 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【外寸】最大:370×1385×3.5、折り畳み時:340×370×20 アズワン品番64-5211-49 端子径(mm)外径/内径:5.5/2.1 動作電圧(V)DC:18 3.33A、USB:5 2.1A
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

屋内での清掃時作業時や注意喚起用に便利なフロアスタンドです。 別売のシートを貼り付けたり、ご自身で任意のシートを作成して貼り付け使用できます。
用途あらゆる注意喚起用として 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約305×30×630(折りたたみ時) 表示内容無地 材質PP 寸法(mm)(シール貼付部)高さ330×下辺220×上辺175 質量(kg)0.7 黄色 タイプ無地 取付け方法スタンド式
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TYH-B3F 急速充電も可能!40W ハイパワー 折り畳みソーラーパネル A4サイズ GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・バッテリーを搭載していないソーラーパネルだから、長期間の保管も安心 ・太陽光があればスマホ・タブレット・ポータブルゲーム機などUSB機器に充電が可能 ・折り畳めばコンパクトA4サイズだから保管・持ち運びも便利な省スペース ・Type-C出力口付きで急速充電も可能 ・5521のDCケーブル付きで、対応DCジャック機器にも充電が可能 ・発電効率の優れた単結晶パネル採用! ・小電力ポータブル電源やモバイルバッテリーにも充電が可能です。
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時・防災グッズ・防災用品・レジャー・登山・ピクニックなどに 適合機種N-ED25-S、DS-60S、ES-20Uなど、USB電源各種端末 セット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、取扱説明書、保証書 材質ソーラーパネル:ETFE加工ソーラーパネル/生地:ポリエステル60% 寸法(mm)展開サイズ:863×315×20/折畳サイズ:355×225×35 出力(W)(USB/DC)30(最大値) 出力(規格)USB出力×3【出力1】QC3.0(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(MAX))【出力2・3】5V 3.1A(最大) 温度(℃)-20~70 本体質量(kg)約1.0 出力端子USBポート×3個(急速充電対応) 効率発電効率:0.23 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性※非防水 短絡電流(A)1.86±5% 湿度(%)10~80
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

清掃時などにお客様の進入を防ぐバリケードです。 軽量で収納もコンパクトにする事が出来ます。 「作業中」の注意を喚起する為に、日・英・韓・中の4ヶ国で表示しています。
用途作業中の注意喚起として 材質フレーム:PVC、パネル:オックスフォード織地 質量(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:約1650×30×850、収納時:約550×90×850 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

大型発泡パネルを自立させるのに最適!器具の「パネル取付器具」便利な販促什器、ツール系商品です。対応パネルサイズ:厚さ7mmtまで
材質スチロール・クロームメッキ タイプ折りたたみ式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×280×230
1台
2,598 税込2,858
6日以内出荷

仕様キャスターはストッパー付 寸法(mm)W1800 D24 H1800 グレー 備考パネルの1枚幅はW597mmとなります。、Dサイズはパネル1枚の厚さです。(脚は含みません。)
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

仕様キャスターはストッパー付 寸法(mm)W1800 D24 H1800 ブルー 備考パネルの1枚幅はW597mmとなります。Dサイズはパネル1枚の厚さです。(脚は含みません。)
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

持ち運び便利な折り畳み式でパワフルな太陽光パネルです。高防水性も備わっています。高発電効率です。
用途災害時、アウトドアで使用可能 付属品携帯用バッグ、延長ケーブル(3m×4) 高さ(mm)20
1台
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトドアや防災に便利。最大発電性能 14W。出力端子:USB Type-Aポート×2(5V/最大2.4A)
用途スマホやモバイルバッテリーの充電に 付属品カラビナ×2、保証書付取扱説明書 質量(g)330 定格出力5V/2.4A(合計最大) ※太陽光の強さ、気温によって、充電効率が大きく変化します。設置方法や天候などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。 保護等級IP65(USB出力ポートを除く) ※IP65…粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折り畳み時…(約)85×270×30(出力端子を含む)、展開時…(約)345×270×16(出力端子を含む) 変換効率(%)0.215 ソーラーパネル出力14W ソーラーパネル種類単結晶シリコン4枚 出力端子USB Type-Aポート×2
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

0.4mm厚の透明ペット素材のパネルを7枚連結した商品でコの字型に設置可能です。1枚パネルのサイズはw285×h605mmで高さが十分にあり安心です。 枠は直径2ミリのステンレスを採用。錆びに強く丈夫です。 折りたためて収納もできる。折りたたみ時の収納バンド(ゴム製)を付属。重さも約1100gだから持ち運びラクラク。 パネルとパネルはベルクロ(マジックテープ)で接続している為、剥がしてバラにすることもできます。パネル7枚のこの商品を複数購入していただき繋げてご使用頂くことも可能です(但し、全てのパネルを繋げる場合ベルクロが足りなくなりますので、必要な場合は市販でお買い求めください) こちらの商品は両面に保護フィルムが貼られていますので、ご購入後剥がしてからご使用ください。
用途透明度の高いPETシートで3方向からの飛沫をガード 付属品収納バンド 厚さ(mm)0.4 質量(g)1100 取付方式自立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×570×605(組立時/突起物含まず) 材質(フレーム)ステンレス 主材質PET 材質(バンド)ナイロン 材質(パネル)PET
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

アウトドアや防災に便利。 最大発電性能 21W。 出力端子:。・ USB Type-Aポート×1(QC規格対応 最大18W)。・ USB Type-Cポート×1(PD/PPS対応 最大18W)。・ DC5521(外径5.5/内径2.1mm)×1
用途スマホやモバイルバッテリーの充電に 付属品カラビナ×2、保証書付取扱説明書 質量(g)560 定格出力Type-A/Type-C…5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大)、DC5521…12V1.5A(最大) ※太陽光の強さ、気温によって、充電効率が大きく変化します。設置方法や天候などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。 保護等級IP65(出力端子を除く)※IP65…粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折り畳み時…(約)195×260×25(出力端子を含む)、展開時…(約)585×260×17(出力端子を含む) 変換効率(%)0.215 ソーラーパネル出力21W ソーラーパネル種類単結晶シリコン3枚 出力端子Type-Aポート×1、Type-Cポート×1、DC5521×1(外径5.5/内径2.1mm)
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷


高さ(mm)700 奥行(mm)600 間口(mm)1500 材質(天板)メラミン化粧板 共貼 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装 アズワン品番64-7276-06 幕板寸法21mm厚メラミン化粧板 共貼
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

高さ(mm)700 奥行(mm)600 間口(mm)1800 材質(天板)メラミン化粧板 共貼 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装 アズワン品番64-7276-43 幕板寸法21mm厚メラミン化粧板 共貼
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

高さ(mm)700 奥行(mm)600 間口(mm)1800 材質(天板)メラミン化粧板 共貼 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装 アズワン品番64-7276-41 幕板寸法21mm厚メラミン化粧板 共貼
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

高さ(mm)700 奥行(mm)450 間口(mm)1800 材質(天板)メラミン化粧板 共貼 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装 アズワン品番64-7276-30 幕板寸法21mm厚メラミン化粧板 共貼
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

高さ(mm)700 奥行(mm)450 間口(mm)1800 材質(天板)メラミン化粧板 共貼 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装 アズワン品番64-7276-31 幕板寸法21mm厚メラミン化粧板 共貼
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

高さ(mm)700 奥行(mm)450 間口(mm)1800 材質(天板)メラミン化粧板 共貼 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装 アズワン品番64-7276-29 幕板寸法21mm厚メラミン化粧板 共貼
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

高さ(mm)700 奥行(mm)600 間口(mm)1500 材質(天板)メラミン化粧板 共貼 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装 アズワン品番64-7276-07 幕板寸法21mm厚メラミン化粧板 共貼
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

高さ(mm)700 奥行(mm)450 間口(mm)1500 材質(天板)メラミン化粧板 共貼 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装 アズワン品番64-7275-94 幕板寸法21mm厚メラミン化粧板 共貼
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

高さ(mm)700 奥行(mm)450 間口(mm)1500 材質(天板)メラミン化粧板 共貼 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装 アズワン品番64-7275-93 幕板寸法21mm厚メラミン化粧板 共貼
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

高さ(mm)700 奥行(mm)600 間口(mm)1500 材質(天板)メラミン化粧板 共貼 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装 アズワン品番64-7276-08 幕板寸法21mm厚メラミン化粧板 共貼
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

高さ(mm)700 奥行(mm)450 間口(mm)1500 材質(天板)メラミン化粧板 共貼 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装 アズワン品番64-7275-95 幕板寸法21mm厚メラミン化粧板 共貼
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

高さ(mm)700 奥行(mm)600 間口(mm)1800 材質(天板)メラミン化粧板 共貼 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装 アズワン品番64-7276-42 幕板寸法21mm厚メラミン化粧板 共貼
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

折りたたみ式の軽量ソーラーパネルで、持ち運びに便利 リュック背面に装着して、歩きながら充電可能な留め具付き USB電源出力で出力最大20Wクラス
用途太陽光パネル 幅(mm)約440 質量(g)約230 奥行(mm)約165 出力最大20W 収納時寸法(mm)約105×166×15 使用時寸法(mm)約440×165 取扱説明書(0.37MB) USBタイプtype-A
1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷

折り畳みテーブル用の金具です。折りたたみテーブルとミシン台用
用途折り畳みテーブル 取付埋め込んでネジ止め 材質真鍮
1個
1,698 税込1,868
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

太陽光で充電、赤外線センサーで人を検知しライトが点灯します 明暗センサー+人感センサーで周囲が暗いとき人が侵入すると点灯します(周囲が明るいときは点灯しません) センサー400ルーメン/常時点灯(強)200ルーメン/常時点灯(弱)100ルーメン/常夜灯10ルーメンの4つのセンサーモード パネル部を折りたたみ、常時点灯モードにすると、非常時の室内用ランタンとして使えます 雨に濡れる場所で使用できます 光源はLEDを16個使用 付属品のネジ/スリーブ、別売品の吸盤/三脚/ポールで取付できます
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、取扱説明書 質量(g)約340 保護等級IPX4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)畳んだ状態:約150×40×145、開いた状態:約150×205×145 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(内蔵充電池の交換はできません) 使用周囲温度(℃)-5~+45 センサー感知方式赤外線センサー、明暗センサー、人感センサー ソーラーパネル種類多結晶シリコン 検知方式赤外線受動式(センサーモード使用時) 設置場所屋内/屋外 点灯保持時間約10秒(固定)(センサーモード使用時) 灯数16個 点灯回数満充電時:約500回、平均:春夏秋/約100回、冬/約60回(センサーモード使用時) 電球の種類LED 点灯時間(時間)点灯持続時間:約4.5(常時点灯モード使用時/強モード使用時)
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)