26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番469-7596 セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30 商品構成単品
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。 材質(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼 全長(mm)(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57 タイプスクエアタイプ 規格M5~M12 記号1、2、3 下穴ドリル径(mm)2、2.8、4
1セット(6本)
3,198 税込3,518
当日出荷

エキストラクターセット ラセン型 モノタロウ 動画あり
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に ボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm) 下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm) 材質クロムモリブデン(熱処理済) 角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5 全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84 先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7 材質(ケース)下部:ABS フタ:PE 元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12 硬度HRC43~47 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(5本)
759 税込835
当日出荷

折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。 材質(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼 全長(mm)(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57 タイプスクエアタイプ
1個(2本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆ネジタップによるスクリューエキストラクターです。下穴をあけねじ込む事により折れたネジを取り外します。
用途自動車、一般機械整備用。 材質/仕上クロムバナジウム鋼
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

なめたネジはずしビット ANEX 動画あり
なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。
用途折れた、なめたボルトの除去に 付属品【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5 質量(g)320 対応ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
1セット(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷

左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。 材質炭素工具鋼(SK)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルトが穴の中に折れ込んだ時に、簡単に抜き取ることができます。正・逆転両用電動ドリルを使用することにより、作業性・能率性が大幅にアップします。
用途折れこんだボルト抜き作業。
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジはずしビット ベッセル 動画あり
つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。 ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。 つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。 Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。 穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。
全長(mm)82 適合なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP 使用方法電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。 ねじ穴(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状 差込角対辺(mm)6.35 不適合シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
1セット
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JTC5601 逆タップセット JTC 動画あり
用途折れたボルトの抜き取りに 材質クロームモリブテン サイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

ネジ穴をいためず、簡単に抜き取れます。ネジ穴の中に折れて、頭の取れたボルトやパイプ等を手動、電動で簡単に抜くことが出来ます。
用途折れこんだボルト抜き作業。 材質SK材
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PZ-22 ネジザウルスSE エンジニア 動画あり
外せない錆びたネジ、溝がつぶれたネジも掴んで外せます!。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。支点から先端までが短く、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。先端のヨコ溝は噛み合うように配置されており、極薄板も確実に掴めます。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマーを採用。適度な弾力と手によくフィットするデザイングリップです。軽量でねじれに強いT型グリップ。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 全長(mm)175 材質高炭素鋼 質量(g)165 刃部硬度HRC60±2 アズワン品番64-0995-34 先端くわえ部(mm)Φ3~11 関連資料(8.37MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

サビついて固着したネジの緩め・締め作業に最適です。ハンマーで叩いて衝撃を与えながら使用するショックドライバーです。よく使用する+、-ビットに加え、エキストラクターを付属しています。反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
用途ネジの緩め・締め作業、折れたネジ外し、機械修理に最適 セット内容マイクロインパクトドライバー、プラスビット:#1・#2、マイナスビット(mm):5、エキストラクター:#1・#2・#3。※対応ボルト能力:#1・M3~M6、#2・M6~M8、#3・M8~M11 材質クロームバナジウム鋼 先端サイズプラス:#1・#2、マイナス:5mm 本体質量(g)230 先端形状プラス、マイナス 商品構成セット品 付属ビット6本
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。 材質S45C
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DBZ-20 ネジザウルスモグラセット エンジニア 動画あり
なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる! 手動・電動、問わずに使える凄い奴! 六角穴付ネジ用ビット4本セット! パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。 対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。 独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。 軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。 お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。
用途なめた六角穴付ボルトの取外し セット内容ビット4本組(DBZ-62・63・64・65) 全長(mm)105 質量(g)125 六角穴対辺(mm)【適合ねじ】2、2.5~3、4、5 ビット全長(mm)105 関連資料(8.37MB)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

呼13・20サイズ兼用 偏芯ロック機能で残ったネジを内側から強力にロックすることで、ネジを取外しできます。
用途配管内に折れ残った配管ネジ部の取外しに使用するレンチです。 材質炭素鋼、ステンレス鋼線 呼び13・20兼用 アズワン品番64-5156-98
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。 材質S45C
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途折れたボルトやヘッドが取れたボルト抜きに。
1個
29,800 税込32,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DR-25 ユニバーサルジョイント エンジニア 動画あり
エンジニアユニバーサルジョイント
エコ商品
壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 中折れ式で15度傾けることができます。 100mmの延長ビットとしても使用できます。 インパクト対応(短時間)。 電動工具を使用する際の注意 1.数十秒連続して使うと関節部分が高温になるため、潤滑油等で冷却しながら作業してください。 2.首振り状態で使用する際は先端のブレに注意してください。 3.溝がないタイプのビットは保持できません。
用途コーナーや壁際のネジ外しに。 材質本体/高炭素鋼、スリーブ/アルミニウム 全長(mm)100 直径(Φmm)15 質量(g)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

DR-26 ユニバーサルジョイント エンジニア 動画あり
エンジニアユニバーサルジョイント
エコ商品
コーナーや壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイント。 全長18mmの極短ビットが使えるマグネット式保持構造。 中折れ式で15度傾けることができます。 90mmの延長ビットとしても使用できます。 インパクト対応(短時間)。
用途コーナーや壁際のネジ外しに。 材質本体/炭素鋼、スリーブ/アルミニウム 全長(mm)100 直径(Φmm)15 質量(g)53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

カクダイ内径レンチ
用途折れ残った配管ネジ部の取外しに使用します。呼13・20兼用 仕様折れ残った配管ネジ部の取外しに使用 呼び呼13・20兼用 入数10/箱
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

折れたボルトを抜き取るのに使用します。
適合ボルト径5~7、7~8、8~12、12~13、13~16mm トラスコ品番837-5979 寸法(mm)【ドリル】3、5、7、8、9 質量(g)120
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

トップ工業塩ビ管内径カッターセット
エコ商品
電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。TNC-50RSと比べて約2倍の長さで深い位置での作業ができます。ばらばらになりにくいケース付
用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に(コンクリート埋設部分の塩ビ管も切断可能) セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-50C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)×各1ケナット(TNC-N)、落下防止ストラップ(ERB-S)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、TNC-509S用ケース 長さ(mm)(延長アダプター)110 質量(g)480 刃径(Φmm)51(丸形/溶着) セット数9 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)126×167×62 適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合塩ビ管VP-65~200、VU-50~300
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

Apple Watch Ultra本体と一体感があるデザインと素材を使用しています。鋼鉄の強度と貴金属の耐食性を併せ持つ、非常に軽いチタンを使ったApple Watch Ultra用チタンバンドです。Apple Watch Ultra本体に合わせた素材とデザインで、違和感のない一体感があるApple Watch Ultra用チタンバンドです。※45/44/42mmサイズのApple Watchにも対応します。鋼鉄以上の強度と貴金属に匹敵する耐食性を持ちながら、鋼鉄の約55%の質量と言われているチタン素材をバンド本体のコマ部分に採用しました。3連タイプのコマのようですが、1つの塊(1連)になっているオリジナリティーあるデザインのバンドです 普段使いはもちろん、結婚式やパーティーなどのフォーマルシーンまで幅広く使えるエレガントなバンドです。チタンとステンレスの素材は水や汗に強く、長い年月で使用することができます。Apple Watch Ultra本体のカラーとマッチする、シルバーです。Apple Watchとバンドを接続するラグ部分は、外側からネジが見えず外れにくいオリジナル形状です。留め具は、バンド全体がつながった状態で折りたたんで装着する三つ折れプッシュ式です。外す際は側部のプッシュボタンを押して外します。バンドをApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。バンドの長さを調整するための調整工具付きです。
セット内容バンド×1、調整工具×1 材質バンド本体:チタン、ステンレススチール 寸法(mm)130~210(※装着可能な手首のサイズ) シルバー 対応機種Apple Watch Ultra [49mm]、Apple Watch Series 8、7 [45mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm]
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。 落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入しています。ねじれや折れに強く耐久性は抜群です。 高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に 許容トルク(N・m)(保証)75 適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)