24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


アトムリビンテック収納折戸用丁番
付属品+皿タッピンねじ3.5×20 8本 材質鋼、POM、PA66 仕上黒塗装
1個
469 税込516
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
仕様扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)扉高さ:2600 mm以下扉厚:19~25 mm扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)適合アルミフレームサイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm溝幅:6 mm
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


折戸を閉じた際の戸先の振れを抑える事ができます。 吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。
付属品(+)トラスタッピンねじ3.5×25 材質ポリアセタール 仕上DG色
1個
769 税込846
3日以内出荷




ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用 全長(mm)30 幅(mm)48 板厚(mm)4 ねじ穴数6 仕様4mmかぶせ用 推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ラプコンステー HBF-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ラプコンステー HBF-ELAN型
RoHS
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。お使いの吊元蝶番に合わせて、扉の開き角度を簡単に調節できます。従来のラプコンステーにはない、画期的な座金の上下調節機能付きで、スピーディに取り付けできます。付属のテンプレートを使うと簡単に取り付けできます。
主材質アルミニウム合金/ABS樹脂 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金センターヒンジ位置決め用テンプレート十字穴付皿タッピンねじ 3.5×38(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(センターヒンジ取付用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×27(座金取付用)十字穴付トラスねじ M4×5(座金連結用) 幅(mm)(扉)1200以下 ライトグレー 高さ(mm)(扉)320~370 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方水平折戸 最大扉高さ(mm)370 最大扉幅(mm)1200 最小扉高さ(mm)320
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
用途収納折戸専用
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アトムリビンテック折戸用下部振止 両折用
折戸を閉じた際の戸先の振れを抑える事ができます。 吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。
付属品+トラスタッピンねじ(3.5×25) 4本 種別両折用 材質POM 仕上DG色
1セット
699 税込769
7日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのピボット受け金具。
用途収納折戸専用 材質/仕上鋼/クロメート
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック走行安定スペーサー
折れ戸の開閉方法がフリーオープンタイプの場合で、戸の開き角度50度で仮ストップする機構を持たない丁番(HD-37等)を使用する場合に必要となります。
材質POM
1個
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジック折戸部品 ヒンジ
折れ戸に使用する部品。補修、交換などに
仕様PHS-405 材質スチール、ZDC 種類蝶番
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Slido フォールド 70 MF/VF用 センターヒンジキャッチ付、
用途折れ戸 開き角度(度)180 適合扉厚(mm)13以上 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1個
4,398 税込4,838
23日以内出荷

Slido フォールド 20 VF 用のセンターヒンジ、クランク付、固定スチールピン付、
用途折れ戸 取付ネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様クランク付き
1セット(10個)
1,898 税込2,088
23日以内出荷