働き巾600mm・山高88mmのボルトタイプ重ね式折板屋根材です。適用範囲が広く経済的
用途カーポート、駐車場、工場、倉庫などの屋根に最適
長さ(mm)1600~6000
働き幅(mm)600
山高さ(mm)88
板厚(mm)0.6、0.8
色ガルバリウム素地、シルバー、グレー
質量(kg/m)板厚0.6mm=4.49、板厚0.8mm=5.92
材質ガルバリウム鋼板
サービス分類オーダー・加工
ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。
板厚(mm)2.3
板幅(mm)29
下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7
タイプ剣先5/16
こんなお得な商品も!
ボルトキャップ ナイロン製 折屋根用
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質6ナイロン
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アズワン品番64-1093-56
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
折半屋根用
用途傾斜屋根用
寸法W(mm)400~1000
使用荷重(kg)150
材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
質量(kg)9.7
寸法D(mm)300~430
仕上溶融亜鉛メッキ
傾斜角度(°)1~7
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ハイセット2ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。
板幅(mm)39
折板屋根の山面、谷面、側面を一つのハンドルで塗装可能です。継柄が接続できるので、腰に負担もかかりません。
用途※谷面を塗装する際はローラーを引くようにして塗装してください。
適合折板ペイント替筒
セット内容替筒×1パック、専用ハンドル×1、専用ネット×1
材質ポリエステル
適合塗材折板屋根=山面・谷面の塗装
1セット
¥4,288
税込¥4,717
当日出荷
届きにくい場所にもラクラク研磨作業。
用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適
粒度#80
材質不織布研磨剤
柄長さ(mm)1200
仕様スライド式
分類吊金具(亜鉛めっき品)
S(スリム)はセンター部に1本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適
粒度#80
材質不織布研磨剤
柄長さ(mm)1200
研磨面サイズ(mm)70×250
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
切味軽く 速く切れる 安定性UP!。特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負荷が分散され、軽く切れて長寿命!
特許。ストッパー付で、突き抜け防止・作業効率UP!折板屋根2枚重ねOK!。チタンコーティングで、溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続!。長寿命!特殊3枚刃切削!
用途折板屋根用(ルーフデッキ)用、ルーフボルトの穴あけに。ステンレス・ガルバ・一般鋼材・軽金属・アルミもOK!
材質M35 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)
全長(mm)75
段数なし
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
表面処理コバルトコーティング
段幅(mm)なし
穴あけ寸法(Φmm)12.5
アズワン品番64-9644-63
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。
板厚(mm)2.5
板幅(mm)29
下穴径(Φmm)8
質量(kg)0.21
タイプ剣先5/16
ルーフデッキ88型 板厚0.60mm L=2000mm カラーGL4色 + GL生地 の全5色
板厚(mm)0.6
働き幅(mm)600
長さ(mm)2000
質量(kg/枚)9
サビついたボルトのサビを数秒で簡単に落とすことができます。
適合サイズはM8・M10(W5/16・W3/8)
対応ボルト長さは65mm以下です。
用途ボルトのサビ取りに
付属品ブラシM8(W5/6)用×1枚(本体組込)、ブラシM10(W3/8)用×1枚
内径(Φmm)ブラシM8(W5/16)用:6、ブラシM10(W3/8)用:8
材質(ブラシ部)ステンレス
毛先幅(mm)0.25
適合ボルト径M8(W5/16)、M10(W3/8)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様スライド式
分類吊金具(亜鉛めっき品)
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り
幅(mm)655
厚さ(mm)0.7
材質ポリカーボネート
継柄を使用し立ったまま作業出来るので腰への負担が激減
作業性が格段にUP
意匠登録;1664692 (渡会貴博氏と共同開発)
用途折半屋根用
適合塗料水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型フッ素、遮熱塗料、防水用トップコート、水性一液シーラー等
届きにくい場所にもラクラク研磨作業。あしつけ棒の後部にあしつけスティック専用のホルダー付き。
大変だった折板屋根の取付けボルトの研磨作業も腰を屈めることも無く、楽にそしてしっかりとあしつけ作業が出来ます。
粒度#80
材質不織布研磨剤
柄長さ(mm)1200
F(フラット)は中心部に2本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適
粒度#80
材質不織布研磨剤
柄長さ(mm)1200
研磨面サイズ(mm)100×250
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
折板屋根用M8ルーフボルトを締める電動パーツです。
用途折板屋根M8用ルーフボルト締め
トラスコ品番521-2210
材質本体内外部:クロームバナジューム鋼、六角軸:クロームバナジューム鋼、ハンドル:繊維入りナイロン、三角ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)164
差込角(mm)6.35
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
寸法(mm)W30×a40
色グレー
ねじ径(inch)D=3/8
折半屋根の塗料塗布に最適です。その他、ほこりの除去などにも使用できます。
用途折半屋根の塗料塗布、ほこりの除去
幅(mm)200
毛丈(mm)70
形状平
主な用途折半屋根の塗料塗布、ほこりの除去
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ベースレール
用途折半屋根に設置する場合に使用
使用荷重(kg)150
材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
質量(kg)7.4
仕上溶融亜鉛メッキ
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
優れた耐久性と幅広い塗替え適性を持つスタンダードタイプの塗料です優れた耐久性と幅広い塗替え適性をもつスタンダードタイプの屋根用塗料です。
防かび・防藻性で美観を維持します。
隠ぺい性が強く、刷毛、ローラー、スプレーなどの作業性に優れます。
用途屋根用塗料(2液弱溶剤ウレタン樹脂塗料)セメント瓦、コロニアル、フルベスト、スレート屋根材、折半屋根、ガルバリウム鋼板などほとんどの屋根材に塗装が可能です。
セット内容A液:14kg、B液:2kg
塗布方法ローラー、刷毛、スプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
可使時間(時間)6時間以内(23℃)
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
塗布面積(m2/セット)106~133
塗装間隔2時間以上(23℃)
塗付量(kg/m2)0.12~0.15
赤サビを黒サビに転換し、サビの進行を止める水性サビ転換塗料。塗膜の上にも表面が湿っていても塗装可能。上塗りは水性も油性もOK。サビの上に直接塗れます。(錆取り不要)ケレン作業の手間が省けます。従来の錆関連商品はほとんどが溶剤(油性系)であるのに対しサビキラープロはなんと水性塗料です。そのためシンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。さらに水性なのに速乾性が高い為、作業性もアップします。亜鉛メッキにも塗装が可能です。錆止めプライマーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれるありがたい機能も付いています。
用途鉄部全般、車両の下まわり、バイク、立体駐車場など。亜鉛メッキ、ガルバニウム、アルミ、ザム鋼板など
色ガンメタ
対応材質鉄部全般、亜鉛メッキ
引火点(℃)なし
主な用途サビ止め
膜厚(μm)30~40(Dry)
使用環境温度(℃)5以上
指触乾燥時間(分)5 ℃:35、20℃:25
密度1.12(20℃)
使用条件エアスプレー:推奨チップ No163-513~515、1次圧 3~4kg/cm2 / 2次圧 100~135kg/cm2
使用場所トタン、カラートタン、鉄骨、階段、折半屋根、公園遊具、グレーチング、ビニールハウスパイプ、農機具、重機、トラクター、船舶内外部、自転車、車のシャーシ等
希釈清水(水道水)
使用環境湿度(%)85以下
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)5℃:8、20℃:4
特性速乾、サビ止め
標準塗布量(g/m2)140~180
塗装間隔最短:16時間 (5℃) 、8時間 (20℃)
抜群の耐候性・耐久性があり、屋根材に最高の艶と輝きを与えます。
シルバー色のラインナップも豊富です。
抜群の耐候性・耐久性があり、屋根材に最高の艶と輝きを与えます。
シルバー色のラインナップも豊富です。
弱溶剤系のため新規塗装にも塗替えにも対応します。
ほとんどの屋根材に塗装が可能です。
防かび・防藻性で美観を維持します。
用途屋根用塗料(2液弱溶剤シリコン樹脂塗料)セメント瓦、コロニアル、フルベスト、スレート屋根材、折半屋根、ガルバリウム鋼板などほとんどの屋根材に塗装が可能です。
セット内容A液:14kg、B液:2kg
主な用途屋根、鋼、スレート、瓦
塗布方法ローラー、刷毛、スプレー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
特性防藻、防カビ、耐候、耐久
可使時間(時間)6時間以内(23℃)
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
塗布面積(m2/セット)106~133
塗装間隔2時間以上(23℃)
塗付量(kg/m2)0.12~0.15
砲金チーズ:6126-13、6126-20、6126-25×13を固定できます。
材質鋼
仕様●サイズ(W):244mm●サイズ(D):177mm●サイズ(H):12mm●材質:木製品
アズワン品番68-4668-56
1個
¥2,798
税込¥3,078
32日以内出荷
関連キーワード