2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)室内折戸用ソフトクローズヒンジ
エコ商品
室内折戸用のセンターヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可)。六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
材質ポリアミド(PA) 質量(kg)扉:15以下 ブラック 質量(g)102 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(cm)W9.38×H17×D6.95 扉幅(mm)450以下 扉高さ(mm)2700以下
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

ラプコンステー HBF-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ラプコンステー HBF-ELAN型
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。お使いの吊元蝶番に合わせて、扉の開き角度を簡単に調節できます。従来のラプコンステーにはない、画期的な座金の上下調節機能付きで、スピーディに取り付けできます。付属のテンプレートを使うと簡単に取り付けできます。
主材質アルミニウム合金/ABS樹脂 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金センターヒンジ位置決め用テンプレート十字穴付皿タッピンねじ 3.5×38(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(センターヒンジ取付用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×27(座金取付用)十字穴付トラスねじ M4×5(座金連結用) 幅(mm)(扉)1200以下 ライトグレー 高さ(mm)(扉)320~370 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方水平折戸 最大扉高さ(mm)370 最大扉幅(mm)1200 最小扉高さ(mm)320
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)