1個
¥329
税込¥362
当日出荷
用途収納折戸用丁番
付属品+皿タッピンねじ3.5×20 8本
材質鋼、POM、PA66
仕上黒塗装
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
1袋
¥269
税込¥296
当日出荷
開閉時のキャッチ機能付です。全開時の衝撃や思わぬ外力を吸収するブリージング(クッション)機能付です。脱着式ヒンジピンの採用により扉の吊込みが楽にできます。
室内折戸用のセンターヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可)。六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
材質ポリアミド(PA)
質量(kg)扉:15以下
色ブラック
質量(g)102
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(cm)W9.38×H17×D6.95
扉幅(mm)450以下
扉高さ(mm)2700以下
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
引き戸・折れ戸金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
床面にガイドは不要です。
仕様扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)扉高さ:2600 mm以下扉厚:19~25 mm扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)適合アルミフレームサイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm溝幅:6 mm
セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3×20:8本)
適合RLⅠ、WLⅠ、WLアウ
適合WL初期
仕様部品表面色はこげ茶色
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
フリー可動用折れ戸金物です。
用途折れ戸
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様取外し可能、別のスチールピン付き
1個
¥989
税込¥1,088
23日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
関連キーワード