25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ハイロジック折戸部品 ヒンジ
折れ戸に使用する部品。補修、交換などに
仕様PHS-405 材質スチール、ZDC 種類蝶番
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



アトムリビンテック収納折戸用丁番
付属品+皿タッピンねじ3.5×20 8本 材質鋼、POM、PA66 仕上黒塗装
1個
469 税込516
欠品中

ステンレス製で耐食性に優れています。 潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。 左型
用途バス・特装車・船舶の折戸 材質ステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード11857
1個
2,438 税込2,682
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
仕様扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)扉高さ:2600 mm以下扉厚:19~25 mm扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)適合アルミフレームサイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm溝幅:6 mm
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)丁番裏面直付
取り替える場合他の丁番も取り替えた方がなめらかな動きになります。巾広く対応できる丁番です。
材質亜鉛合金+6ナイロン
1個
739 税込813
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食器棚などのドロップドア用。 4mmかぶせ用
全長(mm)30 材質亜鉛合金 幅(mm)48 板厚(mm)4 ねじ穴数6 付属品ユニクロ皿木ネジ 2.7×16mm
1袋(2枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
用途収納折戸専用
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Slido フォールド 70 MF/VF用 センターヒンジキャッチ付、
用途折れ戸 開き角度(度)180 適合扉厚(mm)13以上 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1個
4,398 税込4,838
23日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。 右型
用途バス・特装車・船舶の折戸 材質ステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード11856
1個
1,984 税込2,182
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。 左型
用途バス・特装車・船舶の折戸 材質ステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード11855
1個
1,984 税込2,182
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)室内折戸用ソフトクローズヒンジ
エコ商品
室内折戸用のセンターヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可)。六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
材質ポリアミド(PA) 質量(kg)扉:15以下 ブラック 質量(g)102 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(cm)W9.38×H17×D6.95 扉幅(mm)450以下 扉高さ(mm)2700以下
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

調整機能が3方向の折戸用コーナーキャビネットヒンジ、
用途扉の取付け 開き角度(度)150 適合扉厚(mm)15-24 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度で扉を保持します。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 調整ナットでトルク値を変更できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器 材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 使用温度範囲(℃)0~40 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303) 材質(プラグ)ポリアセタノール(POM) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード13268
1個
2,834 税込3,117
当日出荷


床面にガイドは不要です。
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 種別スライド丁番 シルバー タイプシステム32タイプ 種類ワンタッチスライドヒンジ シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき 取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り) 寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)11 開き角度(度)105 適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合) 推奨扉厚(mm)15~20 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)5~9 最小扉厚(mm)15
1組
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(羽根・軸)SUS304 種類平丁番 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)