材質SS400・鉄・ユニクロメッキ
材質ステンレス/SUS304
表面処理#400研磨相当
アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。
可動部の簡易的な固定に最適です。
繰返し使用できます。
用途特装車
材質ステンレス
質量(g)31
タキゲンコード24711
1個
¥766
税込¥843
当日出荷
ゲートストッパー(AP902B)専用です。伸縮調整ピンを紛失された場合の補給部品です。
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております
用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します
材質SUS303
硬度HRC(ボール)55~
材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質鉄
仕上三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
中型・小型ダンプ用
用途中型・小型ダンプのリヤゲートを開閉する際に使用する部品となります
材質鉄(サビ止め処理)
色黒色
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630
材質(ボール)SUS440C
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質鉄
仕上三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00513173121
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質ステンレス(SUS304)
タイプ折曲、細筋、無鈎
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00513173121
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質ステンレス(SUS304)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00513173121
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質ステンレス(SUS420)
タイプ折曲、細筋、無鈎
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00025000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質ステンレス(SUS420)
タイプ折曲、細筋、有鈎
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00025000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質ステンレス(SUS304)
タイプ折曲、細筋、有鈎
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13BZ002261
医薬品医療機器等法一般医療機器
こんなお得な商品も!

名札 U型
モノタロウ
¥699
税込¥769
厚手でしっかりとした作りのU型名札です。両用タイプなのでクリップと安全ピンの両方が使えます。用紙は横から出し入れできます。
用途名札 セル ピン付き 表示プレート 名前 カード ケース クリップ
材質アクリル
60mlのインピンジャーに使用できます。
375mlのインピンジャーに使用できます。
日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております。
用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します。
シャフトや棒状のネジに取り付けた、車輪やナットが抜け出さないように止めるための部品です。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があり、折り曲げて使用。
材質スチール
種類割ピン
シャフトや棒状のネジに取り付けた、車輪やナットが抜け出さないように止めるための部品です。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があり、折り曲げて使用。
材質ステンレス
種類割ピン
先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。
寸法(mm)150
バネ有り
全長(mm)150
質量(g)48
寸法d(mm)47.5
寸法e(mm)7.5
寸法b(mm)9.5
寸法h(mm)1.3
切断能力(Φmm) 軟線0.8
切断能力(Φmm) 銅線1.2
寸法c(mm)6.8
寸法g(mm)1.9
刺し穴が小さく目立ちにくい
折り曲げて使用も可
色シルバー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)2×28
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用
材質SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムで長く、先端から8mm35°に折曲しています。
アズワン品番1-8186-01
材質SA(耐酸性ステンレス)
全長(mm)140
1本
¥5,790
税込¥6,369
当日出荷
プリント板上の電線等を固定させる事ができます。
折り曲げて使用して下さい。
材質スズメッキ鋼板0.5t
仕上軟質塩ビ黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)1×2.7角穴もしくは2.8Φ
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
180度折り曲げ可能でピンポイントに指し示せます。
長さ(mm)160~660
材質SK3
硬度高周波焼入,58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
用途ブレッドボード上の回路作成に
種類その他
ピン径(Φmm)0.6
材質(ワイヤー部)銅ニッケルメッキ
材質(ピン)ニッケル
手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。さびに強いオールステンレス製です。インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。
用途手動用ソケットの整理・保管に。
材質ステンレス(オーステナイト系)
ゆび部が曲がりポイント指しに便利です。180度折り曲げ可能でよりピンポイントに指し示せます。
用途現場撮影時のポイント指示に。
ピンが抜差しで取付けが簡単です。
用途に合わせ折り曲げて使用します。
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。
材質鉄
表面処理ピンのみ三価クロムメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ