23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ルーフボルト
工場、倉庫、ガレージなどで幅広く採用されている折板屋根の施工部材です。
用途折板屋根に。 対辺(mm)14 規格R-8
1袋(3個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100本)
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ルーフボルト サンコーテクノ 動画あり
サンコーテクノルーフボルト
エコ商品
片側からの施工が可能です
用途上から下からガッチリ締付け、緩みなし RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。切屑が下に落ちる刃形です。
用途折板屋根のルーフボルト下穴あけに。 トラスコ品番397-0302 材質コバルトハイス 全長(mm)84.5 段数- シャンク径(Φmm)6.35六角軸 表面処理窒化ホモ処理 段幅(mm)- 穴あけ寸法(Φmm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

スパイラル形状により軽い切れ味で、スピーディーな連続穴あけ作業ができ、切り屑が下に落ちにくいです。 チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続します。 抜け防止ストッパーと回転リングの採用で、屋根板表面へのキズを軽減します。
用途折板屋根(ルーフデッキ)用ルーフボルトの下穴専用です。 鉄板2mm(重ねあけ0.8mm×2枚まで)程度の色々なサイズの穴あけや加工に最適です。 トラスコ品番495-6729 材質ハイス鋼/チタンコーティング(表面) 全長(mm)74 質量(g)62 段数9 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 段幅(mm)3 穴あけ寸法(Φmm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
欠品中

ルーフボルト サンコーテクノ 動画あり
サンコーテクノルーフボルト
エコ商品
片側からの施工が可能です
用途上から下からガッチリと締め付けるので、緩みがありません RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
9,698 税込10,668
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で90°回転、左右勝手兼用です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。
材質亜鉛合金 適合板厚(mm)5以下
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。 適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用 ボルト(上部)M10
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UT-1206S ウルトラタイト サンコーテクノ 動画あり
サンコーテクノウルトラタイト
高い締結性能と高い耐食性能を有しています
用途ルーフボルト高性能タイプ
1本
509 税込560
4日以内出荷

ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
パッキンフェルト+防水材
1セット(30個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

切味軽く 速く切れる 安定性UP!。特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負荷が分散され、軽く切れて長寿命! 特許。ストッパー付で、突き抜け防止・作業効率UP!折板屋根2枚重ねOK!。チタンコーティングで、溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続!。長寿命!特殊3枚刃切削!
用途折板屋根用(ルーフデッキ)用、ルーフボルトの穴あけに。ステンレス・ガルバ・一般鋼材・軽金属・アルミもOK! 材質M35 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング) 全長(mm)75 段数なし シャンク径(Φmm)六角軸6.35 表面処理コバルトコーティング 段幅(mm)なし 穴あけ寸法(Φmm)12.5 アズワン品番64-9644-63
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

材質 サイズH8 下穴径(Φmm)11.5~12.5 ボルト(mm)【上部】□5.5 材質(パッキン)黒フェルト ナット対辺(mm)13.5
1袋(100本)
10,134 税込11,147
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折板屋根用M8ルーフボルトを締める電動パーツです。
用途折板屋根M8用ルーフボルト締め トラスコ品番521-2210 材質本体内外部:クロームバナジューム鋼、六角軸:クロームバナジューム鋼、ハンドル:繊維入りナイロン、三角ハンドル:ポリプロピレン 全長(mm)164 差込角(mm)6.35
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け 材質ステンレス
1箱(50本)ほか
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

田中金属製作所(金属屋根部品)重ね式折板屋根 88タイプ用 Aセット
ナット(5/16)・山座(外径30mm)・パッキンが一体になっていて取り付けしやすい。
用途重ね式折板用タイトフレームの剣先ボルトと折板を固定する。 ナット5/16 外径(Φmm)山座:30
1袋(50個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ 材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) アズワン品番64-1093-56
1個
499 税込549
当日出荷

ルーフボルト ステンレス サンコーテクノ 動画あり
サンコーテクノルーフボルト ステンレス
エコ商品
片側からの施工が可能です
用途上から下からガッチリ締付け、緩みなし 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(30本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および銅差と通し柱の接合 付属品六角ナットM12×1個 規格Zマーク金物
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけ後の切り屑を鞘の中にまとめることで飛散を抑え、屋根上の掃除負担を大幅に軽減します。
用途ルーフボルト下穴用。駐車場、駐輪場、倉庫、事務所などに幅広く使用されている折板屋根の施工・張替え時の穴あけに。 穴あけ寸法(Φmm)12.5 トラスコ品番397-0281 材質ハイス 質量(g)24
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

穴あけ後の切り屑を鞘の中にまとめることで飛散を抑え、屋根上の掃除負担を大幅に軽減します。
用途ルーフボルト下穴用。駐車場、駐輪場、倉庫、事務所などに幅広く使用されている折板屋根の施工・張替え時の穴あけに。 穴あけ寸法(Φmm)12.5 全長(mm)166 シャンク径(Φmm)6.35 トラスコ品番397-0299 材質ハイス 質量(g)198
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

フランジとナットがひとつになりました。 手が届かない所へも表面からナットが入ります。
用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。 材質/仕上亜鉛ダイカスト 適合板厚(mm)0.5~3.0
1箱(100本)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)