「折畳み棚受け 150」の検索結果
折りたたみ式棚受け金具です。狭いスペースのキッチン回りや家車スペースの棚受けに最適です。
机を少し大きくしたい。便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます。
アイデア次第でスペースを有効活用できます。ストッパー機構で安全です。
材質鋼板
耐荷重(kg)40
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
ROHS対応品です。
【開き方】90°以上開く、自動でストッパーがかかります。
【折りたたみ方】棚板を少し持ち上げ、解除レバーを押しながら、折りたたみます。
用途家具、建具等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品M3.5タッピングネジ3本、M3.5皿タッピングネジ6本
許容荷重(N[kgf])392(40)/2個使用時
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
ワンタッチで折りたたみ可能な棚受金具です。
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
金具の寸法はたったの14mmだから、すっきり収納!
材質鋼板
耐荷重(kg)40
寸法B(mm)135
寸法C(mm)14
寸法D(mm)12
寸法E(mm)31
寸法I(mm)10.5
付属品トラスタッピング(クロメート)M3.5×l5:6本、皿タッピング(クロメート)M3.5×20:12本
色茶
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
開く時は棚板を90度以上持ち上げると自動でストッパーがかかります。
たたむ時は棚板を少し持ち上げて、左右の金具の解錠レバーを同時に押すとたためます。
材質鋼板
耐荷重(kg)(2本使用時)40
セット内容棚受金具2本、木ネジ(壁面取付用)12本、木ネジ(棚板固定用)6本
棚受け金具L型棚受け
付属品木ねじ
材質スチール
長さ(mm)150×150
幅(mm)30
色白
安全荷重(kg)40(2本使用)
仕上ホワイト塗装仕上
取付穴径(mm)4.5
1セット(2個)
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
エスコ品番EA951ED-27
棚受け金具L型棚受け
1個
¥8,490
税込¥9,339
欠品中
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。折りたたみ式で不要な時は折りたためる設計で、取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など
材質スチール
耐荷重(kg)40
付属品頭塗装丸皿木ネジ 3.8×16×6本、ユニクロ丸皿木ネジ 3.8×16×6本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×205×200
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品BOS-180 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)BOS-240 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼)
仕上サテン仕上
棚受け金具L型棚受け
折りたたみ式取付ビス付属キッチンカウンターに!テーブルに取り付けて、折りたたみテーブルに!洗面脱衣所の折りたたみ式のアイロン台に!
材質鉄
耐荷重(kg)100
色白
棚受け金具L型棚受け
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/アルマイト
仕上アルマイト処理
推奨使用本数棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。
棚受け金具その他棚受
ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。
付属品棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚
材質SUS304ステンレス
長さ(mm)292
幅(mm)31
質量(kg)0.72
色ステンレス
高さ(mm)148
寸法(幅W×高さH)(mm)31×148
耐荷重(kg)参考:100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1組(2本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
棚受 BT型、BTK型の折りたたみタイプです。使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
材質SUS304
仕上ヘアーライン
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
厚さ(mm)2
全長(mm)147
質量(g)55
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
穴数2(平座)、2(L座)
穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)
エスコ品番EA951EG-23
材質スチール
寸法(mm)292×135
色黒
安全荷重(kg)40(2本あたり)
板幅(mm)31
棚受け金具L型棚受け
1個
¥4,350
税込¥4,785
当日出荷
脚が折りたたみできる、軽荷重用スナップロック式フットです。機器の底面に取付けてご使用ください。パネル面の傾きにより、操作や表示確認が楽になります。接地面には摩耗に強いラバーパッドを使用しています。フロアフット(FLG-14)とペアでご利用ください。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)50(/ペア)
RoHS指令(10物質対応)対応