アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。
電源の抜き差しの多い電気器具に最適です。
定格125V 15A
色ホワイト
定格電力(W)合計1500まで
レバーを押すだけで簡単にコンセントから引抜くことができます。
差込口はシャッターをスライドさせてストレート/L型を選べます。
使用しない側の差込口をガードします。
口数1口(ストレート/L型を選択)
プラグ形状2P
機能耐トラッキング絶縁カバー付
色(本体)白、(レバー・シャッター)オレンジ
仕様耐トラッキング絶縁カバー付
タイプストレートタイプ、L型
定格15A・125V
コンセント形状2P
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×125×42
アース端子×
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
1袋(2本)
¥379
税込¥417
当日出荷
コンセントから簡単に引き抜けるレバー付プラグへ変換出来るアダプターです。プラグにレバーが付いているので、てこの原理で簡単に差込口からプラグを抜くことが出来ます。
色白
コンセント個数1
本体質量(g)22
定格入力電圧(V)125
定格入力電流(A)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×15×47
定格入力(W)合計1500まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
押すだけ簡単!片手でプラグが抜ける6個口の電源タップです。レバーを押すだけで楽にプラグを外せます。吊り穴・フック・マグネット付きで床面以外にも設置して使えるので、座ったままでの抜き挿しにも便利です。
用途レバーを押すだけで簡単に、片手でプラグを抜ける6個口のタップです。タップを手で押さえたりプラグを強い力で引き抜いたりする必要はありません。 。力が弱い方が無理なくプラグを抜くのに便利。プラグの抜き挿しが頻繁に発生する方にもおすすめです。 。底面に貼り付けられる、シリコン製のすべり止めを付属しています。レバーを押し込む際にタップが動きにくく安心です。 。強力なネオジム磁石付き。デスクの脚やスチール家具などに吸着させて、床面以外に設置して使用できます。座った状態でプラグの抜き挿しも可能。吸着力が高く、プラグを複数挿しても落下しにくい設計です。 。底部の回転パーツはフックとして使用可能。壁のネジ、パソコンラックのバーや網状のカゴなどに引っ掛けてタップを収納できます。吊り穴もあるため、紐を通して吊り下げることも可能です。 。底部の回転パーツを出すことで、本体を水平に支えられます。重いACアダプターなどを接続した際にタップが引っ張られて横転することを防ぎます。 。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他イージーリリース機構、フックと吊り穴を兼ねた横転防止機構搭載
付属品取扱説明書、すべり止め
材質本体:ポリカーボネート樹脂・ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
規格◇PSE(特定電気用品)
スイッチ無し
定格15A、125V、合計1500Wまで
コンセント形状2P
対応ほこりシャッター、二重構造、二重被ふく、吊り穴、絶縁キャッププラグ、極性対応、スイングプラグ、(環境配慮事項)THINK ECOLOGY対応製品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×61×26※本体のみ(突起部を除く)
機能ほこりシャッター/絶縁キャップ/マグネット
保証期間1年間
差込口2ピン、6個口
ノイズフィルター無し
マグネットあり(ネオジム磁石)
間隔(mm)差込口:40(差込口中心間寸法)
使用可能国日本国内専用
雷ガード◯
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
幅の広いACアダプタの接続に最適!隣のコンセント差込口をふさがずにACアダプタを接続できる電源延長コード(OAタップ)。
差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。
すっきりと接続できる1個口タイプが、3本セットになっています。
プラグ部には抜き差ししやすいくぼみを設けています。
差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
色ホワイト
定格15A・125V・1500Wまで
コンセント個数1
コンセント形状2P
電源コード(m)0.1
機能絶縁キャップ付き・二重被覆
プラグ形状2P・スイングプラグ
ケーブル径(Φmm)4.2×7.6
1セット(3個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
押すだけ簡単!片手でプラグが抜ける6個口の電源タップです。レバーを押すだけで楽にプラグを外せます。吊り穴・フック付きで床面以外にも設置して使えるので、座ったままでの抜き挿しにも便利です。
用途レバーを押すだけで簡単に、片手でプラグを抜ける6個口のタップです。タップを手で押さえたりプラグを強い力で引き抜いたりする必要はありません。 。力が弱い方が無理なくプラグを抜くのに便利。プラグの抜き挿しが頻繁に発生する方にもおすすめです。 。底面はシリコン製のすべり止めが付いています。レバーを押し込む際にタップが動きにくく安心です。 。底部の回転パーツはフックとして使用可能。壁のネジ、パソコンラックのバーや網状のカゴなどに引っ掛けてタップを収納できます。吊り穴もあるため、紐を通して吊り下げることも可能です。 。底部の回転パーツを出すことで、本体を水平に支えられます。重いACアダプターなどを接続した際にタップが引っ張られて横転することを防ぎます。 。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他イージーリリース機構、フックと吊り穴を兼ねた横転防止機構搭載
付属品取扱説明書
材質本体:ポリカーボネート樹脂・ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
規格◇PSE(特定電気用品)
スイッチ無し
定格15A、125V、合計1500Wまで
コンセント形状2P
対応ほこりシャッター、二重構造、二重被ふく、吊り穴、絶縁キャッププラグ、極性対応、スイングプラグ、(環境配慮事項)THINK ECOLOGY対応製品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×61×26※本体のみ(突起部を除く)
機能ほこりシャッター/絶縁キャップ
保証期間1年間
差込口2ピン、6個口
ノイズフィルター無し
マグネット無し
間隔(mm)差込口:40(差込口中心間寸法)
使用可能国日本国内専用
雷ガード◯
オフィスやご自宅などの、さまざまなシーンで使いやすい3個口タップです。個別スイッチで差込口ごとに、電源のON/OFFの切り替えができます。接続機器の電源がOFFの状態でも電力を消費する待機電力を削減し、電気代の節約に役立ちます。また、使用しない機器の電源管理もしやすくなります。
用途個別スイッチで差込口ごとに、電源のON/OFFの切り替えができます。接続機器の電源がOFFの状態でも電力を消費する待機電力を削減し、電気代の節約に役立ちます。 。個別スイッチには、オレンジ色のネオン球を搭載。スイッチがONのときにオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでも状態の確認ができます。 。差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが35mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 。電源スイッチが斜めに配置されているので、大きなACアダプターを挿しても干渉しにくく、電源のON/OFFが押しやすいです。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。サージ電流耐量3500A/1回2500A/10回制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できないときがあります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側のAC差込口まわりには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。使用しない際に、差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい、180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品取扱説明書
材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅
色ホワイト
スイッチ○(個別スイッチ)
定格125V/15A/1500Wまで
コンセント個数3個口
コンセント形状2ピン/絶縁キャップ付(極性のある2ピン式プラグも接続可能)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約168×50×32※コード部分およびプラグ部分を除く
機能二重、ほこり防止シャッター、絶縁キャップ、スイングプラグ
ランプ通電表示ランプ:○(個別スイッチ)
法規制◇PSE(特定電気用品)
保証期間1年間
ブレーカ×
極性△(差込口は対応、プラグは目印のみ)
被覆二重被ふく
ノイズフィルター×
対象地域日本国内専用
マグネット×
プラグ形状スイングプラグ
間隔(mm)差込口:57、35
アダプタタイプ変換アダプター:×
雷ガード○
埃防止シャッター○
楽々抜取りレバーで力を使わずにコンセントから引き抜けます。
トラッキング火災を防止する絶縁カバー付
定格15A-125V 1500W
プラグ形状90°フリープラグ
スパークプラグのプラグキャップを取り外す際に使用する特殊工具です。
プラグキャップが固着して抜けない場合等で力を入れる必要がある際に有れば非常に便利な工具です。
先端はディッピング加工されているのでプラグを傷つけにくく、且つしっかりと挟んで外すことが可能です。
用途スパークプラグのプラグキャップの取り外しに
全長(mm)250
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
定格15A 125V
ホコリや湿気からコンセントを守ります。
材質難燃電気絶縁性シリコンゴム
寸法(mm)34×27×44
色グレー
質量(g)10
1パック(2個)
¥469
税込¥516
当日出荷
電源供給時にワンタッチで差込ができるマグネット式コード(プラグ)とソケットのセットです。コンセントとコードのセットです。
コード長さ(m)1.4
定格:125V 15A。1500Wまで。屋内専用。国内専用
用途アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。電源の抜き差しの多い電気製品に最適です。
1個
¥331
税込¥364
当日出荷
こんなお得な商品も!

変換アダプター 3P→2P
モノタロウ
¥289
税込¥318
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。
アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状3P
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26
定格容量15A・125V(1500Wまで)
アース端子○
差込口3P・1個口
プラグ形状2P
材質PET
寸法(mm)100×222
シール寸法(mm)29×27
1袋(21枚)
¥589
税込¥648
当日出荷
電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入をシャットアウト。トラッキングによるコンセントの出火を防止します。
電源プラグに簡単に取付けでき、プラグを完全に固定します。
難燃電気絶縁性シリコンゴム使用
技能試験で施工する7つの作業が、これひとつで行えます。
手の平サイズのため女性でも扱いやすく、少ない力で確実に作業できます。
小型のため、工具ケース内・作業机の場所も取りません。
寸法(横×縦)(mm)35×92
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
仕様E'sパネル押え金具/付属品
セット内容2本
1セット(2本)
¥379
税込¥417
当日出荷
氷も砕ける大型刃&葉物もたっぷり入る大容量1000mLボトル
氷も細かく砕ける大型刃
冷蔵庫の角氷をそのまま砕いてクラッシュアイスにできます。
( 家庭用製氷皿で作った約2.5cm角以下の角氷10個まで)
たっぷり作れる大容量1000mLボトル
かさばる葉物もたくさん入ります。※材料が浸るくらいの液体を入れてください。
ガラスボトル
清潔でお手入れも簡単なガラス製です。
ラク抜きプラグ
ワンプッシュで簡単にプラグをコンセントから抜くことができます。
外して洗えるボトル台
ミキサーボトルとボトル台が外せる、洗いやすい構造です。
収納しやすいクイックコードバンド付き
散らかりやすいコードも束ねてキレイに収納できます。
コンパクトにしまえる逆さボトル収納
収納時の高さ約20%減に。
A4サイズの高さに収納できます。(高さ276mm)
誤作動を防ぐ、安全設計。
ミキサーボトルをボトル台にセットして本体に取りつけないと動作しません。
質量(kg)約2.4
色W/ホワイト
容量(mL)定格:1000
消費電力(W)190
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×152×184
機能モーター保護装置・安全設計・ダイヤルスイッチ(ON / Flash / OFF)
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用し、高効率かつコンパクトな設計を実現したUSB Type C×1ポート仕様のACアダプタです。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。本体側面に指の引っ掛かりやすい凹みを設け、コンセントから簡単に抜きやすい設計です。過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。
仕様絶縁キャップ:なし、定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)PPS出力、DC5V~21V/3.25A(最大65W):USB PD
使用温度範囲0~30℃
厚さGaN(窒化ガリウム)
対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
対応プラグ収納、USB出力端子形状
USBポート数1ポート
プラグ形状2P
定格入力AC100-240V 50/60Hz
USB規格Type-C:USB PD最大対応出力
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用し、高効率かつコンパクトな設計を実現したUSB Type C×1ポート仕様のACアダプタです。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。本体側面に指の引っ掛かりやすい凹みを設け、コンセントから簡単に抜きやすい設計です。過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。
質量(g)約88
使用温度範囲(℃)0~30
最大出力(W)65
定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)
キャップ絶縁キャップ:なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.79×4.7×4
出力端子USB Type-C
プラグ形状2P
USBポートUSB Type-C×1ポート
定格入力AC100-240V 50/60Hz
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
速い・軽い・静か。毎日のヘアドライのストレスからあなたを解放する、テスコム初のI字型ドライヤー。最新モーターが巻き起こすパワフルな風が、髪を根元から一気に乾かします。本体質量は約320g(※)と軽量。さらに、モーターをグリップに内蔵しているので重心バランスが良く、手首の負荷を軽減します。動作音が控えめなので家族が寝ている夜間や小さいお子様がいる家庭でも使いやすいです。 ※電源コードを除いた本体質量
用途■速い・軽い・静か、毎日のヘアドライのストレスを解放する、新しいドライヤーのかたち。 ■大風圧の高速ブラシレスDCモーター搭載。最新モーターが巻き起こす体感4.1m3/分(メーカー測定)のパワフルな風が髪をかき分け、根元から一気に乾かします。 ■高速ブラシレスDCモーターは、モーターに摩耗するパーツがないので長寿命1,000時間を実現。長く安心して使えます。 ※モーター単体での仕様 ■ノズルを短くし無駄を省いたI字型のボディで、本体を約320gまで軽量化。モーターをグリップに内蔵したことで重心バランスに優れた形状を実現。ドライヤーを振る際の手首の負荷を軽減します。 ※電源コードを除いた本体質量 ■約59%コンパクト化!スリムなボディだから洗面所などの限られたスペースでも収納に便利です。 ■※メーカー従来機種TID3500との体積比較。メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■低騒音化で多様なライフスタイルにフィット。メーカー従来製品より約7%低騒音化。動作音が控えめなので家族が寝ている夜間や小さいお子様がいる家庭でも使いやすいです。 ■※メーカー従来機種TID3500との比較。メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■選べる4つのモード搭載。AUTOモードが熱ダメージを抑制し、髪を優しく乾かす。HIGH/LOW/COOL/AUTOの4つのモードから好みの温度を選べます。温度に合わせて温度LEDリングの色が変化します。 ■インテリアに馴染むやわらかいデザイン。落ち着いたカラーとマット素材を採用。サークル×I字型のボディデザインが家電っぽさを抑え、インテリアと調和します。 ■マイナスイオンが髪の広がりの一因となる静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ■ブローしやすいセットフード付属。口が平らになっているからブラシにフィット。 ■ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■お掃除しやすいインレットネット。着脱が簡単でお掃除がラクだから、いつでもきれいを保てます。 ■電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付き。 ■※製品の定格・仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
付属品セットフード
質量(g)590
消費電力(W)1200
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.7
風量(m3/min)0.83(TURBO-HIGH使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×70×239(本体のみ)
軽量で使いやすく、根元からふんわりボリュームアップ。
用途■幅広のワイドキャッチブラシが、ボリュームアップさせたヘアスタイルやブローなど幅広いニーズに応えます。 ■幅広ブラシが髪の根元をしっかりキャッチし、トップをふんわり立ち上げたり、ブラシのサイドに配したキャッチコームが毛先まで逃さず、まとまりのある仕上がりへとサポートします。ピンには髪や頭皮に優しい先玉を採用、またブラシの先端はスリムで髪の間に入りやすく、使いやすさを考慮しました。 ■ブラッシングしながらマイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■操作しやすい3段階の切替スイッチは、「DRY」モードで地肌からしっかり乾かし、髪が広がりにくい風量の「SET」モードでスタイリングを。「COOL」モードで冷風に。「DRY」、「SET」モードは温風2段階の調節が可能です。 ■使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。差し込んで回すだけで簡単に着脱できる回転ロック式を採用しました。 ■ブラシは本体から外して水洗い可能。いつでも清潔に。 ■〈回転式コード〉電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすいです。〈ラク抜きプラグ〉レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。 ■上品な光沢が高級感のあるピンクとホワイトの2色展開です。
付属品ワイドキャッチブラシ
材質本体:PC、ブラシ:PET
質量(g)305
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)700
コード長さ(m)1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×54×62(ブラシ付き)
マイナスイオン機能マイナスイオン
いたわりも、スタイリング力も。ストレート・カールが1本で叶う2WAY
用途■髪を挟むたびに自動で熱を制御。熱ダメージを低減しながら理想のヘアスタイルへと導きます。※ ※スチーム機能との併用はできません。髪の傷みに配慮しているから毎日使いにぴったりです。※ ※設定温度を維持するノーマルモードも搭載しています。 ■熱ダメージを抑えることで、髪のうるおいを守り、お気に入りのヘアカラーの退色を抑えながらスタイリングできます。※ ※スチーム機能との併用はできません。 ■上下プレートのセンサーが髪の温度を検知し、適切な温度を管理。片面のみのセンサーに比べ、過度な熱によるダメージから髪のうるおいを守り、スタイリング力の低下を防ぎます。 ■スチームにより毛束の内側まで熱が伝わりやすくなり、クセづけ力が約116.7%にアップ。※クセがつきにくい方や、手早くクセをつけたい方におすすめです。※メーカー調べ。 /IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果。/使用環境(温度・湿度・季節など)や個人差で効果は異なります。 /モイストキープモードとの併用はできません。 ■スタイリング中も簡単にストレートとカールをワンタッチで切り替え。使いやすさを追求したテスコム独自の構造です。*特許第5114139号 ■粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。 ■プレートとクールチップの間に段差が無いため、スタイリングを崩さずに髪が抜きやすいです。 ■髪の広がりの一因である静電気をマイナスイオンで低減します。 ■〈クリップノブ〉押しやすさを追求した形状・角度・バネ圧と、くるっと回しやすいクリップノブの高さにこだわりました。〈温度が見やすいLED表示〉温度表示部には、数字がポッと浮き出て見えるLEDを採用。温度に到達すると音でお知らせします。〈押しやすい大きめボタン〉ネイルをしていても押しやすいぷっくり大きなボタンを採用。〈ラク抜きプラグ〉レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■フレッシュなみずみずしさや透明感を感じるシェルホワイト、パールブルーの2色展開です。26mm、32mm径の2つのサイズ展開です。 ■温度調節ボタンの▲と▼を同時に押すと、 モイストキープモードの設定 / 解除がで きます。 モイストキープモード設定時は、表示部 にモイストキープモードマークが表 示されます
付属品クイックコードバンド
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)0~1250
コード長さ(m)1.7
主材質本体:PET、プレート:アルミニウム
入数1台
クセをしっかり伸ばしてからカールアレンジができるスチーム機能搭載の2WAYヘアーアイロン
用途■クセ伸ばし力を求める方におすすめ!ストレートアイロン感覚でしっかり挟めるトング形状なので、ストレートヘアはもちろん、気になるクセもしっかり伸ばしてからアレンジできます。 ■スチームによりプレートに触れていない内側の毛にも熱が伝わりやすく、スチームが毛束の内側まで熱を届けるので、多めの毛束を挟んでもOK&いたわり温度でもスタイリング&クセ付け力116.7%アップ。※IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果 ■〈ストレート側〉すべりの良いナノセラミックコーティング〈カール側〉適度なキャッチ力で巻きやすいミラーコーティング ■設定温度到達までのプレート温度をリアルタイムで表示。忙しい朝の準備時間の目安に便利です。温度幅80~200℃の5℃刻み25段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて温度が選べます。※ 100℃到達時間(最高温度設定時) ■一般的なアイロンは、髪に熱がうばわれて温度が下がりやすい傾向がありますが、温度制御技術により、温度をコントロールします。※画像はイメージです ■〈温度ロック機能〉自動的に温度がロックされ使用中の温度変更を防ぎます。〈温度メモリー機能〉前回使用した温度に自動で立ち上がるので、毎回設定しなくても同じ温度でお使いいただけます。 ■マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出します。※画像はTS850Aをもとにしたイメージです ■1シリコンバーつきバレル 髪にほどよいテンションをかけて綺麗なカールが作れます。2アレンジカーブ ストレート面のプレートのエッジに丸みを持たせることで、ストレートアイロンでのカールアレンジも自然でなめらかに仕上がります。3フラットデザイン スタイリングを崩さず髪を抜けるフラットなデザイン。 ■スタイリング剤はアイロン前に使用できるタイプをお使いください。スタイリング剤によっては、髪や製品を傷めてしまう場合があります。※スチーム機能との併用不可※使用後は製品に付着したスタイリング剤をふき取ってください ■AC100-240Vの地域で使用できます。国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■抗菌剤配合で清潔に使えます。 ■転がり防止のスタンド付きの本体には、コンセントから簡単に抜きやすいラク抜きプラグと、クイックコードバンド、360度回転するねじれにくいゴムコードを採用。毎日使うものだからこそ、使いやすさにこだわりました。
付属品クイックコードバンド
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)0~850
スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」、温度調節ボタン「 ▲ / ▼ 」、切替スイッチ「 カール‐ストレート」
本体質量(g)390
イオンプロテクトイオン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×34×85
RoHS指令(10物質対応)対応
クセをしっかり伸ばしてからカールアレンジができるスチーム機能搭載の2WAYヘアーアイロン
用途クセ伸ばし力を求める方におすすめ!ストレートアイロン感覚でしっかり挟めるトング形状なので、ストレートヘアはもちろん、気になるクセもしっかり伸ばしてからアレンジできます。 。スチームによりプレートに触れていない内側の毛にも熱が伝わりやすく、スチームが毛束の内側まで熱を届けるので、多めの毛束を挟んでもOK&いたわり温度でもスタイリング&クセ付け力116.7%アップ。※IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果 。〈ストレート側〉すべりの良いナノセラミックコーティング〈カール側〉適度なキャッチ力で巻きやすいミラーコーティング 。設定温度到達までのプレート温度をリアルタイムで表示。忙しい朝の準備時間の目安に便利です。温度幅80~200℃の5℃刻み25段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて温度が選べます。※ 100℃到達時間(最高温度設定時) 。一般的なアイロンは、髪に熱がうばわれて温度が下がりやすい傾向がありますが、温度制御技術により、温度をコントロールします。※画像はイメージです 。〈温度ロック機能〉自動的に温度がロックされ使用中の温度変更を防ぎます。〈温度メモリー機能〉前回使用した温度に自動で立ち上がるので、毎回設定しなくても同じ温度でお使いいただけます。 。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出します。※画像はTS850Aをもとにしたイメージです 。1シリコンバーつきバレル 髪にほどよいテンションをかけて綺麗なカールが作れます。2アレンジカーブ ストレート面のプレートのエッジに丸みを持たせることで、ストレートアイロンでのカールアレンジも自然でなめらかに仕上がります。3フラットデザイン スタイリングを崩さず髪を抜けるフラットなデザイン。 。スタイリング剤はアイロン前に使用できるタイプをお使いください。スタイリング剤によっては、髪や製品を傷めてしまう場合があります。※スチーム機能との併用不可※使用後は製品に付着したスタイリング剤をふき取ってください 。AC100-240Vの地域で使用できます。国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 。抗菌剤配合で清潔に使えます。 。転がり防止のスタンド付きの本体には、コンセントから簡単に抜きやすいラク抜きプラグと、クイックコードバンド、360度回転するねじれにくいゴムコードを採用。毎日使うものだからこそ、使いやすさにこだわりました。
付属品クイックコードバンド
適合パーツ:水タンク(キャップ付)(501573)
電源(V)AC100-240 50/60Hz
消費電力(W)0-850
スイッチ電源スイッチ:「ON-OFF」・温度調節スイッチ:「▲-▼」・カール/ストレート切替ボタン
温度(℃)80~200
コード長さ(m)1.7
対応スチーム:○、デジタル温度表示:○、ラク抜きプラグ:○、搭載イオン:プロテクトイオン、海外使用:○、温度メモリー機能:○、温度ロック機能:○、自動電源OFF機能:○
保証期間1年間
温度調節25段階、5℃刻み
2種類のブラシで、ブローの仕上がり変わる。軽量で使いやすく、思い通りのまとまりある髪へ。
用途■幅広のワイドキャッチブラシと、ピンと植毛が360度に配されたロールブローブラシが付属。ブラシを使い分けることで、ボリュームアップさせたヘアスタイルや、クセを伸ばし髪を整えるブローのニーズに応えます。 ■幅広ブラシが髪の根元をしっかりキャッチし、トップをふんわり立ち上げたり、ブラシのサイドに配したキャッチコームが毛先まで逃さず、まとまりのある仕上がりへとサポートします。ピンには髪や頭皮に優しい先玉を採用、またブラシの先端はスリムで髪の間に入りやすく、使いやすさを考慮しました。 ■360度に配されたピンと密度のあるソフトなナイロン植毛が髪をしっかりキャッチ※します。寝ぐせなどのクセやうねり、ひろがりなどを抑え、まとまりのあるワンランク上の美しい髪へと導きます。持っても熱くないヘッド形状と使いやすいロング形状で、ロングヘアや毛量の多い方にもおすすめです。※メーカー従来品TC330Aロールアイロンブラシとの比較により、キャッチ力が57%アップしました。メーカー測定方法による。 ■ブラッシングしながらマイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■操作しやすい3段階の切替スイッチは、「DRY」モードで地肌からしっかり乾かし、髪が広がりにくい風量の「SET」モードでスタイリングを。「COOL」モードで冷風に。「DRY」、「SET」モードは温風2段階の調節が可能です。 ■使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。差し込んで回すだけで簡単に着脱できる回転ロック式を採用しました。 ■ブラシは本体から外して水洗い可能。いつでも清潔に。 ■〈回転式コード〉電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすいです。〈ラク抜きプラグ〉レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。 ■上品な光沢が高級感のあるゴールドとブラックの2色展開です。
付属品ワイドキャッチブラシ、ロールブローブラシ
材質本体:PC、ブラシ:PET
質量(g)305
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)700
コード長さ(m)1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×54×62(ワイドキャッチブラシ付き)
マイナスイオン機能マイナスイオン
髪のうるおいを守り、ヘアカラーキープ。うるおいに満ちたサラツヤストレートへ導くストレートアイロン。
用途■髪を挟むたびに自動で熱を制御。熱ダメージを低減しながら理想のヘアスタイルへと導きます。※スチーム機能との併用はできません。髪の傷みに配慮しているから毎日使いにぴったりです。※ ※設定温度を維持するノーマルモードも搭載しています。 ■熱ダメージを抑えることで、髪のうるおいを守り、お気に入りのヘアカラーの退色を抑えながらスタイリングできます。※ ※スチーム機能との併用はできません。 ■上下プレートのセンサーが髪の温度を検知し、適切な温度を管理。片面のみのセンサーに比べ、過度な熱によるダメージから髪のうるおいを守り、スタイリング力の低下を防ぎます。 ■髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、ひとすべりでサラツヤストレートへ導きます。 ■スリムなヘッドで根元から挟みやすく、根元からクセをしっかりリセット。プレート側面が髪に触れる形状で、ワンカールやウェーブなどの細やかなアレンジに最適です。 ■粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。 ■髪の広がりの一因である静電気をマイナスイオンで低減します。 ■〈ねじれにくい回転式コード〉 電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。〈温度が見やすいLED表示〉 温度表示部には、数字がポッと浮き出て見えるLEDを採用。温度に到達すると音でお知らせします。〈押しやすい大きめボタン〉 ネイルをしていても押しやすいぷっくり大きなボタンを採用。〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■フレッシュなみずみずしさや透明感を感じるシェルホワイト、パールブルーの2色展開です。 ■温度調節ボタンの▲と▼を同時に押すと、 モイストキープモードの設定 / 解除がで きます。 モイストキープモード設定時は、表示部 にモイストキープモードマークが表 示されます
付属品クイックコードバンド
質量(g)345
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)0~900
コード長さ(m)1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×70
主材質本体:PET、プレート:アルミニウム
入数1台
髪のうるおいを守り、ヘアカラーキープ。毛先までまとまり輝くようなカールへ導くカールアイロン。
用途■髪を挟むたびに自動で熱を制御。熱ダメージを低減しながら理想のヘアスタイルへと導きます。※ ※スチーム機能との併用はできません。 髪の傷みに配慮しているから毎日使いにぴったりです。※ ※設定温度を維持するノーマルモードも搭載しています。 ■熱ダメージを抑えることで、髪のうるおいを守り、お気に入りのヘアカラーの退色を抑えながらスタイリングできます。※ ※スチーム機能との併用はできません。 ■スチームにより毛束の内側まで熱が伝わりやすくなり、クセづけ力が約116.7%にアップ※ クセがつきにくい方や、手早くクセをつけたい方におすすめです。※メーカー調べ。 /IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果。/使用環境(温度・湿度・季節など)や個人差で効果は異なります。 /モイストキープモードとの併用はできません。 ■クリップ先端から後端まで均一に髪を挟めて細い毛束もしっかりキャッチします。 ■粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。 ■プレートとクールチップの間に段差が無いため、スタイリングを崩さずに髪が抜けます。 ■髪の広がりの一因である静電気をマイナスイオンで低減します。 ■〈クリップノブ〉 押しやすさを追求した形状・角度・バネ圧と、くるっと回しやすいクリップノブの高さにこだわりました。〈温度ロック&温度メモリー機能〉 温度ロック:使用中の温度変更を防ぎます。うっかりボタンを押してしまっても安心です。温度メモリー:前回設定した温度に自動で立ち上がります。〈押しやすい大きめボタン〉 ネイルをしていても押しやすいぷっくり大きなボタンを採用。〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■フレッシュなみずみずしさや透明感を感じるシェルホワイトを採用。26mm、32mm径の2つのサイズ展開です。 ■温度調節ボタンの▲と▼を同時に押すと、 モイストキープモードの設定 / 解除がで きます。 モイストキープモード設定時は、表示部 にモイストキープモードマークが表 示されます
付属品クイックコードバンド
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)0~1000
コード長さ(m)1.7
主材質本体:PET、プレート:アルミニウム
入数1台
関連キーワード