252件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類抜き差し丁番 取付穴 仕上研磨 取付穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類抜き差し丁番 仕上鏡面研磨
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜き差し蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)23 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量用・防塵用に適しています
用途配電盤・各種設備装置等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨 穴径(Φmm)3.2 取付穴あり ねじ穴数6
1組(1個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス性で耐食性に優れています。 抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用 全長(mm)40 幅(mm)30 厚さ(mm)1.5 寸法D2(mm)7 ねじ穴数4 穴径(Φmm)3.2 質量(g)21 材質/仕上ステンレス(SUS304) 適合扉質量(kg)7(2枚吊り)
1組
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。穴付きです。
用途船舶、屋外用機器、環境機器、海洋機器等 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(軸)ステンレス鋼(SUS304)/- 質量(g)170 種類抜き差し丁番 仕上鏡面研磨 本体長さ(mm)100 羽根厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

所定位置の抜け止め付き抜き差し蝶番です。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Cr(シャフト)SUM/Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型抜差蝶番です。
用途科学機器、通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 種別設備・機械 質量(g)12 仕上ニッケルメッキ仕上 推奨ねじM3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73 税込80
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SUS304 厚さ(mm)1.5 質量(g)22 ねじ寸法MM3用穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理生地仕上げ 取付け方法溶接タイプ 仕様右用
1組
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni 質量(g)18.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

1袋(2枚)
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セパレイトにして量にならず持ち運びに楽です。現地にての組み立てが簡単です。
用途工具箱、鍵ボックス。 仕様左用 ねじ穴数6 表面処理ホワイト塗装仕上げ 取付け方法木ねじ(付属)
1組(2個)
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途屋内用機器・環境機器・海洋機器等 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨 長さ(mm)50 質量(g)170
1組
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セパレイトにして量にならず持ち運びに楽です。現地にての組み立てが簡単です。
用途工具箱、鍵ボックス。 仕様右用 ねじ穴数6 表面処理ホワイト塗装仕上げ 取付け方法木ねじ(付属)
1組(2個)
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)リフト式抜差し蝶番
開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。 カムを組換えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。 慴動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。 B-67-3と取付けに互換性があります。
用途医療用機器・小型密閉扉 材質カム:ポリアセタール(POM) 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 標準色つや消しブラック 表面仕上げ焼付け塗装
1個
863 税込949
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製抜き差し蝶番
RoHS
表面がフラットで、側面に傾斜があり、角は丸みを帯びた洗浄しやすい形状です。 回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。 スタッドボルト付きのため、組立工数を削減できます。
用途食品機械の各種カバー等 材質羽根:ステンレス鋼(SCS13)、 軸:ステンレス鋼(SUS316) 表面処理羽根:鏡面研磨、 軸:素地
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用 W40 質量(g)60 L150 L245 t2.5 D15 D210.5 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)15
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)樹脂製抜き差し蝶番
RoHS
樹脂製の抜き差し蝶番です。
材質ガラス繊維強化ポリアミド 質量(g)57 種類抜き差し蝶番 本体長さ(mm)74 羽根厚さ(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)60
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

212-9092 180°開き抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し蝶番
RoHS
蝶番の着脱は、指でドアパーツをスライドするだけで簡単です。セーフティ機構により、扉角度が30度未満の場合には、扉は外れず安心です。扉を持ち上げずに扉の着脱ができます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
付属品なべ小ねじ M5×16 材質亜鉛合金 質量(g)150 長さL(mm)45 幅W(mm)35 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1.5
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

DST 180°開き抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)DST 180°開き抜き差し蝶番
RoHS
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。軸部を上下に引っ張ると、蝶番が扉側と筐体側に分離します。但し、扉角度が30度未満の場合には外れません(セーフティ機構)。別売のOリングを使用するとIP65に適合します。同一の取付ピッチで扉反転が可能なシステムに対応しています。その際、受座408-910型、408-9101型のいずれかを併用ください。
質量(g)221 開き角度(度)180° 材質亜鉛合金 ブラック 種類抜き差し蝶番 本体長さ(mm)68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 212-95型
RoHS
回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 種類抜き差し蝶番 色(本体)ブラック 最大適合板厚(mm)3.2 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)2.5
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 212-90型
RoHS
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 色(本体)ブラック 開き角度(度)180
1個
959 税込1,055
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・アルミニウム合金製のため軽量で、デザインも優れています。・摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉の吊り込みが簡単で、施工性に優れています。・回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。・各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。
仕様丸穴タイプ、左用 d14.5 W150 W218 寸法W5(mm)21 寸法W6(mm)40 W332 W411 d25.5
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ねじ止めタイプの抜き差し蝶番です。上下の形状が傾斜しているため、ほこりがつきにくく衛生レベルの高い場所に適しています。
質量(g)100 種類抜き差し蝶番 仕上サテン仕上 本体長さ(mm)76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

シンプルなアルミフレーム用蝶番です。
材質(丁番)亜鉛合金 ブラック 種類抜き差し蝶番 本体長さ(mm)31 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DST 180°開きステンレス鋼製抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。上下の形状が傾斜している為、ほこりが付きにくく衛生レベルの高い場所に適しています。Oリング入りでIP65に適しています。
材質ステンレス鋼 質量(g)144 種類抜き差し蝶番 長さL(mm)82 仕上素地 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

412-9101.00-00015 180°開き抜き差し丁番 412-9101型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 412-9101型
RoHS
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鉄/ブラック 適合板厚(mm)1.2~1.7 材質(軸)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

412-9003.00-00015 180°開き抜き差し丁番 412-9003型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 412-9003型
RoHS
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鉄/ブラック 適合板厚(mm)1.2~1.7 材質(軸)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

160°開き抜き差し丁番 417-9007型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)160°開き抜き差し丁番 417-9007型
RoHS
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鋼 仕様右用 ブラック 開き角度(度)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 種類抜き差し蝶番 適合板厚(mm)1.5~2 色(本体)ブラック 最大適合板厚(mm)2 本体長さ(mm)30 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1.5
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 種類抜き差し蝶番 適合板厚(mm)1.5~2 色(本体)ブラック 最大適合板厚(mm)2 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)4 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1.5
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)