電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)
適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
PCF-0.5
種類差込型接続端子
端子形状差込形
用途配線端子として。
材質ナイロン/真鍮
使用温度範囲(℃)‐10~+105
定格電圧(V)300
難燃性UL94 V-2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
差込形ピン端子
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
難燃性UL94V-2
材質(絶縁体)ナイロン
種類差込型接続端子
端子形状差込形
特性難燃
こんなお得な商品も!
ギボシ端子スリーブ オス&メス セット
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
使用温度範囲(℃)-40~+105
寸法H(mm)11.2
定格電圧(V)300
定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
仕様RoHS指令の規制適合品
適合専用工具/NH64
種類差込型接続端子
端子形状差込形
特性難燃、防水
防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
最高使用温度(℃)105
適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)
特性防水
こんなお得な商品も!
差込接続端子 250形 メス
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状差込形
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
寸法H(mm)9.5
寸法W(mm)9.0
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
全長(mm)21
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
親基板側に本製品を取付け(表面実装)、子基板側にソケットピン(穴必要)を取付けて抜き差し可能な二段重ねにする端子です。
ソケットを使用せずに直接半田付しても使用出来ます。
2.54mmピッチ20ピン連結
推奨取付ランド
材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)ソケット使用の場合:1、直接半田付の場合:2
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。
材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
色赤透明
定格電圧(V)300
電線抱合範囲AWG(#)18-16
内寸(mm)1.8
適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ギボシ端子
モノタロウ
¥469
税込¥516
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。
コードAV(S)0.50~2.00sq
仕様ギボシ端子
材質黄銅(スズメッキ)
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
材質真鍮+錫メッキ
使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下
適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)
使用可能電流(A)4~15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最初から端子とスリーブが設置されているので装着の手間が省けて便利です。またスリーブのつけ忘れも発生しません。
用途自動車用
材質ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
寸法L(mm)22.0
定格電圧(V)300
寸法F(mm)7.9
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)6.6
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)真鍮
相手タブ厚(mm)0.8
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
樹脂キャップ採用による絶縁・つまみ易く、抜き差しい易いデザイン・上下左右端子に干渉しづらいスリム設計・2本のネジで芯線を確実に固定・Φ4~4.5mmバナナジャックに適合・芯線外形Φ2mmまで
用途バナナプラグとは、アンプとスピーカーを接続するスピーカーケーブルに使われる端子のひとつです。ケーブルの末端部を処理し、接続を容易にするために使用。導線のショートを防ぐ効果もあります。
材質真鍮・ABS樹脂
質量(g)8
表面処理金メッキ
入数4本入
1個
¥1,488
税込¥1,637
当日出荷
IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。
抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。
部品エリア&電源ライン×2のエコノミーパックです。
裏面を透明シールで絶縁保護し、端子の接続が確認しやすくなっています。
用途教育・電子工作、試作・評価
種類その他
外形寸法(mm)173×65×9
静電容量15PF以下(1MHz)
絶縁抵抗(Ω)1×109
材質(端子)銀ニッケル合金
抵抗値10mΩ
電流容量MAX3A
ポイント数840
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
HDMI端子(メスコネクタ)を上向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-などのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を上向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
仕様金メッキPin、金メッキSHELL
色黒
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)
対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル
コネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプHDMI
コネクタタイプHDMI-HDMI
変換タイプメス-メス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耳を塞がずに使える骨伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。
物流や倉庫現場での作業でも安心安全に使える。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。
オフィスや学校での作業効率アップに。オフィスや学校ではWEB会議やオンライン授業で使え、周囲の人から声をかけられてもスムーズな対応が可能です。
イヤホン部分が稼働するので安定感抜群。イヤホン部分を稼働させることができるので、音が聞こえにくい場合や、ヘッドセットが外れやすい場合などに調節をすることができます。
水や汗に強いIPX6対応。IPX6対応で作業時の発汗や、水を使う作業現場での使用でも安心して使用できます。洗うこともできるので清潔に保つことができます。
声をしっかり拾うロングマイク搭載。口元に来るロングマイクが声をしっかり拾うので、声が入っているかどうか気にする必要がありません。
単一指向性マイクとノイズキャンセルでより通話を快適に。単一指向性マイクで集音範囲を限定し、さらにノイズキャンセルで周囲の騒音を低減することでより通話を快適に行うことができます。
8時間連続通話できるロングバッテリー搭載。8時間連続使用できるので、長時間の会議や通話でもバッテリー切れの心配なく使用できます。
マグネット端子で簡単充電充電端子がマグネットになっているのでケーブルを引っ付けるだけで簡単に充電できます。抜き差しの必要がないので耐久性が高く、充電端子から内部に水が入りにくいので防水性能も高くなっています。
セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓×2
電源リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth 5.3Bluetooth5.3
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信距離10mClass2
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)2
連続再生時間8時間
指向性単一指向性
伝送方法GFSK
防水性IPX6
音圧感度(dB)-38
連続待受時間180時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)10
マルチポイント対応
対応プロファイルHFP, A2DP, AVRCP
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
パソコンやDisplayのミニDisplayPort端子(メス)に接続し、標準DisplayPortメスに変換するアダプタケーブルです。
ミニDisplayPort(Thunderbolt2)端子搭載の MacBookシリーズや、SurfaceProシリーズに、DisplayPortケーブルを接続することができます。
ケーブルの各部品はDisplayPort規格Ver1.2に準拠した部品を使用しています。
頻繁に機器のミニDIsplayPort端子からケーブルを抜き差しする場合に、機器の端子の保護をしたい時などにも最適です。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)。
コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応。※同時に使用するときのケーブルはDisplayPort ver.1.2規格に対応し、使用している導体がAWG30よりも太いものをご使用ください。メーカー内のテストではこのようなケーブルの組み合わせでは、ケーブル長の合計の長さが4.5m以内であれば Ver1.2(4K/60Hz)での使用ができました。
材質PVC
色ブラック
規格DisplayPort ver.1.2準拠品
コネクタ形状Mini DisplayPort オス - DisplayPort メス
UL規格UL20276 30AWG
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約5
DisplayPortケーブル少し延長することができるDisplayPort延長ケーブルです。
ケーブルの各部品はDisplayPort規格Ver1.2に準拠した部品を使用しています。
DIsplayPortケーブルが少し届かない時の延長用途や、パソコン裏面のDisplayPortの抜き差しを使いやすく手前に持ってきたい時などに役に立ちます。
頻繁に機器のDIsplayPort端子からケーブルを抜き差しする場合に、機器の端子の保護をしたい時などにも最適です。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)。
コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応。※同時に使用するときのケーブルはDisplayPort ver.1.2規格に対応し、使用している導体がAWG30よりも太いものをご使用ください。メーカー内のテストではこのようなケーブルの組み合わせでは、ケーブル長の合計の長さが4.5m以内であれば Ver1.2(4K/60Hz)での使用ができました。
材質PVC
色ブラック
規格DisplayPort ver.1.2準拠品
コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort メス
UL規格UL20276 30AWG
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約6.5
Type-Cコネクタがピッチ方向に90度曲がったデザインにより、コネクタの抜き差しが楽になり、接続時は端子付近をすっきりさせることができます。
ケーブル長(cm)約50
コネクタ形状USBType-Cオス、USB-Aオス
USBタイプUSB2.0
適合用途充電・データ転送
ケーブル長(m)0.5
HDMI端子(メスコネクタ)を上向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-などのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を上向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
仕様金メッキPin、金メッキSHELL
色黒
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)
対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル
コネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプHDMI
コネクタタイプHDMI-HDMI
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
Type-Cコネクタがピッチ方向に90度曲がったデザインにより、コネクタの抜き差しが楽になり、接続時は端子付近をすっきりさせることができます。
コネクタ形状USBType-Cオス、USB-Aオス
ケーブル長(cm)約50
USBタイプUSB2.0
適合用途充電・データ転送
HDMI端子(メスコネクタ)を右向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を右向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
仕様金メッキPin、金メッキSHELL
色黒
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)
対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル
コネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプHDMI
コネクタタイプHDMI-HDMI
変換タイプメス - メス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
HDMI端子(メスコネクタ)を左向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を左向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
仕様金メッキPin、金メッキSHELL
色黒
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)
対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル
コネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプHDMI
コネクタタイプHDMI-HDMI
変換タイプメス - メス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
Bluetooth ver 3.0仕様。
(下位/上位バージョン(4.0)の携帯電話でも使用できます。)
Bluetoothを搭載した携帯電話の音楽・ワンセグ音声をカーステレオで聴けます。
お手持ちの充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して手軽に使用可能。
AUX付カーステレオを手軽にワイヤレス化できるので、車に乗る度にケーブルを抜き差しする必要がありません。
お手持ちの様々なオーディオスピーカーもワイヤレス化。
接続用のΦ3.5ステレオ端子ケーブル約1m付属。
L字型/I字型Φ3.5ステレオミニプラグでスッキリ配線。
降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、端末の曲が自動的に一時停止し電力消費を抑えます。
また、エンジンを始動すると端末と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動接続できない場合があります。)
BluetoothBluetooth V3.0
質量(g)8
ケーブル長(m)約1
方式無線:Bluetooth Ver.3.0
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×56×11
対応プロファイル:アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
通信可能距離(m)距離:約10m以内
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コネクタ容量が60Aを超え、極数が多くなるとプラグの抜き差しに大きな力が必要となります。グリップハンドルを取付ける事で、両手で楽に扱えるようになります。プラグの抜き差しが容易になることで、端子部への損傷も少なくなり、コネクタの寿命が長持ちします。
材質アルミ鋳物
表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。
2.54mmピッチで20ピンが連結しています。
御自由な極数でカットして御利用下さい。
ジャンプソケット[JS-1]を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。
材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
HDMI端子(メスコネクタ)を下向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-などのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を下向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。4K(60Hz)解像度対応※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。
仕様【ディスプレイ(表示側)】HDMI【パソコン(出力)側】HDMI
色黒
ピン形式金メッキSHELL
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)
解像度(MD用)4K
コネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)
対応解像度最大4K/60Hz
アダプタタイプHDMI
コネクタタイプHDMI-HDMI
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
ケーブルやコネクターの抜き差しを素早く簡単に行えます。
多くの汎用 F 型コネクターの圧縮端子に対応します。
コンパクト設計になっており狭小部での圧着作業に最適です。
用途同軸ケーブルの圧着に。
トラスコ品番251-3057
材質黒染め鋼
全長(mm)142
適合端子F型
適合ケーブル同軸:RG59、RG6、RG6Q
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
HDMI端子(メスコネクタ)を左向きにするアダプタ。テレビやプロジェクタ-、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を左向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。アダプタ本体とHDMI端子部分はマグネット式で簡単に脱着ができます。。。。以下確認中。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応。8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。
色ブラック
質量(g)約23
コネクタ形状HDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)
対応機種【機器】HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、【ケーブル】HDMIプラグ(HDMI タイプA オス)を持つHDMIケーブル
寸法(cm)約W4.1×D2.1×H1
取扱説明書なし
対応解像度最大8K/60Hz、または4K/120Hz
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
HDMI端子(メスコネクタ)を左向きにするアダプタ。テレビやプロジェクタ-、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を左向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。アダプタ本体とHDMI端子部分はマグネット式で簡単に脱着ができます。。。。以下確認中。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応。8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。
色ブラック
質量(g)約23
コネクタ形状HDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)
対応機種【機器】HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、【ケーブル】HDMIプラグ(HDMI タイプA オス)を持つHDMIケーブル
寸法(cm)約W4.1×D2.1×H1
取扱説明書なし
対応解像度最大8K/60Hz、または4K/120Hz
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
microUSBコネクタのスマートフォンやタブレットをパソコン等のUSB端子から充電する為のmicroUSBケーブルです。
クアルコム社クイックチャージ2.0対応/急速充電2対応機器充電のための独自設計。
抜き差ししやすいコネクタデザイン採用、難燃材使用でより安全。
色ブラック
コネクタ形状USB-A/micro-B
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
仕様カードタイプ = MicroSD挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プル極数 = 8行数 = 1ピッチ = 1.1mm接続方向 = ストレート実装タイプ = 表面実装コンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金結線方法 = プッシュインハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 11.95mm幅 = 11.4mm深さ = 1.57mmシリーズ番号 = 104031Molex micro SDメモリカードコネクタ - 104031シリーズ. 104031シリーズmicroSDメモリカードコネクタは、1.10 mmピッチで高さがわずか1.42 mmの低プロファイルの製品です。プッシュプル機構により、カードの抜き差しが簡単です。信頼性の高いカード検出スイッチ機能により、カードが挿入されているかがわかります。このコネクタの金属製シェルは、内側のロックでカードをしっかり保持します。端子は、インナーリード設計でコンタクトスタビングを防止しており、電気的に確実に接続可能です。このmicroSDメモリカードコネクタは、リフローはんだ処理の信頼性を高めるために厳格なコプラナリティ機能を採用した設計になっています。シールド付きステンレススチール製の外側シェルにより、EMI干渉から保護します。コネクタシェルの保持機能で、基板にしっかり接続することができます。. 特長と利点. 高さ1.42 mmの低プロファイル コンパクトな省スペース設計 プッシュプル設計によりカードの抜き差しが簡単 カード検出スイッチ機能 インナーリード端子設計でコンタクトスタビングを防止 シェルの内側のロックでカードをしっかり保持 シールド付きステンレススチール製シェルでEMI保護を実現 厳格なコプラナリティ制御で信頼性の高いリフローはんだ付けを実現 基板保持機能. 製品用途の情報. この104031シリーズmicroSDメモリカードコネクタは、バッテリパックの下にカード機能が配置される、モバイル機器の内部用途に最適です。主な用途には、携帯電話、デジタルスチル / ビデオカメラ、ポータブルオーディオカメラ、ポータブルゲーム、カーナビゲーション、パーソナルナビゲータなどがあります。
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)5
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥649
税込¥714
翌々日出荷
仕様カードタイプ = マイクロSIM挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プルコンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.27mmボディ向き = 横型取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金端子方法 = プッシュインハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 15.45mm幅 = 13.05mm深さ = 1.45mm寸法 = 15.45 x 13.05 x 1.45mmMolexプッシュプル型microSIMカードコネクタ - 78646シリーズ. 78646シリーズmicroSIMカードコネクタは、高さがわずか1.45 mmの低プロファイルのため、垂直基板の省スペース化が図れます。また、フィンガーエリアが広く、プッシュプル方式でmicroSIMカードを簡単に取り出せるようになっています。この778646シリーズmicroSIMカードコネクタのシェルは、SIMカードの横方向の動きを抑えて短絡を防止するために、両側にキンク処理が施されています。このコネクタには、カードの誤挿入を防止するための極性機能が組み込まれています。このコネクタの端子は丸みを帯びているので、カードをスムーズに挿入することができます。リードイン設計でスタビングを防止し、確実に電気的に接続することができます。このmicroSIMカードコネクタのハウジングは、高温動作に耐えられる液晶ポリマー製です。シェルの保持機能で、基板にしっかり固定することができます。. 特長と利点. 高さ1.45 mmの低プロファイル コンパクトな省スペース設計 プッシュプル機構と広いフィンガーエリアによりカードの抜き差しが簡単 カード極性機能 短絡防止機能 丸みを帯びた端子によりカードの挿入がスムーズ インナーリード端子設計でスタビングを防止 基板保持機能. 製品用途の情報. この低プロファイルのmicroSIMカードコネクタは、小型の携帯機器に最適です。主な用途には、超薄型スマートフォン、携帯電話、タブレットPC、PCカード、GSMモデム、UMTSモデム、ワイヤレスLANカードなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥659
税込¥725
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ