35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。 材質(本体)PA 表面処理(本体)原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。 爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止 材質SUS301-CSP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42 税込46
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。 パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等 仕様難燃グレード:147-1~-4/UL94HB・147-1V~-4V/UL94V-0 材質PA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8 税込9
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(58個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止 適合機種M3 材質SUS301-CSP 質量(g)0.1 表面処理テンパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27 税込30
欠品中

一定方向から挿入する事により、内径側の爪が軸の外径をとらえ所定位置に固定するものです。
用途軸の止め輪として使われています(丸棒用) 材質ステンレス 形状CA止め輪
1パック(50個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(150個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。
1パック(100個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(150個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般 材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA 材質(本体)BSBM 種類丸形 表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 取付部おねじ 表面処理(本体)Cr RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)BSBM
1個
289 税込318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(34個)
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(28個)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜け止めワッシャー付きで、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.19MB) グリーン購入法適合
1個
369 税込406
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SEMI規格S8-0218セクション6.7.1「取っ手型ハンドル」に適合した取手です。 別売りのネジ用抜け止めワッシャー(TM-147-3/TM-147-3V)を併用することにより、取り付け時にねじが脱落することを防げます。(ネジ用抜け止めワッシャーは添付されておりません。)
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等 材質SCS13/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)554
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械等 材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付部おねじ 材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA 種類丸形 表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

呼びM12 寸法d(mm)11.9 材質ステンレス 寸法D(mm)27 寸法t(mm)0.9 表面処理ブラック 形状プッシュナット軸用 寸法H(mm)(参考)2.8 適合軸径(Φmm)(参考)12
1箱(500個)
13,980 税込15,378
10日以内出荷

セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上生地 許容荷重(N[kgf])1000[102] ボルト締付トルク(N・m)25 ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
26,940 税込29,634
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)C型止輪 軸用
円周上に溝を切った軸に入れ止め輪として使用します。購入しやすい少量パックです。
用途機械部品の抜け止めや位置決めに。 材質ステンレス(SUS304)
1セット(4個×5パック)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TMEHジャパンアルミXパイプ
アルミXパイプAGP-28A-4に一方向のみアルミジョイントを掴める形状が追加されました。 使用例のようにPFG-28を取付け、パイプ端部に抜け止めとしてフラットワッシャーPW06Wをボルト固定する場合、別途アルミXパイプ中央部分にタップ加工が必要です。
質量(g)1992 呼び外径(mm)Φ28 定尺(m)(呼び)4 強度(Nm)(10mmたわみ)320 表面PEコーティング 芯材アルミニウム
1本
4,920 税込5,412
翌々日出荷

従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等 材質(本体)BSBM 材質(取付部)BSBM 取付部おねじ 材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA 種類丸形 表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 表面処理(本体)Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等 材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付部おねじ 材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA 種類丸形 表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 表面処理(本体)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。
用途配分電盤、分電盤、制御機器など。 材質(本体)ステンレス(SUS303) 種類丸形 仕上(めねじ)鏡面バフ研磨 取付部抜け止めナイロンワッシャー付 材質(取付部)ステンレス(SUS303)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

機器取付用木板(NHBWO-4835WB)に対して機器を固定
付属品取付用ねじ(十字穴付き丸木ねじ 8本) 適合NHBWO-4835WB 材質鋼板t1.2(マウントブラケットL/R/マウント金具)、CR系NV25スポンジゴム t2.0(クッションゴム)、黄銅(パネルホールドねじ)、ポリアミド(抜け止めワッシャー) 幅(mm)50 質量(kg)0.2 ブラック(クッションゴム)、原色(抜け止めワッシャー) 高さ(mm)65 奥行(mm)34.2 シリーズNHBWO 表面処理亜鉛めっき(マウントブラケットL/R/マウント金具)、片面装着テープ貼付(クッションゴム)、ニッケルめっき(パネルホールドねじ) 搭載可能質量(kg)4/4個
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

栃木屋PCアジャスター(補強型)
エコ商品
荷重を分散する円錐形を採用し、旋回部の接触部にはベアリングの代わりにスラストリングを使用。 手で回転操作を容易にできる凹凸を設けたプラスチック製アジャスターフット。
用途事務機器・OA 機器・オーディオ・インテリア・精密機器等 材質本体:ABS/黒色、アジャストボルト:S/3価クロメート、フット:EPDM/灰色、スラストリング:POM、抜け止めワッシャー:PA/原色、十字穴付タッピンネジ:S/3価クロメート、基板:SPCC/3価クロメート 許容荷重(kN)圧縮(垂直時)2.26、(傾斜時)1.28 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)205
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様換気タイプ:換気ファン付き 付属品グリル板、グリル板取付ネジ、グリル板抜け止めワッシャー、防振ゴム(大小)、ルーバーノズル取付ネジ、換気ボックス取付ネジ、シールパッキン、リモコン、リモコンコード、リモコンスイッチボックス取付ネジ、取扱説明書(保証書)、工事説明書、CHクリップ、風量調整板、他 寸法(mm)グリル板:22 × 595 × 500 質量(kg)15.5 本体寸法(mm)257 × 578 × 820 機能キレイ運転、暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥 リモコン脱衣室リモコン 関連資料納入仕様図:本体(0.59MB) 納入仕様図:リモコン(0.73MB) グリーン購入法適合 暖房能力(kW)4.1 グリーンマーク認定
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

TL-401 ドライバー錠(インジケーター付き) 栃木屋 動画あり
マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等 材質ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB 質量(g)18.1 部品名称ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ 表面処理Cr、無色透明、緑色、3価クロメート 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様換気タイプ:換気ファン付き 付属品グリル板、グリル板取付ネジ、グリル板抜け止めワッシャー、防振ゴム(大小)、ルーバーノズル取付ネジ、換気ボックス取付ネジ、シールパッキン、リモコン、リモコンコード、リモコンスイッチボックス取付ネジ、取扱説明書(保証書)、工事説明書、CHクリップ、他 寸法(mm)グリル板:22 × 595 × 500 質量(kg)15.5 本体寸法(mm)257 × 578 × 820 機能キレイ運転、暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥 リモコン脱衣室リモコン 関連資料納入仕様図:本体(0.58MB) 納入仕様図:リモコン(0.73MB) グリーン購入法適合 暖房能力(kW)4.1 グリーンマーク認定
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

仕様換気タイプ:換気ファン付き 付属品グリル板、グリル板取付ネジ、グリル板抜け止めワッシャー、防振ゴム(大小)、ルーバーノズル取付ネジ、換気ファンセット、換気ファン取付ネジ、シールパッキン、リモコン、リモコンコード、リモコンスイッチボックス取付ネジ、取扱説明書(保証書)、工事説明書、CHクリップ、他 寸法(mm)グリル板:22 × 595 × 500 質量(kg)13.1 本体寸法(mm)257 × 578 × 631 機能キレイ運転、暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥 リモコン脱衣室リモコン 関連資料納入仕様図:本体(0.55MB) 納入仕様図:リモコン(0.73MB) グリーン購入法適合 暖房能力(kW)4.1 グリーンマーク認定
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

良質なコーヒー豆のための「ザ、コーヒーミル」。今回のコラボレーションはそんな想いからスタートしました。世界中のコーヒーに通じ、日本航空のコーヒーディレクターに就任するなど、第一人者の川島氏がこだわる「微粉の出にくい構造」を実現した貝印だけのコーヒーミルです。光沢のある質感、すっきりとした清潔感が魅力の新色スノーホワイトが仲間入りしました。
材質本体/ABS樹脂(ウレタン塗装、耐熱温度80℃)、内臼・外臼/セラミック、フタ・容器/AS樹脂(耐熱温度70℃、)、グリップ・キャップ/ABS樹脂(ウレタン塗装)、調節ノブ・内臼ベース・外臼抜け止め・ワッシャー・スペーサ/ポリアセタール(耐熱温度140℃)、ハンドル・シャフト/ステンレス、ゴム足/エラストマー樹脂(耐熱温度70℃) スノーホワイト 質量(g)約400 本体寸法(mm)約105×173×230
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷