23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一工程で足曲げと切断が同時に行えます。 加工時の部品の足の長さを調節できるアジャスター付きです。
用途抵抗など電子部品のリード線のキンク工具。 トラスコ品番135-4729 全長(mm)152 質量(g)100 最大切断径(Φmm)1.0
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

抵抗やダイオードなどアキシャル部品のリード線をワンタッチで直角に折り曲げられる便利なツールです。TO-92タイプのトランジスターのリード線を2.54mmピッチに折り曲げることもできます。基板から浮かせて取り付けられるようにフォーミング加工もできます。
用途リード部品の簡易折り曲げ器 付属品ストラップ・フォーミング加工棒付き 適合(折り曲げ部品)アキシルタイプの抵抗・ダイオードなど(トランジスター)TO-92タイプ トラスコ品番816-3268 オレンジ 材質(本体)ABS ピッチ(mm)(折り曲げ)2.5~30間の2.5ピッチ(目安値)(縦曲げ可) 太さ(Φmm)リード線/0.9(max)
1個
899 税込989
当日出荷

電子部品(抵抗、ダイオード)リード線の曲げ作業に! ソフトカバー・バネ付
用途リード線の曲げ加工に。 種類その他プライヤ 寸法(mm)115 仕様ソフトカバー・バネ付
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


BBKテクノロジーズ3 in 1ベンダー
スムースな曲げを実現。クッショングリップによりしっくりとしたハンドルの握りを実現
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線材の丸め加工がカンタンにできます。 3段階の先端で自由自在。 高級グリップは使い心地抜群。
種類その他プライヤ 全長(mm)112 質量(g)70 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 切断能力(Φmm)古美9ピン1.0 サイズ(mm)110 切断能力(Φmm) 軟銅線1.0 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

ワンタッチでDIP ICのピンが整列。 曲がっていたり、不揃なDIP型ICのピンを手軽に矯正できます。 IC幅が3/10と6/10インチの両方に対応していますので経済的です。
用途基板等にICを挿入する際の矯正に 誤って曲げてしまったICピンの修復に 不揃いなシングルラインコネクタの足の整列に 種類その他
1個
999 税込1,099
当日出荷

さびに強いオールステンレス製です。 手触り最高、総研磨仕上げです。 様々な形状のリングやフックが作成できます。 先端部内側にキザミ加工を施していないため対象物を傷つけずに作業できます。
用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などに、微小部品や布などを保持するバイスとして 全長(mm)150 トラスコ品番853-4965 材質ステンレス 質量(g)90 タイプ先端部キザミ無 バネ機能付き
1丁
2,898 税込3,188
翌々日出荷

壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番EA215W 材質アルミ 全長(mm)190 管外径(Φmm)1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm) 曲げ角度90°(最大)
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

線材の円加工に。先端サイズ3段(細Φ1.5mm以下・中Φ2.0mm・太Φ3.0mm)
用途曲げる・掴む・丸める作業に サイズ(mm)110 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)110 質量(g)55 寸法A(mm)110 寸法D(mm)6 寸法B(mm)15.4 寸法C(mm)50 バネ有り(片側固定構造) 適合線材(mm)古美9ピン1.0mm以下、軟銅線1.0mm以下、軟鉄線0.9mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,188 税込3,507
当日出荷

板金折り曲げ機 ホーザン 動画あり
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

針金や線材を曲げて色々な形を作ることができます。
用途針金や線材を曲げての造形作業に 全長(mm)110 トラスコ品番859-2319 材質アルミ ブルー 線径(Φmm)(曲げられる針金)1.5まで
1個
439 税込483
当日出荷

卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。 質量(kg)14 刃長(mm)203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320 最大切断能力(mm)幅/200 アズワン品番64-5179-50 曲げ幅(mm)最大/190 設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

金属曲げ工具(ポケットベンダー) エンジニア 動画あり
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
1組ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーや針金の曲げ加工が簡単にできるループペンチです。 3サイズのリングが簡単に作れます。
材質ステンレス(SUS410)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部は3点でしっかりつかむ形状になっています。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
用途フラットな2枚のパネルをスポット溶接するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。 種類その他プライヤ 最大口開き(mm)12 全長(mm)200 仕様総焼き入れ品 トラスコ品番328-7912 質量(g)560 口幅(mm)70 最大締圧力(kN)5.0 頭部硬度HRC42~48 口深(mm)56
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。 フラットな2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。
用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。 種類その他プライヤ 最大口開き(mm)15 全長(mm)195 仕様総焼き入れ品 トラスコ品番328-7904 質量(g)460 口幅(mm)24 最大締圧力(kN)5.8 頭部硬度HRC42~48 口深(mm)28
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

DIP ICリード矯正16ピン用。静電気対策グリップを採用しています。多少の磨耗を考慮して刃の根元が少し開くように研磨され、それらによってジョー部分にスプリング作用をもたらし切れ味が一層良くなる様に作られています。
種類精密プライヤ 寸法L(mm)130 質量(g)120 寸法A(mm)23 寸法E(mm)42 寸法G(mm)1
1本
特価
32,980 税込36,278
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2
バージョンアップのご案内 設計が簡単 ファイバセンサの弱点をすべてクリア 標準ファイバと同様の取り付けが可能 アンプが不要 折れない プロテクトチューブ不要 スペースをとらない 1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現 長距離検出を実現 保護構造IP67 感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く) 見やすい2色表示灯を装備 バリュープライス 高速応答 0.5ms グローバル対応 別売スリットも用意(透過型専用) 透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]
用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時) 光色 ヘッド形状ネジ型 曲げ半径(mm)R2 投光素子赤色LED(変調式) 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下 動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備) 短絡保護装備 規格UL、CE 材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと) 材質(カバー)ポリカーボネート 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間 材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル) 保存温度範囲(℃)-30~70 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

外底、中底クッション材を厚くしてクッション性を向上させました。底意匠は歩行時の足の屈曲ラインに合わせ、曲げやすく疲れを軽減しました。甲部に孔を開け更に蒸れを軽減しました。
用途静電気防止作業の他、一般事務、軽作業などに。 トラスコ品番254-8792 材質胛材:人口皮革(ウレタン系) ホワイト サイズM サイズ(cm)24.5~25.0 材質(ソール)高密度ウレタン JIS規格静電気耐電防止性能(JIS T8103(2001)相当) 足幅EEE 表面抵抗値(Ω)105~109 靴タイプサンダル
1足
3,998 税込4,398
翌々日出荷

外底、中底クッション材を厚くしてクッション性を向上させました。底意匠は歩行時の足の屈曲ラインに合わせ、曲げやすく疲れを軽減しました。甲部に孔を開け更に蒸れを軽減しました。
用途静電気防止作業の他、一般事務、軽作業などに。 トラスコ品番254-8790 材質底材:高密度ウレタン、胛材:人口皮革(ウレタン系) ホワイト サイズ(cm)25.5~26.0 規格静電気耐電防止性能(JIS T8103(2001)相当) 機能クッション性、通気性、静電気防止 足幅EEE 表面抵抗値(Ω)1059
1足
3,998 税込4,398
翌日出荷

最小曲げ外寸法148mmまで加工可能!
切断能力(mm)アングルL形鋼50×50×t6mm(SS400)、L形鋼50×50×t4mm(SUS304) 適合機種AK650用 付属品プラスチックケース 質量(kg)8.8
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷