RoHS指令(10物質対応)対応
6素子バス型抵抗器. 4600Xシリーズ厚膜低プロファイルコンフォーマルSIPSは、DIPに対応し、ロジンフラックス溶剤処理又は無洗浄フラックス処理に適しています。 4600Xシリーズの各SIPは、RoHSに準拠しており、はっきりとしたマークにより常に識別できるようになっています。
仕様抵抗 = 10kΩ抵抗器の数 = 6パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 0.88W許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 17.73mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 17.73 x 2.49 x 5.08mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥779
税込¥857
翌々日出荷
8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 Mのタイプを選択可能
仕様抵抗 = 470Ω抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥789
税込¥868
翌々日出荷
8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
仕様抵抗 = 10kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = DIP定格電力 = 2.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.25W回路図 = ISOL長さ = 21.97mm奥行き = 7.87mm高さ = 4.57mm寸法 = 7.87 x 4.57 x 21.97mm端子数 = 16動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
抵抗 = 3.3kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 1W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 20.27mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。7素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
仕様シリーズ = RKC抵抗器の数 = 8許容差 = ±5%定格電力 = 1W1素子当りの定格電力 = 0.125Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = BUS温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = Through Hole奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm長さ = 23.4mm最大動作温度 = +155℃端子数 = 9SIL及びDILパッケージ、バス形式(RKCシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃寸法 = 3.2 x 0.6mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
仕様抵抗 = 150Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥259
税込¥285
翌々日出荷
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 80●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●標準抵抗比: 0.047mm●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥179
税込¥197
翌々日出荷
抵抗 = 4.7kΩ。抵抗器の数 = 8。パッケージ/ケース = SOIC。定格電力 = 1.28W。許容差 = ±2%。自動車規格 = AEC-Q200。1素子当りの定格電力 = 0.16W。回路図 = ISOL。長さ = 11.18mm。奥行き = 5.59mm。高さ = 2.03mm。寸法 = 11.18 x 5.59 x 2.03mm。シリーズ = 4800X。温度係数 = ±100ppm/℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様シリーズ = RKC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W1素子当りの定格電力 = 0.125Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = BUS温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = Through Hole奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm長さ = 13.3mm最大動作温度 = +155℃端子数 = 5SIL及びDILパッケージ、バス形式(RKCシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
仕様抵抗 = 33Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥259
税込¥285
翌々日出荷
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 10mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
仕様抵抗 = 470Ω抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = DIP定格電力 = 2.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.25W回路図 = ISOL長さ = 21.97mm奥行き = 7.87mm高さ = 4.57mm寸法 = 7.87 x 4.57 x 21.97mmシリーズ = 4100R温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
5素子絶縁型抵抗器
仕様抵抗器の数 = 5パッケージ/ケース = 4610X定格電力 = 0.3W終端スタイル = Through Hole
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 Mのタイプを選択可能
仕様抵抗 = 220Ω抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
抵抗器の数 = 4。パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )。定格電力 = 62.5mW。許容差 = 0.05。回路図 = ISOL。シリーズ = CATCAY 16。Bourns Electronics チップ抵抗アレイは、凸型及び凹型端子と、 2 、 4 、又は 8 つの絶縁素子を備えています。このチップ抵抗アレイは、 50 V の動作電圧で動作します。抵抗値許容差: ± 1 % 及び ± 5 % 抵抗範囲: 10 Ω → 1 M Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
チップ抵抗ネットワーク 凹型 CAT16シリーズ. 凹型端子 抵抗値許容差±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ. Bourns CAT16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。
仕様抵抗 = 0Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = 凹型許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAT16温度係数 = ±200ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥239
税込¥263
7日以内出荷
チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
仕様抵抗 = 22Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥259
税込¥285
翌々日出荷
チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
仕様抵抗 = 49.9Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±1%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥289
税込¥318
7日以内出荷
4素子絶縁型抵抗器
仕様抵抗 = 470Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm端子数 = 8温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
9素子バス型抵抗器
仕様抵抗 = 100Ω抵抗器の数 = 9パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 25.35mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm端子数 = 10温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
抵抗 = 470Ω。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.75W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 15.19mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 15.19mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。5素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
抵抗 = 220Ω。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.63W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 12.65mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 12.65mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。4素子バス型抵抗器. Bourns製の4600X 4-バス形抵抗器は抵抗値の範囲が広いので、多数の用途に適しています。 エポキシ樹脂のボディ材質は難燃性が検証されており、衝撃、熱及び湿気に対して高い水準の耐性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
抵抗器の数 = 4。パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )。定格電力 = 62.5mW。許容差 = 0.05。回路図 = ISOL。シリーズ = CATCAY 16
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 Mのタイプを選択可能
仕様抵抗 = 100kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mmシリーズ = 4600X動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
厚膜成形SIP - 4300Rシリーズ. BournsR 4300Rシリーズは、厚膜成形SIPで、自動挿入装置に対応しています。. 低プロファイルはDIPとの互換性を提供 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
仕様抵抗 = 10kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = ピン許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 19.92mm奥行き = 2.16mm高さ = 4.95mm寸法 = 19.92 x 2.16 x 4.95mm端子数 = 9温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(22個)
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
チップ抵抗ネットワーク 凹型 CAT16シリーズ. 凹型端子 抵抗値許容差±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ. Bourns CAT16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。
仕様抵抗 = 1kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = 凹型許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.55 x 0.5mmシリーズ = CAT16温度係数 = ±200ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥239
税込¥263
翌々日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩ抵抗器の数 = 7パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm端子数 = 8動作温度 Max = +125℃7素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
仕様抵抗 = 10kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃4素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様抵抗 = 47kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃4素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
4素子絶縁型抵抗器
仕様抵抗 = 220kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
仕様抵抗 = 3.3kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = DIP定格電力 = 2.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.25W回路図 = ISOL長さ = 21.97mm奥行き = 7.87mm高さ = 4.57mm寸法 = 7.87 x 4.57 x 21.97mmシリーズ = 4100R温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
仕様抵抗 = 47Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±1Ωケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±250ppm/℃4素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥729
税込¥802
7日以内出荷
4素子絶縁型抵抗器
仕様抵抗 = 6.8kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
抵抗 = 4.7kΩ。抵抗器の数 = 4。パッケージ/ケース = 0804 (2010M)。定格電力 = 0.125W。終端スタイル = コンベックス。許容差 = ±5%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.063W。回路図 = ISOL。長さ = 2mm。奥行き = 1mm。高さ = 0.35mm。寸法 = 2 x 1 x 0.35mm。端子数 = 8。温度係数 = ±250ppm/℃。チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY10シリーズ. Bourns CAY10シリーズチップ抵抗アレイは、0804パッケージで、4個の絶縁型素子を備えています。. 凸型端子 抵抗値許容差±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~470 kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥169
税込¥186
7日以内出荷
抵抗 = 4.7kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.75W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 15.19mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 15.19mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。5素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ