商品豆知識
1台でIo漏れ電流、Ior抵抗成分漏れ電流、高調波(基本波:第3・5・7・11・13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー電圧入力なしで真の漏れ電流(Ior)を測定。
仕様(高調波電流測定レンジ)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次
付属品電池、キャリングケース、テストリード
分解能(最小)0.01mA
機能データホールド、オートパワーオフ
測定レンジAC40mA/400mA/4A/40A/300A、(電圧)AC500V
CT窓径Φ40mm
確度(交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
関連キーワード