一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ
厚さ(mm)1.7
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質ABS
厚さ(mm)2.5
仕上木目柄プリント
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理関連(覆蓋)
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
その他アンカー、ナットは別売りです。別途お問い合わせ下さい。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス製の一般的な端部押え金物です。
仕上ヘアライン
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着カベ紙のシワ出し・圧着に。
軟質塩ビ製のヘラで、粘着タイプカベ紙のシワのばしや圧着が、スムーズにできます。
幅(mm)180
トラスコ品番829-0145
材質(柄部)ABS樹脂
材質(ヘラ部)軟質塩化ビニル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
幅(mm)35
厚さ(mm)1.2
高さ(mm)6.4
●20cmの釘で、硬い土、草の根がはびこるような地面でもしっかり打込めます。
●防草シートなど雑草対策シートや、農園芸用防虫ネット、不織布、ビニール。ポリなどすべてのネット・シートをしっかり固定します。
●パット部分がシートを面で押さえるので、シートが破れにくくしっかり押さえられます。
●パットの形状により釘の頭がパット上部にピッタリ収まります。
●金属製の為打ち込み時に各種ハンマーが使用できます。
●1m以下の間隔でのご使用をおすすめいたします。
用途防草シート マルチシート 不織布や防虫ネット 寒冷紗類を地面にしっかり固定するピン 。
材質釘:スチール、パッド:ポリエチレン
サイズ【パッド】6cmΦ
長さ(cm)【釘】20
設置方法対象のシート類に対し約1m以下の間隔で使用します
RoHS指令(10物質対応)対応
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質ABS
幅(mm)30
厚さ(mm)2
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
ベアリング入りで、スムーズに回転し、カベ紙の継ぎ目やコーナー部分を、下地にしっかり密着させます。
用途カベ紙。
仕様ベアリング入
材質(ローラー部)ナイロン
材質(ハンドル)木
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)35
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ベッカー取付不可
材質スチール
厚さ(mm)3
ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス棚板を押える金具です。
用途ガラス棚用
材質外部:スチール 内部:ABS樹脂 クッション部:EVA樹脂
板厚(mm)(対応ガラス)5~8
ねじ規格M5(0.8P)
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
用途ジュータンなどのエッジの押えに使用します。
材質/仕上6063アルミ/アルマイト仕上
厚さ(mm)1.8
穴径(Φmm)4
上部穴径(Φmm)7
全幅(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製への字押えに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のへの字押えです。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質硬質ABS
厚さ(mm)2.5
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
幅(mm)30
長さ(mm)1000
材質硬質ABS
厚さ(mm)2
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
防草シート設置の際、花壇や塀、壁際、ウッドデッキなどのキワ部分をキレイに仕上げるためのプレートとピンのセット。
このプレート6枚で約1m分の距離へ設置できますが、プレートの設置間隔を広げる事でさらに長い距離に使用する事も出来ます。
用途庭や花壇のキワ、壁際、ウッドデッキの柱周りに。
キワをしっかり押さえて防草シートをキレイに仕上げます。
セット内容プレート6枚(16.5cm)、ピン12本(15cm)、連続使用:1m
材質プレート:ポリエチレンピン:ポリカABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6本)
¥788
税込¥867
当日出荷
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上ヘアライン
穴の有無穴無
RoHS指令(10物質対応)対応
サポート装着用スリット穴掛け式棚等設置システムの外々仕様、対面一対仕様(RQB)、およびナローダボシステム(但しELSC-12、BDS-12に限る)用、ガラス棚板押さえ用ボルト
材質(ボルト)スチール、(クッション部、ボルト保護キャップ部)EVA樹脂
色ブラック
ねじピッチ0.8
ねじ径M5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品クッション
適合B120・B121、R-120GHS・R121GHS
材質(嵌合部)ステンレスバネ材、(爪部)スチール
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)5~10
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ