60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)約80 材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造) 材質#45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm)15.7 寸法B(mm)7.7 締付力(kg)70 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品調整サポートネジ1本、ボルト1本、座金2枚 材質ベーナイト鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下方圧え型トグルクランプ モノタロウ 動画あり
下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体)SS400(ユニクローム) タイプ下方圧え型 材質(ハンドル)PVC ベースフランジ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下方押さえ型トグルクランプ50K モノタロウ 動画あり
締圧力(kN[kgf])0.5[50] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)60 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)74.4 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM5×37 P=0.8 ベースフランジ 最大長(mm)92.6 クランプアーム移動角度(°)100 ハンドル操作角度(°)56
1個
659 税込725
当日出荷

無段階で締付けできる自在型です。 激しい振動にもビクともしません。
用途ワークや金型を上から押さえて固定します。 材質スチール(S45C)黒色塗装
1組
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


インジェクションマシンの金型を取付けるのに最適なクランプとして設計・製作、プレス等の押え金型としても使用可能。 クランプ範囲が大きく且つ、無段階の調整。 六角ボルトを取付けたまま高さ調整が素早く簡単。 着脱の際、ボルトがゆるんでも本体は落下しないので安全。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準的なTスロットボルト付クランプです。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニューストロング販売ねじ穴付ストラップクランプ
後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途ワークの押さえ。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。 取付け方法フランジベース 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューストロング販売グリップ スクリュー(Bタイプ)
黒革の加工物などの支えに使用します。 凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト 仕様クランプ用治具 材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。オフレバーにより簡単に取り外しできます。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 吸着力(N)980 寸法(mm)305×305×39 質量(kg)4.9 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7112 材質SS400 質量(g)4900 保持角度(°)90 オフレバー付
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 吸着力(N)147 寸法(mm)95×111×16 質量(g)460 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7066 材質SS400 保持角度(°)45、90
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

イージークランプは、金型取付金具として広くご利用いただいております。 1本のボルトで4種類の厚みに使え、しかもスピーディーに厚みを変えることが出来、お客様から広く支持されています。
用途インジェクション、プレス全般、ダイカスト 市販モールドベースの厚みに対してスピーディーに高さを変えることが出来ます。 イージークランプを使用することにより4種類の型厚に対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,198 税込9,018
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。 材質スチール(S55C)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ナベヤ平行スクリュープラグ
エコ商品
圧縮スプリングの押さえやオイル注入口の蓋などの用途に。
材質S45C 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューストロング販売プレス Uクランプ
プレス金型用のクランプです。強力締め付けが可能です。
用途プレス抜き型押さえ。金型、重量物加工時の押さえ。マシニングなどでの加工物の押さえ。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組(2個)
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューストロング販売グリップ スクリュー(Aタイプ)
黒革の加工物などの支えに使用します。 凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト 仕様クランプ用治具 材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タテ・ヨコに置き換えることにより、6段階の高さが得られる便利な受け台。押え金具を受ける面はアールを付きで、本体が多少傾斜してもピッタリとフィット。
材質FC250
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M20 トラスコ品番837-9089 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)100 質量(g)350 T溝幅(mm)20に適合
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M20 トラスコ品番837-9091 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)150 質量(g)460 T溝幅(mm)20に適合
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M18 トラスコ品番837-9083 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)100 質量(g)294 T溝幅(mm)18に適合
1本
2,298 税込2,528
欠品中

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M24 トラスコ品番837-9102 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)175 質量(g)844 T溝幅(mm)24に適合
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M24 トラスコ品番837-9100 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)125 質量(g)688 T溝幅(mm)24に適合
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M22 トラスコ品番837-9096 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)150 質量(g)576 T溝幅(mm)22に適合
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M20 トラスコ品番837-9093 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)75 質量(g)290 T溝幅(mm)20に適合
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M18 トラスコ品番837-9087 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)200 質量(g)458 T溝幅(mm)18に適合
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M18 トラスコ品番837-9086 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)175 質量(g)412 T溝幅(mm)18に適合
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M16 トラスコ品番837-9078 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)150 質量(g)270 T溝幅(mm)16に適合
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M16 トラスコ品番837-9077 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)125 質量(g)240 T溝幅(mm)16に適合
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M16 トラスコ品番837-9076 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)100 質量(g)200 T溝幅(mm)16に適合
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M12 トラスコ品番837-9075 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)75 質量(g)76 T溝幅(mm)12に適合
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M12 トラスコ品番837-9071 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)150 質量(g)150 T溝幅(mm)12に適合
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M24 トラスコ品番837-9103 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)200 質量(g)922 T溝幅(mm)24に適合
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M22 トラスコ品番837-9098 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)200 質量(g)698 T溝幅(mm)24に適合
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M18 トラスコ品番837-9088 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)75 質量(g)646 T溝幅(mm)18に適合
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M18 トラスコ品番837-9085 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)150 質量(g)374 T溝幅(mm)18に適合
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷