外径(Φmm)6.5
線径(Φmm)0.7
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-120
高さ(mm)16
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)1.412
許容荷重(N)9.76
巻方向右
密着高さ(mm)7.4
許容荷重時高さ(mm)9.09
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
外径(Φmm)4
線径(Φmm)0.23
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-41
高さ(mm)16
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.069
許容荷重(N)0.78
巻方向右
密着高さ(mm)2.2
許容荷重時高さ(mm)4.57
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線
ばねの種類圧縮コイルバネ
外径(Φmm)16
線径(Φmm)2.9
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VT-45
高さ(mm)45.0、許容荷重時:35.72
総巻数(巻)12.0
密着高さ(mm)33.4
1セット(2本)
¥3,340
税込¥3,674
当日出荷
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。
巻方向任意
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色黄
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
足首固定用のゴムバンドが付いております。PVC一体成型により、底剥がれに強い長靴になります。作業以外にも通勤や普段使用ができる一品です。
用途農作業・園芸・通勤・洗車など
機能柔軟
形状ハイカット
種類作業靴
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)約585(L)
靴タイプ長靴
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
その他許容誤差はJIS2級
外径(Φmm)16
線径(Φmm)1.6
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-162
長さ(m)1
1個
¥3,610
税込¥3,971
翌日出荷
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質SUS304WPB
仕上両端研磨なし
ばねの種類圧縮ばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)6
線径(Φmm)0.8
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VH-16
高さ(mm)16.0、許容荷重時:9.92
総巻数(巻)11.0
密着高さ(mm)8.4
1セット(20本)
¥565
税込¥622
当日出荷
外径(Φmm)9.5
線径(Φmm)0.65
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-191
高さ(mm)27
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.373
許容荷重(N)6.28
巻方向右
密着高さ(mm)5.9
許容荷重時高さ(mm)10.16
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
外径(Φmm)6
線径(Φmm)0.8
材質SUS304
仕様研削処理/有り
エスコ品番EA952SF-108
高さ(mm)16
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)2.785
許容荷重(N)14.22
巻方向右
密着高さ(mm)8.8
許容荷重時高さ(mm)10.89
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
材質炭素鋼(S60C)
エスコ品番EA952TC
セット内容【線径×外径×長さ(入数)】0.5×7/32”×1-5/16”(15)0.6×5/16”×1-1/2”(15)0.6×5/16”×1-3/4”(15)0.6×5/16”×1-7/8”(15)0.7×3/8”×2-1/2”(15)0.9×9/16”×2-1/4”(15)0.5×15/64”×3”(15)0.9×9/16”×3-1/8”(15)
質量(g)340
ケース寸法(mm)210×140×45
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばね
RoHS指令(10物質対応)対応
材質クロメート鋼線
ばねの種類押しばね
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SWP-A
使用可能回数100万回
材質SWP-A
使用可能回数100万回
外径(Φmm)16
線径(Φmm)3.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-165
長さ(m)1
1個
¥4,860
税込¥5,346
翌日出荷
外径(Φmm)16
線径(Φmm)2.6
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-164
長さ(m)1
1個
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
外径(Φmm)16
線径(Φmm)1.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-161
長さ(m)1
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
外径(Φmm)16
線径(Φmm)2.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-163
長さ(m)1
1個
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線
ばねの種類圧縮コイルバネ
耐熱用材料インコネルX-750の圧縮スプリングになります。
ばねの種類圧縮ばね
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機器への使用可
用途汎用性
材質SWPA
ばねの種類精密圧縮コイルバネ
厚みの小さい軽量部品の簡単な固定に使います。加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。取り付けが容易でスペースを取りません。
用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。
材質ピン:スティール、浸炭焼入れ、亜鉛メッキ、ボディ:アルミニウム、銀色酸化皮膜処理
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード