用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
その他許容誤差はJIS2級
材質クロメート鋼線
ばねの種類押しばね
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類圧縮ばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)6
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-105
高さ(mm)8.5
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)1.883
許容荷重(N)6.77
巻方向右
密着高さ(mm)4.1
許容荷重時高さ(mm)4.91
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
外径(Φmm)9
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
仕様研削処理/有り
エスコ品番EA952SF-181
高さ(mm)26
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.314
許容荷重(N)5.15
巻方向右
密着高さ(mm)5.4
許容荷重時高さ(mm)9.59
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
外径(Φmm)7.5
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-144
高さ(mm)19
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.569
許容荷重(N)6.18
巻方向右
密着高さ(mm)5.4
許容荷重時高さ(mm)8.14
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
外径(Φmm)4.5
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-69
高さ(mm)12
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)2.089
許容荷重(N)7.94
巻方向右
密着高さ(mm)7.2
許容荷重時高さ(mm)8.2
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
外径(Φmm)7
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-131
高さ(mm)14
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.941
許容荷重(N)7.16
巻方向右
密着高さ(mm)4.5
許容荷重時高さ(mm)6.4
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
外径(Φmm)7
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-132
高さ(mm)23
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.5
許容荷重(N)6.42
巻方向右
密着高さ(mm)6.9
許容荷重時高さ(mm)10.16
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
外径(Φmm)6
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-106
高さ(mm)17
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.883
許容荷重(N)7.31
巻方向右
密着高さ(mm)6.6
許容荷重時高さ(mm)8.72
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
外径(Φmm)7.5
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-145
高さ(mm)29
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.343
許容荷重(N)6.37
巻方向右
密着高さ(mm)7.8
許容荷重時高さ(mm)10.4
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
材質SWP-A
使用可能回数100万回
材質SWP-A
使用可能回数100万回
材質ステンレス(SUS304WPB)
ばねの種類押しばね
RoHS指令(10物質対応)対応
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質SUS304WPB
仕上両端研磨なし
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線
ばねの種類圧縮コイルバネ
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線
ばねの種類圧縮コイルバネ
耐熱用材料インコネルX-750の圧縮スプリングになります。
ばねの種類圧縮ばね
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機器への使用可
用途汎用性
材質SWPA
ばねの種類精密圧縮コイルバネ
関連キーワード