その他許容誤差はJIS2級
外径(Φmm)6.5
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-114
高さ(mm)29
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.245
許容荷重(N)4.46
巻方向右
密着高さ(mm)6.5
許容荷重時高さ(mm)10.8
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
外径(Φmm)3.5
線径(Φmm)0.29
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-38
高さ(mm)12
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.245
許容荷重(N)1.77
巻方向右
密着高さ(mm)3.1
許容荷重時高さ(mm)4.8
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類圧縮コイルばね
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質SUS304WPB
仕上両端研磨なし
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線
ばねの種類圧縮コイルバネ
〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線
ばねの種類圧縮コイルバネ
関連キーワード