用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類押しばね
材質ステンレスSUS304
材質ステンレス(SUS304)
ばねの種類押しばね
RoHS指令(10物質対応)対応
玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ステンレスSUS304
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
その他許容誤差はJIS2級
ばねの種類圧縮ばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.7
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VG-13
高さ(mm)13.0、許容荷重時:8.48
総巻数(巻)11.0
密着高さ(mm)7.35
1セット(20本)
¥565
税込¥622
当日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.5
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-51
長さ(m)1
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.8
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-52
長さ(m)1
1個
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.4
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-76
高さ(mm)10
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.5
許容荷重(N)2.79
巻方向右
密着高さ(mm)3
許容荷重時高さ(mm)4.41
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-80
高さ(mm)7.5
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)1.687
許容荷重(N)5.74
巻方向右
密着高さ(mm)3.3
許容荷重時高さ(mm)4.1
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.7
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-83
高さ(mm)13
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)2.883
許容荷重(N)10.69
巻方向右
密着高さ(mm)8.4
許容荷重時高さ(mm)9.29
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.29
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-72
高さ(mm)20
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.088
許容荷重(N)1.23
巻方向右
密着高さ(mm)2.8
許容荷重時高さ(mm)6.11
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.26
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-71
高さ(mm)19
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.069
許容荷重(N)0.88
巻方向右
密着高さ(mm)2.2
許容荷重時高さ(mm)6.14
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.45
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-79
高さ(mm)14
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.53
許容荷重(N)4.07
巻方向右
密着高さ(mm)4.5
許容荷重時高さ(mm)6.31
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.45
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-78
高さ(mm)8
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)1.069
許容荷重(N)4.31
巻方向右
密着高さ(mm)3
許容荷重時高さ(mm)3.96
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-74
高さ(mm)30
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.078
許容荷重(N)1.67
巻方向右
密着高さ(mm)4.2
許容荷重時高さ(mm)8.75
1個
¥560
税込¥616
翌々日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.4
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-77
高さ(mm)20
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.255
許容荷重(N)3.04
巻方向右
密着高さ(mm)4.8
許容荷重時高さ(mm)8.08
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-73
高さ(mm)17
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.147
許容荷重(N)1.67
巻方向右
密着高さ(mm)2.9
許容荷重時高さ(mm)5.67
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.65
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-82
高さ(mm)13
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)2.187
許容荷重(N)9.61
巻方向右
密着高さ(mm)7.5
許容荷重時高さ(mm)8.61
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-81
高さ(mm)13
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.843
許容荷重(N)5.39
巻方向右
密着高さ(mm)5
許容荷重時高さ(mm)6.6
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.35
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-75
高さ(mm)16
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.196
許容荷重(N)2.01
巻方向右
密着高さ(mm)3.4
許容荷重時高さ(mm)5.75
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質SUS304WPB
仕上両端研磨なし
材質ステンレス(SUS304WPB)
ばねの種類押しばね
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS330
エスコ品番EA952SP-525
質量(g)4
寸法L(mm)25
寸法d(mm)2
寸法L1(mm)10
寸法A(mm)5
寸法D(Φmm)5
寸法T(mm)1.2
寸法MM5
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
材質SUS330
エスコ品番EA952SP-520
質量(g)3.5
寸法L(mm)20
寸法d(mm)2
寸法L1(mm)10
寸法A(mm)5
寸法D(Φmm)5
寸法T(mm)1.2
寸法MM5
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
材質SUS330
エスコ品番EA952SP-530
質量(g)4.5
寸法L(mm)30
寸法d(mm)2
寸法L1(mm)10
寸法A(mm)5
寸法D(Φmm)5
寸法T(mm)1.2
寸法MM5
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線
ばねの種類圧縮コイルバネ
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線
ばねの種類圧縮コイルバネ
精密機器への使用可
用途汎用性
材質SWPA
ばねの種類精密圧縮コイルバネ
関連キーワード