用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類押しばね
材質ステンレスSUS304
材質ステンレス(SUS304)
ばねの種類押しばね
RoHS指令(10物質対応)対応
玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ステンレスSUS304
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
その他許容誤差はJIS2級
ばねの種類圧縮ばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)3.5
線径(Φmm)0.4
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VD-10
高さ(mm)10.0、許容荷重時:5.52
総巻数(巻)10.0
密着高さ(mm)4.4
1セット(20本)
¥565
税込¥622
当日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.4
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-76
高さ(mm)10
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.5
許容荷重(N)2.79
巻方向右
密着高さ(mm)3
許容荷重時高さ(mm)4.41
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
外径(Φmm)4.5
線径(Φmm)0.4
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-66
高さ(mm)7
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.912
許容荷重(N)3.19
巻方向右
密着高さ(mm)2.6
許容荷重時高さ(mm)3.51
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
外径(Φmm)3.5
線径(Φmm)0.4
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-39
高さ(mm)10
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.922
許容荷重(N)4.12
巻方向右
密着高さ(mm)4.4
許容荷重時高さ(mm)5.53
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
外径(Φmm)6.5
線径(Φmm)0.4
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-111
高さ(mm)22
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.167
許容荷重(N)2.35
巻方向右
密着高さ(mm)3.6
許容荷重時高さ(mm)7.88
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
外径(Φmm)4.5
線径(Φmm)0.4
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-67
高さ(mm)14
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.422
許容荷重(N)3.33
巻方向右
密着高さ(mm)4.2
許容荷重時高さ(mm)6.09
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
外径(Φmm)5.5
線径(Φmm)0.4
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-92
高さ(mm)16
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.275
許容荷重(N)2.75
巻方向右
密着高さ(mm)3.6
許容荷重時高さ(mm)6
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.4
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-77
高さ(mm)20
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.255
許容荷重(N)3.04
巻方向右
密着高さ(mm)4.8
許容荷重時高さ(mm)8.08
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
外径(Φmm)5.5
線径(Φmm)0.4
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-93
高さ(mm)26
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.167
許容荷重(N)2.75
巻方向右
密着高さ(mm)5.2
許容荷重時高さ(mm)9.53
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
材質SWP-A
使用可能回数100万回
材質SWP-A
使用可能回数100万回
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質SUS304WPB
仕上両端研磨なし
材質ステンレス(SUS304WPB)
ばねの種類押しばね
RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類圧縮コイルばね
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線
ばねの種類圧縮コイルバネ
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線
ばねの種類圧縮コイルバネ
精密機器への使用可
用途汎用性
材質SWPA
ばねの種類精密圧縮コイルバネ
関連キーワード