用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
材質クロメート鋼線
ばねの種類押しばね
RoHS指令(10物質対応)対応
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
その他許容誤差はJIS2級
ばねの種類圧縮ばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.7
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VG-13
高さ(mm)13.0、許容荷重時:8.48
総巻数(巻)11.0
密着高さ(mm)7.35
1セット(20本)
¥565
税込¥622
欠品中
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.7
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-83
高さ(mm)13
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)2.883
許容荷重(N)10.69
巻方向右
密着高さ(mm)8.4
許容荷重時高さ(mm)9.29
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
外径(Φmm)8.5
線径(Φmm)0.7
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-173
高さ(mm)34
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.431
許容荷重(N)8.63
巻方向右
密着高さ(mm)9.1
許容荷重時高さ(mm)14
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)6.5
線径(Φmm)0.7
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-121
高さ(mm)32
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.706
許容荷重(N)10.93
巻方向右
密着高さ(mm)12.6
許容荷重時高さ(mm)16.51
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)6.5
線径(Φmm)0.7
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-119
高さ(mm)8.5
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)2.815
許容荷重(N)8.43
巻方向右
密着高さ(mm)4.7
許容荷重時高さ(mm)5.5
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
外径(Φmm)7.5
線径(Φmm)0.7
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-148
高さ(mm)12
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)1.461
許容荷重(N)9.12
巻方向右
密着高さ(mm)5.3
許容荷重時高さ(mm)5.76
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
外径(Φmm)8.5
線径(Φmm)0.7
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-172
高さ(mm)19
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.794
許容荷重(N)8.19
巻方向右
密着高さ(mm)6
許容荷重時高さ(mm)8.69
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
外径(Φmm)6.5
線径(Φmm)0.7
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-120
高さ(mm)16
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)1.412
許容荷重(N)9.76
巻方向右
密着高さ(mm)7.4
許容荷重時高さ(mm)9.09
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
外径(Φmm)7.5
線径(Φmm)0.7
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-149
高さ(mm)23
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.775
許容荷重(N)9.27
巻方向右
密着高さ(mm)8.1
許容荷重時高さ(mm)11.04
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
材質SWP-A
使用可能回数100万回
材質SWP-A
使用可能回数100万回
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質SUS304WPB
仕上両端研磨なし
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線
ばねの種類圧縮コイルバネ
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線
ばねの種類圧縮コイルバネ
精密機器への使用可
用途汎用性
材質SWPA
ばねの種類精密圧縮コイルバネ
関連キーワード