用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
材質クロメート鋼線
ばねの種類押しばね
RoHS指令(10物質対応)対応
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
その他許容誤差はJIS2級
ばねの種類圧縮ばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)12
線径(Φmm)2.0
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VQ-34
高さ(mm)34.0、許容荷重時:25.20
総巻数(巻)12.0
密着高さ(mm)23
1セット(6本)
¥2,580
税込¥2,838
当日出荷
外径(Φmm)18
線径(Φmm)2.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-181
長さ(m)1
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
外径(Φmm)14
線径(Φmm)2.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-143
長さ(m)1
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
外径(Φmm)24
線径(Φmm)2.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-241
長さ(m)1
1個
¥4,860
税込¥5,346
翌日出荷
外径(Φmm)19
線径(Φmm)2.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-191
長さ(m)1
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
外径(Φmm)12
線径(Φmm)2.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-123
長さ(m)1
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
外径(Φmm)26
線径(Φmm)2.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-261
長さ(m)1
1個
¥4,970
税込¥5,467
翌日出荷
外径(Φmm)22
線径(Φmm)2.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-221
長さ(m)1
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
外径(Φmm)20
線径(Φmm)2.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-201
長さ(m)1
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
外径(Φmm)16
線径(Φmm)2.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-163
長さ(m)1
1個
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
外径(Φmm)10
線径(Φmm)2.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-103
長さ(m)1
1個
¥3,200
税込¥3,520
3日以内出荷
材質SWP-A
使用可能回数100万回
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質SUS304WPB
仕上両端研磨なし
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類圧縮コイルばね
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばね
RoHS指令(10物質対応)対応
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線
ばねの種類圧縮コイルバネ
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨あり
〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線
ばねの種類圧縮コイルバネ
耐熱用材料インコネルX-750の圧縮スプリングになります。
ばねの種類圧縮ばね
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機器への使用可
用途汎用性
材質SWPA
ばねの種類精密圧縮コイルバネ
関連キーワード